食洗機継手 合流チーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「食洗機継手 合流チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食洗機排水」、「食洗機継手」、「塩ビパイプ」などの商品も取り扱っております。

枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。 枝管は管径20、25両方接続できます。
材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 ティー 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~45
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。 枝管は管径20、25両方接続できます。
トラスコ品番 857-5085 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 チーズ 質量(g) 169 タイプ HTDV 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~90 寸法L1(mm) 77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質 PP アズワン品番 64-6510-19
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。 主管受口寸法はVU継手に準じています。 呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類 塩ビ管用継手 形状 ティー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様 VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません) 形状 起点エルボ タイプ VU・VP管兼用 種類 塩ビ管用継手 寸法L1(mm) 80 寸法L2(mm) 45 寸法Z(mm) 20 梱包数 25
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類 塩ビ・樹脂管用継手 形状 チーズ 使用流体 材質 ABS樹脂 接続ねじ種類 G(めねじ)×G(おねじ)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

住宅のたてといに取り付けて雨水を雨水タンクに送水します主な戸建て住宅に取り付け可能住宅のたてといを切断して取り付けますたてといからの雨が本品を通ってタンクにたまり、タンクがいっぱいになるとあふれた雨水はたてといへ排出されます
用途ワイヤバンド3個、ドレンホースΦ30X400mm付き
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
材質 本体・ナット/ABS
1個
629 税込692
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 PVC 形状 チーズ タイプ VU 種類 塩ビ管用継手 規格 AS38 使用流体 排水 公差(mm) ±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。 Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。 飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。 キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。 G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。
用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。 材質 ABS樹脂 接続ねじ G11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
1個
699 税込769
当日出荷

1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質 耐熱性硬質塩ビ管 形状 チーズ タイプ HTDV
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷