飲み残し投入口ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
82件の「飲み残し投入口ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飲み残し投入口」、「排水ホース」、「飲み残し」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)飲み残し投入口ホース
飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
用途飲み残し 仕様 使用温度:1~60 ℃ 質量(g) 170 仕上 素地 アズワン品番 64-6767-76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途飲み残し 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 丸型 質量(g) 490 適合ホース内径(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。 材質 ポリプロピレン・塩ビ 最高使用温度(℃) 60
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途飲み残し 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 丸型 質量(g) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット回転式
仕様 ナット回転式 材質 PVC ねじ径 G1 1/2、G2兼用 呼び 40A/50A ホース内径(Φmm) 30 取付ねじ G1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm) 34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


省スペースでも設置できるスリムなデザイン。正面に回収量が一目で確認できる小窓付き。
TKG品番 9-0983-1901 容量(L) 20 材質 ボディ/スチール、天板・投入口/ステンレス、内容器/再生PE 間口(mm) 260 寸法(幅W×高さH)(mm) 506×830 フタの種類 オープン式 商品タイプ 本体+フタ
1個
90,980 税込100,078
5日以内出荷


材質 ステンレス(SUS304) 最大口径(mm) 210 全長(mm) 174 タイプ 広口 足長(mm) 65 足径(Φmm) 48 アズワン品番 5-4012-01 TKG品番 9-0507-0501 TKG品番(2017) 6-0454-0601
1個
4,198 税込4,618
当日出荷


蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質 ステンレス 質量(g) 約725 容量(L) 約8.2 寸法(幅W×高さH)(mm) 265×296(外径)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズル なし 仕様 パッキン付 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 ポリエチレン(PE) 口数 両口 耐熱温度(℃) 80 コック なし 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm) 44 寸法A'(mm) 44 取手 あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm) 99 仕様 目盛なし、中栓付 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 ポリエチレン(PE) 目盛 なし 口数 片口 最小目盛(mL) - ノズル なし 耐熱温度(℃) 80 コック なし 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 99 取手 あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径の広口タイプです。
口内径(Φmm) 108 仕様 中栓付 材質 ポリエチレン(PE) 目盛 なし 口数 片口 ノズル なし コック なし 取手 あり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 丸型
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番 5-5008-01 材質 ステンレス(SUS304) 全長(mm) 108 上部内径(mm) Φ154 下部内径(Φmm) 40±2~3
1個
3,594 税込3,953
当日出荷

氷なども詰まりにくい大径投入口です。
TKG品番 9-1401-0301 容量(L) 20 材質 本体/電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、注入口/アルミ、ホース/塩化ビニール 寸法(mm) 245×360×H330 質量(kg) 15.5 間口W×奥行D×高さH(mm) 350×460×813 フタの種類 オープン式 商品タイプ 本体+フタ
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 ノズル なし その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 ポリエチレン(PE) 目盛 なし 口数 片口 耐熱温度(℃) 80 コック なし 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 取手 あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヅシマ工業食べ残し回収BOX
材質 本体/スチール外部リンク(粉体塗装外部リンク)、流し台トラップ/ステンレス外部リンク、中容器/ポリプロピレン外部リンク・20L、アジャスター/鉄+ポリプロピレン樹脂(再生20%) 色(本体) アイボリー トラスコ品番 802-0786 質量(kg) 18 フタの種類 オープン式 商品タイプ 本体+フタ
1個
79,980 税込87,978
30日以内出荷