- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- 飾りホックのおすすめ人気ランキング
飾りホックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「飾りホック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット 布」、「金属ボタン」、「ヘリ止め金具」などの商品も取り扱っております。
材質
真鍮
外径(Φmm)
15
作るのも簡単で使うのに便利。
バッグやポーチにピタッと留められるマグネットの留め具です。
材質
マグネット
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
17×30×30
1袋(3組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)
9
用途飾りや止めに使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
頭径(Φmm)
9
下穴径(Φmm)
3
カシメ厚(mm)
2.0~4.0
足長(mm)
6
エスコ品番
EA576MV-11
1パック(100組)
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
『DEVICE』マディソンシリーズのボディバッグにも使える2wayヒップバッグ!スエードの飾りネームや、。部分使用された白化合皮、キャンバス素材を活かしたカジュアル感など、ディテールやデザインにも。こだわりました!マグネットホック式のカブセつきポケットや、大きく開く本体上部のファスナーなど。荷物の出し入れもスムーズ!。内装にはファスナー付きポケットと、大小2つのオープンポケットがあるから小物の整理にももってこいです
材質
ウォッシュキャンバス・白化合皮・スエード
質量(g)
414
幅(cm)
25.5
高さ(cm)
15
奥行き(cm)
9.5
いま流行のネイティブアメリカンの装飾ボタンです。
バッグの留め具やワンポイントに、ブレスレット・ヘアゴムなどのアクセサリーにも大変オススメです♪
寸法(Φmm)
約23
ハトメに簡単に装着でき、金属部を利用してシートを簡単に固定が可能。
用途シートの固定
材質(本体)
鉄・真鍮・磁石
材質(座金)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。
適合機種
SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)
長さ(mm)
約6
径(Φmm)
約15
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
最大取付物厚さ(mm)
約3
1パック(10組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質
ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ
寸法(mm)
【全体】115×80×15
色
シルバー
質量(g)
【全体】57
タイプ
15mm用
入数
10セット
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
制菌加工で清潔安心。
仕様
制菌消臭加工、乾燥機OK、オールシーズン、飾りボタン(マジックテープ止め)ゆったり脇下、調整腰ゴム、パンツ前開プラスチックホック
混率(%)
綿100
性別
婦人用
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質
アルミ(A1100P)
適合工具
THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
シャツやポケット、小物のボタンに。打ちつけるボタンです。打具付。※アメリカンプライヤーでも簡単に取り付けることができます。
寸法(mm)
12
制菌加工で清潔安心。着脱らくらく仕様です。
仕様
制菌消臭加工、乾燥機OK、オールシーズン、飾りボタン(マジックテープ止め)ゆったり脇下、調整腰ゴム、パンツ前開プラスチックホック
混率(%)
綿100
性別
紳士用
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。
材質
スナップファスナー:鉄・真鍮
適合機種
SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)
長さ(mm)
足:約6
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
頭径(Φmm)
約15
最大取付物厚さ(mm)
約3
1袋(10組)
¥899
税込¥989
当日出荷
バッグに後付けできる取付かんたんなマグネットです。市販のバッグの口開きが気になるときなどにおすすめです。生地をかませて、ペンチではさむだけで取付ができます。
用途小物などに
材質
磁石、鉄
寸法(mm)
20(取り付け部分含む)
ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッグ等の小物のスナップに。
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】。薄地~普通地用 圧縮して約1ミリまで。
材質
真鍮
着脱の軽いスナップです。。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途お財布や衣服など身の回りの小物に
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】。普通地~厚地用 圧縮して約0.5ミリ~1.5ミリ
材質
真鍮