養生テープ 芯なしのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
123件の「養生テープ 芯なし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品衛生法適合 テープ」、「養生テープ 強粘着」、「プラスチックコア」などの商品も取り扱っております。
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
テープ幅(mm) 50 テープ厚さ(mm) 0.16 基材 PE(ポリエチレン) 粘着剤 アクリル系 引張強度(N/10mm) 54
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。 脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
仕様 手で切断可能 粘着力(N/10mm) 4.8
1箱(30巻)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.4140は、養生用のポリエチレンクロステープです。 一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです。 よくつき、はがれにくく、糊残りが少ない、粘着バランスのとれたタイプです。
白(透明) テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 50 テープ厚さ(mm) 0.155 基材 ポリエチレンクロス 伸び(%) 20 主な用途 養生用 粘着力(N/10mm) 5.2 引張強度(N/25mm) 100 引張強度(N/10mm) 50 粘着力(N/25mm) 13(対ステンレス) アズワン品番 1-9211-02 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。 ピンク テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.126 基材 ポリオレフィン 伸度(%) 190 粘着剤 アクリル系 主な用途 養生用 引張強度(N/25mm) 13.40 粘着力(N/25mm) 6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板) 巻戻し力(N/25mm) 3.04
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コアにプラスチックを採用し、紙粉の発じんを抑えた養生用テープです。 強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れます。 中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用できます。
用途養生用・軽梱包用。 仕様 プラスチックコア仕様、手で切断可能 トラスコ品番 351-8884 質量(g) 407 引張強度 60N/10mm 主な用途 養生用、梱包用 粘着タイプ 強粘着 再生材使用 使用
1巻
999 税込1,099
当日出荷

プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生など ピンク テープ幅(mm) 50 基材 ポリオレフィン テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.131 粘着剤 アクリル系 粘着力(N/10mm) 3.68 引張強度(N/10mm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 弱粘着 再剥離
1巻ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着性に優れ、糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。
適合 クラス10000(目安)(グレード) 材質 PE(ポリエチレン) 粘着力 560g/cm
1個
2,330 税込2,563
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして テープ長さ(m) 33 テープ厚さ(mm) 0.114 材質 ポリオレフィン 主な用途 梱包用、目印用 粘着力(N/25mm) 11.75 使用場所 屋内 特性 耐薬品性
1巻
3,940 税込4,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寺岡製作所Pカットテープ
強粘着で粗い表面にも貼ることができます。糊あとが残りません。編目が入っていますので簡単に手で切れます。
種別 4140-若葉 材質 本体/PE(ポリエチレン)、芯/プラ 厚さ(mm) 0.155 若葉 寸法(幅Wmm×長さLm) 50×50 アズワン品番 1-9211-01
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 粘着力(N/10mm) 4.8 引張強度(N/10mm) 56 粘着タイプ 強力
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マット仕上げの為、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です。クリーンルームでの使用に適しています。区画表示などに利用可能です。
テープ長さ(m) 33
1巻
4,798 税込5,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途 養生用 粘着力(N/10mm) 3.52(対フローリング) 引張強度(N/10mm) 13.8 粘着力(N/25mm) 8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。梱包作業用途に適しています。
厚さ(μm) 50 主な用途 梱包用
1巻ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質 ポリオレフィン 厚さ(mm) 0.126 長さ(m) 25 滅菌
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm) 97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

セロテープの素材は植物系で、基材のセロハンは木材パルプから、粘着剤は天然ゴムから作られています。 セロテープはゴミを吸い寄せる静電気はほとんど発生しません。 手で切断可能。 食品衛生法370号適合
クリア テープ幅(mm) 18 テープ長さ(m) 35 質量(g/巻) 69 テープ厚さ(mm) 0.05 粘着力(N/10mm) 3.88 引張強度(N/10mm) 42.3 トラスコ品番 303-5441 質量(g) 690
1箱(10巻)
2,498 税込2,748
当日出荷

基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
材質 フッ素樹脂(PTFE) グレー 長さ(m) 16.45 使用温度範囲(℃) -40~+176 適合規格 食品衛生法対応品 粘着剤 アクリル系粘着剤 全厚(mm) 0.292(基材+粘着剤)
1巻
3,210 税込3,531
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。 油性ペンで文字が書ける。 紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修用など。 伸び(%) 22 引張強度(N/25mm) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生 主な用途 養生用 粘着力(N/10mm) 2.9 引張強度(N/10mm) 56 RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 強粘着 再剥離
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途床養生に最適 主な用途 床養生 引張強度(N/10mm) 12 粘着タイプ 弱粘着 再剥離
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)