首を冷やすのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
93件の「首を冷やす」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイスノン首もと」、「マジクール」、「ネッククーラーNEO」などの商品も取り扱っております。
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック 材質 TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分 ノルマルパラフィン(オクタデカン) 冷却時間 冷凍庫:10分、水道水30分
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品 Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g) 約190 電源 5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm) 外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間 ご購入日から半年間 風量調整 モード 強モード/弱モード 入出力 5V/2.2A プレート温度(℃) 外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間) 強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

28℃以下で自然凍結する首元を冷やすネック用リングです。固体の間は冷えすぎず、さわやかな冷たさをキープします。28℃以上になると液体化し、28℃未満で再び凍結する為、何度でも繰り返し使用が可能です。冷水や冷蔵庫、冷凍庫で冷やすと効果的に固まります。
用途野外作業、スポーツ、アウトドアなど、熱中症対策に サイズ フリー 質量(g) 135 種類 首用冷却具 外形寸法(mm) 150×180 材質(外枠) TPU 材質(内容物) PCM
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)エリマキクーラー 冷やしてネック
体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
セット内容 カバー×1枚、4連結保冷剤×2個 材質 カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース 質量(g) 120 アズワン品番 7-8262-01 ポケット寸法(mm) 約60×360
1セット
859 税込945
当日出荷

仕様 カバー付き(洗濯可/脱水機可/乾燥機不可) 材質 中身/水・吸水性ポリマー等、フィルム/ナイロン、カバー/ポリエステル・ゴム・PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 270×225 質量(g) 830 アズワン品番 8-8426-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:24B3X00004000009 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ 気化熱効果タイプ 材質 本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン 寸法(mm) 本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96 質量(g) 18
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)夏の友
首を冷やして日射しを遮る。2つの効果のコンビネーション。気化熱効果で首を冷やす。タレがバタつかず安全。
材質 ポリエステル、吸水部:アクリル、指定外繊維(アクリレート系繊維)、ポリエステル、レーヨン、ポリエチレン
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
用途熱中症対策 材質 表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material) 水色
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。 首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。 保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。 保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。 30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。 サイズ フリー 質量(g) カバー15g 保冷剤140g 材質(カバー) ポリエステル100% RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(横×縦)(cm) 60×6
1本
699 税込769
当日出荷

4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました! "プロ仕様"な頑丈さ R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。 防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。 耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。 ネッククーラーPro R4のポイント 小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却! その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。 4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。 専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。 使用方法 バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ! 使い方はとっても簡単です。 モードは3種類で、冷たさを選べる! 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
ブラック 風量調整 3段階(ハイパワー/強/弱) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 最小:約110×130×40/最大:約215×210×40 質量(g) 本体:約300/専用バッテリー:約140 セット内容 本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書 温度(℃) ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安) 電源 専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電 バッテリー容量(mAh) 5800 バッテリー電圧(V) 3.7 駆動時間(時間) 専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5 防水保護等級 IPX5 首廻り(cm) 最小:約37、最大:約50 ケーブル長(cm) Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120 材質 本体:ABS、冷却プレート:アルミ 使用環境 外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります 充電時間(時間) 約4 落下耐久(m) 1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません 保証期間 購入日より12カ月
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など 材質 外側:TPU、内容部:PCM 質量(g) 135 サイズ フリーサイズ 寸法(cm) 約14.5×17 内周長(mm) 約345 RoHS指令(10物質対応) 対応 タイプ 保冷剤入りタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水分で冷却する冷感コンプレッションウエアです。生地内側には最先端技術である冷感樹脂プリントを施し、汗をかくたびに冷たく感じ、冷感効果が長く持続します。 吸水速乾性に優れた素材を採用し、汗をかいてもムレにくく快適です。
用途冷感ネックカバー。 ブラック サイズ FREE 特性 冷感、吸水速乾 材質 ポリエステル・ポリウレタン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。首元部分を極太にすることで肌への接地面積を増やし長時間の冷感アップを実現しました!!。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。 材質 TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材) タイプ 保冷剤入タイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンクロスGCネッククーラー28
本製品は28℃以下で自然凍結致します。 中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。 結露せず快適にご使用頂けます。 適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。 中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。 冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。 本製品は繰り返し使用できます。 電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに 太さ(mm) 直径20 融点(℃) 28
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションネッククール
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。 従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。 28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。 冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途ネック用クールリング。 熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。 スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。 使用方法 1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。 材質 TPU+PCM 種類 首用冷却具 パッケージ ブリスター
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。
用途一般作業全般 材質 表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質) タイプ 気化熱タイプ 太さ(mm) 約20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つくし工房ニュー冷ベルト
保冷材で確実に冷やす首筋冷却ベルト 保冷剤収納ポケット内部に遮熱シートを装着し、冷却時間と冷た過ぎない適度な冷却を実現。 銀のリフレクターで日差しの紫外線と熱をカットし冷たさを持続。 マジックテープの簡単着脱で装着時もズレにくい。 水洗い後、繰り返し使用可能。
付属品 保冷剤×2個 使用方法 凍らせた保冷剤を収納ポケットに装着してください。リフレクター(光を反射する)を外に向けて、首筋に巻きマジックテープで留めてください。 冷却時間 持続:1.5~2時間
1組
1,698 税込1,868
当日出荷

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として 材質 表素材:TPU、中材:PCM サイズ フリー 質量(g) 約360 タイプ 保冷剤入 種類 ネッククーラー 内径(Φmm) 約130 外径(Φmm) 約195 適合サイズ 首周り41cmまで 融点(℃) 約22 固着時間(分) 冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40 使用時間(時間) 約3~4時間
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首やおでこにさわやか冷感!熱中症予防対策グッズとして。
用途炎天下での作業に。 材質 綿100% 寸法(mm) 80×620×15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)冷や冷や防暑タオル詰め替え用保冷材
材質 水、高分子吸収ポリマー、防腐剤 使用目的 暑さ対策 適合本体 No.7179 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷