- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 暑さ対策保護具
- 首元ひんやりのおすすめ人気ランキング
首元ひんやりのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新81件の「首元ひんやり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ひんやりグッズ」、「首に巻く保冷剤」、「コールドリング」などの商品も取り扱っております。
本製品は28℃以下で自然凍結致します。
中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。
結露せず快適にご使用頂けます。
適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。
中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。
冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。
本製品は繰り返し使用できます。
電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに
太さ(mm)
直径20
融点(℃)
28
四国・今治産タオル地使用。
タイプ
保冷剤入タイプ
付属品
連結保冷材1個
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分
ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間
冷凍庫:10分、水道水30分
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。
サイズ
フリー
質量(g)
カバー15g 保冷剤140g
材質(カバー)
ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×縦)(cm)
60×6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。
従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。
28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。
冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。
流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途ネック用クールリング。
熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。
スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。
使用方法
1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。
材質
TPU+PCM
種類
首用冷却具
パッケージ
ブリスター
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品
Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)
約190
電源
5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)
外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間
ご購入日から半年間
風量調整
〇
モード
強モード/弱モード
入出力
5V/2.2A
プレート温度(℃)
外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)
強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様
ウエスト調整機能付
材質
ポリエステル
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ
気化熱効果タイプ
材質
本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)
本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)
18
溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
用途熱中症対策
材質
表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)
色
水色
暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。
用途一般作業全般
材質
表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質)
タイプ
気化熱タイプ
太さ(mm)
約20
28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など
材質
外側:TPU、内容部:PCM
質量(g)
135
サイズ
フリーサイズ
寸法(cm)
約14.5×17
内周長(mm)
約345
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
保冷剤入りタイプ
アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。首元部分を極太にすることで肌への接地面積を増やし長時間の冷感アップを実現しました!!。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)
タイプ
保冷剤入タイプ
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として
材質
表素材:TPU、中材:PCM
サイズ
フリー
質量(g)
約360
タイプ
保冷剤入
種類
ネッククーラー
内径(Φmm)
約130
外径(Φmm)
約195
適合サイズ
首周り41cmまで
融点(℃)
約22
固着時間(分)
冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40
使用時間(時間)
約3~4時間
通勤通学にも最適。目立たずに首もとを冷却。メッシュ加工だからYシャツの襟が濡れにくい!水に濡らして軽く絞り、首に巻くタイプ。
タイプ
気化熱効果タイプ
材質
ポリエステル、綿、指定外繊維、レーヨン
マジックテープで長さを調整することができます。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。
吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に
質量(g)
20
材質
竹糸、吸水布(ベルオアシス)
サイズ
フリー
幅(mm)
60
長さ(mm)
530
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。
用途暑さ対策に。
タイプ
保冷剤入タイプ
付属品
連結不凍保冷剤(幅×長さ(mm):55×355、厚さ(mm):10)
材質
本体:ポリエステル100%面ファスナー
長さ(mm)
600
幅(mm)
60
質量(g)
155
竹糸仕様の「冷たいバンド」。裾はマジックテープ留め仕様になっています(首専用)。竹糸の持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でWの効果が期待できます。高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません。ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます。
材質
ベルオアシス、アクリル
幅(mm)
60
質量(g)
約30
アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)
厚さ(mm)
30
タイプ
保冷剤入タイプ
首やおでこにさわやか冷感!熱中症予防対策グッズとして。
用途炎天下での作業に。
材質
綿100%
寸法(mm)
80×620×15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷