- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- 首振り 金具のおすすめ人気ランキング
首振り 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新198件の「首振り 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度調整 ボルト」、「角度 自在」、「角度 調整 台」などの商品も取り扱っております。
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理
(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc
質量(g)
289
トルク値N・m(kgf・cm)
チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品
CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)
材質
亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)
316
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど
材質
ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上
(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(スプリングワッシャー)鋼/素地。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番
397-4286
質量(g)
87
種類
二軸型
使用温度(℃)
0~40
仕上
光沢バレル研磨
トルク(N・m)
(傾き方向)3.0。(回転方向)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 首振り」はクランプ部が動くことで、アルミパイプに対して角度を調整することができる金具です。
材質
鉄
適合パイプ径(Φmm)
25
棚受け金具
棚受アクセサリー
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理
(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装。(スイベルシャフト)SUM/Ni。(チルトシャフト)SUM/Uc。(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS。(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色。(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色。(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜。(押さえワッシャー)SECC。(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc
質量(g)
445
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
(チルト方向)5.88±0.98(60±10)。(スイベル方向)2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。
調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品
六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4
材質
SECCクロムフリー処理鋼板
質量(kg)
約1.2
最大積載量(kg)
50
角度調整範囲
垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可)
塗装色
アイボリー
設置場所
屋内外
寸法(縦×横×高さ)(mm)
120×120×90
適合ハウジング
VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番
380-2183
質量(g)
229
種類
二軸型
使用温度範囲(℃)
0~40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
(傾き方向)7.0[71.4]。(回転方向)3.0[30.6]
中央部穴径(Φmm)
12
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
97
表面処理
アルマイト
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
セット内容
ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1
材質
ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
287
表面処理
アルマイト
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
39
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ターンブラケット本体:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
40
表面処理
アルマイト
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
左右首振りがフリーで行える方向自在タイプ。
背面に機器収納ボックスの取り付けが可能。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品
アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
11.9
色
ブラック
取付方式
W:200×H:200/300、W:300×H:200/300/400、W:400×H:200/300/400
積載荷重(kg)
~50
傾斜角度(°)
0・10・20
対応インチサイズ
~60インチ
関連資料
寸法図
取扱説明書
(48.6MB)
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304。(スラストプレート)SK5/Ni。(クローム球)SUJ。(サラばね)SUS304。(六角ナット)SUS。(ナットカバー)POM/黒色
使用温度範囲(℃)
0~60
耐久性
10000回(常温 16sec/1cycle)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
2.94±0.49[30±5]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
M8規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品
CS-08-18 NSM-08-8 NH-08-RE(各2ヶ)
材質
亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)
780
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
98
表面処理
アルマイト
1個
¥653
税込¥718
当日出荷