- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 首振りボルトのおすすめ人気ランキング
首振りボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新193件の「首振りボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在ボルト」、「スイベルパッド」、「スイベルボルト」などの商品も取り扱っております。
材質
S45C
表面処理
(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理
(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途トグルクランプ用部品
仕様
スイベル部の首振角度は7°です。
材質
構造用圧延鋼
傾斜角度(°)
7
トラスコ品番
434-8966
適合機種
TPL300F、TPMB51F、TPMD51
全長(mm)
100
質量(g)
150
ねじ寸法(mm)
M12×P1.75
1セット
¥909
税込¥1,000
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法G(°)
20°
材質
円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途OA機器・自動販売機・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品名称
アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー
材質
SWCH、SPCC、PC/POM
表面処理
3価クロメート、透明
材質
円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
鉄
耐荷重N(kgf)
4903.3(500)
表面処理
ユニクロメッキ
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。
材質
S45C
仕上
黒染
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。
ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
5°まで傾きます。
材質
SUM22L
熱処理
浸炭焼入HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。
傷のつきやすいワークに最適です。
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応