駐車場 鎖のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
186件の「駐車場 鎖」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「入口チェーン」、「鍵用チェーン」、「門チェーン」などの商品も取り扱っております。
ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。 夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

上下のアームが開くので便利!
用途鎖などの連結に!駐車場・工場現場などの入口の管理に! ロック ダイヤル式 材質 本体/亜鉛ダイカスト(メラミン焼付塗装)、リング/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)、ツル/鉄線(ニッケルメッキ) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 幅W×全長(mm) 32×80 つる径(Φmm) 6 材質(ツル) 鉄線
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

デンカエレクトロンクロスリンクチェーン
暗い場所でも光ってみえる蓄光タイプ。 照明などに反応して光る「高輝度蓄光素材picariko」を混練しておりますので、日の落ちた夕方などの場所で発光し、玄関やガレージ・屋外駐車場の境界表示、侵入防止用チェーン、安全確保のための所在確認などに役立ちます。 反射素材が塗布されているリベットが付属。リベットの表面には暗所での自動車のヘッドライトなどを照射すると光る反射素材を塗布しておりますので、高い視認性と安全性が確保されます。 アレンジが自由自在。色々な色を組み合わせて用途やお好みに応じたカラー、長さ、形状のオリジナルチェーンを作ることができます。
チェーン長(mm) 1(全てつなぎ合わせた場合) 質量(g/個) 10 質量(g/パック) 272 リベット 予備分4セット(オス、メス各4個)
1パック(20個)
949 税込1,044
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


短尺タイプのプラスチックチェーンです。 別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 イエロー 材質 ポリエチレン(PE) 径(mm) 6
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m) 30 表面処理 電気メッキ チェーン長(m) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm) 2.0 仕上 ヘアーライン 材質(支柱) ステンレス製
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

途中の反射部分で夜間の視認性を高め安全性を向上させました。 ABS樹脂で強度耐久性に優れています。
径(Φmm) 5.4 リング内径(Φmm) 82
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチでパチンとはめるだけ。 ヘッドライトなどの光に反射します。
イエロー 材質 ポリエチレン
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途チェーン端部などを連結しての施解錠に 材質(吊) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途夜間の目印(反射タイプ)。 質量(g) 1.83/組
1パック(6組)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4桁可変式ダイヤルロック付きカラビナ。使い勝手のいいスモールサイズ
用途ヘルメットの盗難防止など 寸法(高さH×幅W)(mm) 69×25
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光オーロラチェーン
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光など可視光を蓄えて自発光するチェーンです。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 高密度ポリエチレンのため軽くて錆びません。 屋外耐候性に優れています。
用途倉庫や工場内などの立入制限箇所や、夜間の防犯などに。 商業施設などの駐車場や出入口などに。 ディスプレイなどの装飾として。 通常のチェーンで引っかかりやすい箇所へ。 材質 HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材 薄グリーン 引張強度 25kgf リング寸法(mm) 線径6×縦20×横34 質量(g/m) 約70 最大輝度(cd/m2) 【りん光(200ルクス・20分照射)】140(20分後)
1巻(5m)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
材質 鉄・ユニクロ 長さ(mm) 2000 線径(Φmm) 4.8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施錠ポイントが自由に設定できます。自転車、脚立の保管に
用途自転車の保管に。脚立の保管に ワイヤー長(mm) 1970 材質 本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm) 長さ(mm) 43 幅(mm) 19 シルバー ワイヤー径(Φmm) 4.5 ロック ダイヤル式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 真鍮メッキ製 幅(mm) 42 厚さ(mm) 17 全長(mm) 78 桁数 4 呼称(mm) 40 ロック ダイヤル式 番号設定 可変式 材質(ツル) ステンレス製 ツル径(Φmm) 6 クリアランス(縦×横)(mm) 26×22
1個
4,498 税込4,948
当日出荷