- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- 駐車場センサーライトのおすすめ人気ランキング
駐車場センサーライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新89件の「駐車場センサーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車場ライト」、「屋外ガレージ照明」、「センサーライト 屋外 強力」などの商品も取り扱っております。
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容
センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
定格周波数(Hz)
50/60
使用電球
白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
検知方式
赤外線検知方式
設置場所
室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性
IP44(防沫型)
点灯時間
約30秒
電球の種類
LED
検知エリア
(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品
Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン
電源
AC100V(50/60Hz)
クランプ範囲(mm)
【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
電源コード(m)
3
保護等級
防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)
127×325×141
設置方式
クランプ
設置場所
屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲
180°、最遠12m
点灯時間
設定:約10秒/30秒/5分
電球の種類
LED
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)
14(待機時0.5以下)
付属品
取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)
550
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
1000
センサー
人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)
3
保護等級
IP44(防沫形)
取付け方法
ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式
人感
センサー探知範囲
水平約140°、最大約8m
設置場所
屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)
15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
175×175×110
LED寿命(時間)
40000
原材料
本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能
点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間
約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書
(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)
30~85
電球の種類
LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)
800
センサー探知範囲
最大角度:140°。最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間
約5秒~約5分
消費電力(W)
10
保護等級
IP44
仕様
防水コード使用(AC100V)
付属品
カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質
プラスチック
寸法(mm)
157×131×119
質量(g)
約400
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.5
光源
高輝度LED
検知範囲
最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式
人感
光源色
昼白色
検知方式
焦電型赤外線方式
設置場所
屋内/屋外設置可
待機電力(W)
約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません)
LEDなので明るく省エネ
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品
取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット
電源コード(m)
約3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IPX4(防沫形)
使用周囲温度(℃)
-20~+40
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式
赤外線受動式
耐水性
IPX4(防沫形)
点灯保持時間
約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)
約5(夜)~(昼)
電球の種類
LED
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
設置場所
屋外用
付属品
取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)
約3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源
白色 LED
使用周囲温度(℃)
-20~40
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式
赤外線受動式
耐水性
防沫タイプ
点灯保持時間
約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)
約5(夜)~(昼)
防水保護等級
IPX4(防沫形)
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類
LED
使用温度範囲(℃)
‐20~40
電源
単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級
IP45(防噴流形)
使用電池
単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
赤外線
設置方式
ネジ取付式、クランプ式
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)
約4(夜)~(昼)
仕様
自動点滅器内蔵
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
75
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
付属品
取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個
使用温度範囲(℃)
‐20~40
電源電圧
AC100V50/60Hz
電源コード(m)
約1.6
保護等級
IP44(防沫形)
光源
白色LED
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約30秒(固定)
点灯開始照度(Lux)
約4
使用場所
屋外
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
ダブルセンサー
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品
取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット
使用温度範囲(℃)
‐20~40
電源電圧
AC100V50/60Hz
電源コード(m)
約3.0
保護等級
IP45(防噴流形)
光源
白色LED
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)
約4(夜)~(昼)
使用場所
屋外
電球の種類
LED
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所
屋内
付属品
USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)
約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×13.5×255
モード切替
センサー(15秒)/切/連続
電球
1W高輝度電球色LED
使用時間
センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式
焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲
100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)
3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番
64-8901-29
明るさ(Lm)
100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ4000ルーメン。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。
設置場所
屋内、屋外用
全光束(Lm)
4000、常夜灯:400
保護等級
IP44(防雨タイプ )
付属品
取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具
長さ(mm)
(ひもスイッチ)500
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×125×146
電源コード(m)
3
機能
【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
設定時間
(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲
140°最遠10m
アズワン品番
64-8965-71
明るさ(Lm)
4000
灯数
(14W)×3
電球の種類
高輝度白色LED
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
「ただいま」も「防犯」も人を感知して明るく照らすソーラー人感センサーライト。防犯対策に最適な高感度人感センサー搭載。
用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。
付属品
3M社製協力両面テープ
材質
ポリカーボネート、ポリプロピレン
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×40×90
LED色
昼光色
検知距離(m)
センサー:3~5
光束(Lm)
(High)230、(Low)15
LED使用数(個)
40
防水保護等級
IP65
防水・タフ設計であらゆる場所に設置可能
太陽光充電して、暗くなったら明暗センサーで自動点灯
本体に耐久性の高いアルミニウム合金を使用。鉄の1/3程度の軽さ。大気中から安定的な酸化被膜を作る性質があるので、耐食性に優れており、電磁波や熱反射に強く、低温環境で使用した際に起こる脆化破壊が起こりにくい。非磁性なので磁気の影響を受けにくい
本品は耐荷重にも優れており車が踏んでも壊れない!耐荷重検査・非破壊検査済み(株式会社G&U技術センター)
6灯で照射し、照射範囲が360度!太陽光充電なので電気代はゼロ!配線も不要!
IPX6防水機能。最近は降水量が多くなってきています。防水に優れた本製品は、機能性・利便性が高い屋外用ソーラーライトと言えます
用途グランドライト、足元ライト、ソーラーライトとして。
ガレージ/駐車場/デッキ/玄関/階段/足元/芝生/園芸/道路/駐車場/パーク/パーキング/ガーデン/歩道/自動点灯/太陽光/発電/ソーラー/充電/チャージ/クリーン/エネルギー/エコ/ランニングコストゼロ/白色光/高耐圧性/耐荷重性/耐久性/光センサー/センサーライト/自動点灯/自動消灯/コンパクト/小型/軽量/設置簡単
材質
アルミニウム合金
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11.8×11.8×2.5
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)
0.5×6
電球の種類
LED
付属品
コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個
電源
単二形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×180
保護等級
IP44相当
使用電池
単2形乾電池×3本(別売)
センサー探知範囲
水平約90°、約8m
電池寿命
1日約10回の使用で約半年
設置方式
ネジ取付、クランプ、市販バンド対応
耐水性
防沫タイプ相当
防水性
IP44相当
点灯時間
約5~20秒
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。
電源(V)
AC100
電源コード(m)
約3
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】10~300秒
センサー感知範囲
【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)
【水平】約3/約12
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。
汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。
2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)
0.65
使用温度範囲(℃)
-25~60(湿度95%以下)
定格電圧(V)
DC10.5~28
消費電流(mA)
38(最大)
検知方式
赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)
警報出力
N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)
警報保持時間
2秒±1秒
光軸調整範囲
水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間
50/100/250/500msec.
使用場所
屋外/屋内
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。)
乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。
雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。
光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。
木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。
別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
電球の種類
LED
設置場所
屋外
付属品
取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約84(電池は含まない)
電源
単三形アルカリ乾電池×3本
保護等級
IPX4
光源
0.5Wタイプ高輝度白色LED
使用電池
単3形乾電池×3本
使用周囲温度(℃)
-20~45
センサー感知方式
赤外線
電池寿命
1日に10回点灯させた場合で約1年
設置方式
ネジ取付式
検知方式
赤外線受動式
耐水性
IP×4
点灯保持時間
約20秒(固定)
1個
¥2,184
税込¥2,402
当日出荷
乾電池式の屋外型センサーライト。磁石と自由に曲がる三脚で簡単に取り付け可能。
用途玄関、庭、倉庫、駐車場などの節電照明・防犯対策に。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×80×115
質量(g)
130(電池・三脚含まず)
電源
電池式
使用電池
単3アルカリ乾電池3本
明るさ(Lm)
120
防水性
防雨型
点灯時間
10秒(固定)・常時点灯
センサー感知範囲
110℃
感知距離(m)
4
点灯方式
切り替え:ON/OFF/AUTO
光源
LED0.5W×4個
設置場所
屋外
設置方式
三脚
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)
-20~35
定格電圧(V)
100
センサー
明るさ:無し
保護等級
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
RBSS認定あり
耐雷サージ
15kV