- 工具の通販モノタロウ
 - 測定・測量用品
 - 測定用品
 - 環境測定(自然環境/安全環境)
 - 騒音測定のおすすめ人気ランキング
 
騒音測定のおすすめ人気ランキング
2025/11/03更新190件の「騒音測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「データ ロガー 騒音計」、「騒音 計 リオン」、「音響校正器」などの商品も取り扱っております。
騒音レベルを手軽にチェック。
【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。
【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。
3段階の測定レンジで使用できます。
細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。
仕様
最高値ホールド機能付
トラスコ品番
756-9751
質量(g)
150(電池含む)
電源
9V乾電池 1本
最小表示
(分解能)0.1dB
本体寸法(mm)
185×63×35
精度
±1.5dB(94dB、1KHzにて)
周波数特性
A/C切替
周波数範囲(Hz)
(応答)31.5~8K
測定レベル範囲(dB)
30~130
測定レンジ
30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB
使用温湿度範囲
0~40℃、10~90%
保管温湿度範囲
-10~60℃、10~75%
三脚取付ねじ
1/4インチ
応答速度
FAST(125ms)、SLOW(1s)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。
材質
ABS樹脂
質量(g)
73
電源
単四乾電池×3本
精度
騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×30.5×144
分解能
温度/0.1
機能
高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
周波数特性
A特性
測定レベル範囲(dB)
騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃
電池寿命
60時間
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
ダイナミックレンジ
50dB
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
材質
ABS樹脂
質量(g)
約120
電源
単4形電池×3本
精度
±2dB(1kHz)
分解能
0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×28×153
周波数特性
A特性
測定レベル範囲(dB)
30~130
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(1.3MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ハンディータイプのローコスト版
A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。
MAX/MINメモリ機能付
最大値を固定表示するMAXホールド機能付
オートオフ機能付
バックライト付
三脚に取付可能
【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】
人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定
付属品
風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個
表示
3.5桁LCD表示(バックライト付)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)
分解能
0.1dB
周波数特性
A特性/C特性
使用温湿度範囲
0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
測定モード
FAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)
保存温湿度範囲
-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.9MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品
006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書
質量(g)
200(電池含む)
外形寸法(mm)
54×34×232H
電源
006P(9V) 電池
精度
±1.5dB
表示分解能
0.1dB
外部出力
AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)
周波数特性
2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)
電池寿命(時間)
約60
測定レベル範囲(dB)
レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHz
レンジ切替
3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)
使用温湿度範囲
0~40℃ 10~90%RH
トラスコ品番
197-7458
質量(g)
156
アズワン品番
64-8745-98
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。
騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様
【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)。【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録。【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイル
セット内容
本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証)
マイクロホン
型式→UC-52、感度レベル→-33 dB
測定機能
選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定
測定レベル範囲(dB)
A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB
測定周波数範囲
20 Hz~8 kHz
測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。
AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。
周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様
AC出力信号:1Vrms/フルスケール。測定範囲(dB):32~130。分解能(dB):0.1
付属品
テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ
本体寸法(mm)
232×54×34
表示
4桁LCD表示
動特性
FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
アズワン品番
1-5817-01
1個
¥26,700
税込¥29,370
当日出荷
ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。
用途騒音測定に
付属品
取扱説明書、風防スポンジ
外形寸法(mm)
68×245×45
分解能
0.1dB
周波数特性
A特性、C特性
電池寿命(時間)
通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60
測定レンジ
Auto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
電源を入れるだけで前回の測定時と同じ内容に設定
JIS、IEC規格による通常の騒音測定に加え、等価騒音レベルの測定に特に使いやすく設計された、手のひらサイズの騒音計です。
セット内容
本体、防風スクリーン(WS-10)、マイクロドライバー、通信ケーブル(BNC-ピンコード) 、収納ケース、単3形乾電池×2
寸法(mm)
約230(H)×80(W)×30(D)
測定範囲
JISによる表示:30~130dB(A)/35~130dB(C)/40~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-6dB、IECによる表示:29~130dB(A)/34~130dB(C)/39~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-5dB
質量(g)
約300(電池含む)
使用時間
アルカリ乾電池:約24時間、マンガン乾電池:約12時間
コンパクトで持ち運びに便利です。
寸法(mm)
50×25×125
質量(g)
約86
種類
校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図
電源
単4乾電池(テスト用付属)
機能
MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示
測定レベル範囲A特性(dB)
30~130
数値表示・分解能(dB)
0.1
周波数範囲
31.5~8.5k
アズワン品番
3-6677-01-20
サンプルレート
2回/秒
校正証明書
一般校正
1個
¥23,600
税込¥25,960
14日以内出荷
多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能
周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)。動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
質量(g)
約489
電源
UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度
±1.5dB
分解能
0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×245
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
測定レベル範囲(dB)
オートレンジ/30~130。、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
適合規格
IEC61672-1 Class2
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合
数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求
しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g)
360(電池含む)
出力
(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V
電源
単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090)
測定項目
Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave)
本体寸法(mm)
78×263×47
表示
LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示
測定時間
手動、任意設定(199h59m59s(max))
レベルレンジ
20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ)
測定レベル範囲(dB)
26~135(A特性)
電池寿命(連続時間)
約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時)
負荷抵抗
10kΩ以上
周波数重み付け特性
A/C/Z
表示更新時間
数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2s
RoHS指令(10物質対応)
対応
直線動作範囲(dB)
100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
暗所でも見やすい有機ELディスプレイ搭載。片手で楽々ボタン操作。音響校正器NC-75を使用した自動校正機能を搭載、校正作業が簡単に。USB Type-Cコネクタを搭載、NL-28で測定したデータをPCでCSVファイルにて取得可能。107 dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137 dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定可能
仕様
●ストア:手動で測定の開始を行い、演算終了時にLeq、LE、Lmax、Lpeakを同時に算出し、内部メモリに記録。ストアデータはリコール画面にて確認することが可能。(記録データ数 内部メモリ/最大200組、測定時間/1分、5分、10分、1時間)●マイクロホン感度レベル(代表値):-33 dB(re.1 V/Pa at 1 kHz)●演算値:時間平均サウンドレベル、音響暴露レベル、時間重み付きサウンドレベルの最大値、ピークサウンドレベル●演算周期:Lp、Lmax、Lpeak/20.8 μs(サンプリング周波数 48 kHz)、Leq、LE/1 s●瞬時値:時間重み付きサウンドレベル●電源、動作時間(23℃、測定状態):単3形乾電池×2本、アルカリ乾電池/約9時間、ニッケル水素充電池/約9時間(※使用環境や測定条件、電池の製造元や種類、品番などにより動作時間は変わります)
付属品
ウインドスクリーン WS-14 ×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム ×1、ストラップ ×1、USB保護カバー(USBC-3C) ×1、単3形アルカリ乾電池 ×2
寸法(mm)
50×34×200
質量(g)
160
適合規格
計量法普通騒音計、JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、CEマーキング、EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018、UKCAマーキング、中国版RoHS
表示
1.5インチモノクロ有機ELディスプレイ解像度/128×128、数値更新周期/1s、バーグラフ更新周期/100 ms
マイクロホン
UC-52
測定機能
選択された時間重み付け特性にて以下の演算値を周波数重み付け特性AおよびCにてすべて同時に測定(ただし、LpeakはC特性のみ測定可能)
校正
音響校正器 NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を自動または手動で調整する(校正履歴を内部で最大999件管理し保存可能※自動校正では、音響校正器NC-75/NC-74のみ使用可能)
測定レベル範囲(dB)
A特性/30  ~137 、C特性/36  ~137 、C特性ピークサウンドレベル/65  ~140
使用温湿度範囲
温度/ー10  ℃~50  ℃、湿度/10 % ~90 % RH(ただし結露のないこと)
周波数重み付け特性
A 特性、C 特性
自己雑音レベル(dB)
A特性/24 以下(代表値22 )、C特性/30 以下(代表値28 )
測定周波数範囲
20 Hz~8 kHz
時間重み付け特性
F(速い)、S(遅い)
1 Hz~20 000 Hzまでの広帯域を計測。低周波音から騒音まで。
標準でオートストア機能を有し、タイマ機能や外部電源による連続測定が可能です。使い易さにもこだわり、わずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様
【周波数重み付け特性】A、C、GおよびZ特性。【時間重み付け特性】F(速い)およびS(遅い)、I(インパルス)および10s。【演算(メインch)】時間重み付きサウンドレベル Lp、時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax、時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、時間率サウンドレベル LN(05、10、50、90、95)を最大5個。【演算(サブch)】時間重み付きサウンドレベル Lp。【演算時間】10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能、オートストア時 最長1000時間
セット内容
本体、風防スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(512MB/本体挿入済み)、カードリーダー(操作編)、収納ケース
寸法(mm)
76(W)×255(H)×33(D)(電池含む)
質量(g)
400
電源
単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源
測定レベル範囲(dB)
A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、G特性 43 dB~130 dB、Z特性 50 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 65 dB~141 dB
測定周波数範囲
1Hz~20kHz
本体に測定音量16000データを記録できるデータロガー機能付き騒音計。操作も簡単。測定、記録、転送がワンタッチ操作。数値とバーグラフで素早く明快に測定値をデジタル表示。パソコンとの連動性に優れ、数値データもその場でスムーズに転送。
用途自動車・鉄道・航空機などの走行音・エンジン音。工場での機械音・作業音。建築・土木・。工事現場での騒音。住宅街での生活音。公共・商業施設での音量調査。鳥の鳴き声・虫の声などの自然音。
付属品
保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、単四乾電池×6本、PCソフトウェア、転送ケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×35×245
表示分解能
0.1dB
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
(周波数重み付け)A特性/C特性、(時間重み付け)FAST/SLOW
関連資料
カタログ資料(0.6MB)
周波数帯域(Hz)
31.5~8000
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。
最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020
環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。
直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。
最大4チャンネル同時測定が可能。
校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能
防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減
オプションで周波数分析に対応
仕様
外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB
付属品
キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4
寸法(mm)
83.5×34.5×258
質量(g)
400
出力
交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能
電源
単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電
適合規格
計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスB
マイクロホン
型式/感度レベル(代表値):UC-52/-33dB
機能
バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可
データ出力
瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)
通信方式
RS-232C通信、USB通信、LAN通信
測定機能
選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能
校正
音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能
コンパレータ
指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)
使用温湿度範囲
温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)
防塵防水性能
IP54(マイクロホン部は除く)
サンプリング周期
Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms
表示更新周期
1s
周波数重み付け特性
A、CおよびZ特性
型式承認番号
第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)
自己雑音レベル(dB)
A特性/19以下、C特性/27以下、Z特性/32以下、G特性/なし
時間重み付け特性
F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)
補正機能
ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能
バーグラフ表示
上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能
データ形式
CSVファイル
入力レンジ
自動切り替え
保存データ種類
内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)
出力レンジ
バーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能
更新周期(ms)
レベルグラフ/バーグラフ:100
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用
付属品
防風スクリーン(SB-01)。電池。取扱説明書。ソフトキャリングケース(CA-05A)
寸法(mm)
248×70×34
測定範囲
(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB。。(風速計)0.4~30.0m/s。。(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux。。(温度(サーミスタ))0~50℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃。。(湿度計)10~95%RH
質量(g)
約335
電源
UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
精度
(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S。。(照度計)5%rdg+8dgt。。(温度(サーミスタ))±2℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)。。(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
表示
LCD表示
分解能
(騒音計)0.1dB。(風速計)0.1m/s。(照度計)1Lux、10Lux。(温度(サーミスタ))0.1℃。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃。(湿度計)0.1RH
データ出力
RS232C/USBにてPCに接続
使用環境
温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲
騒音計/31.5~130dB