- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 骨伝導 イヤホンのおすすめ人気ランキング
骨伝導 イヤホンのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新84件の「骨伝導 イヤホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレスイヤホン 骨伝導」、「骨伝導 補聴器」、「骨伝導イヤホン 有線」などの商品も取り扱っております。
AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様
●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz
付属品
専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書
型式
骨伝導
質量(g)
約29
電源
DC5V 170mA(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113.8×45.5×145.5
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー
充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)
充電時間
約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間
約9時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)
100~15k(A2DP)
インピーダンス(Ω)
8/103dB
防水性
IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)
取扱説明書
(3.01MB)
通信距離(m)
見通し約10(Class2)
対応コーデック
SBC、AAC
マルチポイント
同時待受 最大2台
対応プロファイル
HSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
イヤホン形状
オーバーヘッド型
「耳をふさがない」から「ながら作業」におすすめ。両耳式骨伝導で高音質のステレオサウンドが楽しめます。
用途スポーツ、家事、通学・通勤、テレワークなどに
付属品
充電用ケーブル、取扱説明書
質量(g)
(イヤホン単体)約26
出力
class 2
接続方式
Bluetooth
通信方式
Bluetooth5.3
再生周波数帯域(Hz)
160-16k
充電時間(時間)
ヘッドホン:約2.5
連続再生時間
音楽:約6時間
充電方式
Type-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続待機時間
約50時間
通信距離(m)
10
使用周波数(MHz)
2402-2480
対応コーデック
SBC
連続通話時間(時間)
約4
対応プロファイル
HFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能
快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感
PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド
重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現
最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー
用途骨伝導ワイヤレスイヤホン
Bluetooth
Ver5.1
連続再生時間
最大8時間
装着方式
両耳
接続方式
Bluetooth
イヤホン形状
ネックバンド型
充電時間
約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用)
対応OS
iOS、Android、macOS、Windows
防塵防水性能
IP67
セット内容
OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書
材質
フルチタン、シリコンラバー
再生周波数帯域(Hz)
20-20k
感度
105±3dB
特性
マイク特性: -38dB±3dB
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HSP、HFP
充電電圧(V)
5±5%
スピーカー部インピーダンス(Ω)
8.5±20%
使用周波数(MHz)
2400-2483.5
バッテリー
リチウムバッテリー
バッテリー容量(mAh)
160
待機時間
約10日間(約240時間)
マイクロホン
デュアルノイズキャンセリング・マイク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約107×45×130
質量(g)
約26
対応機種
Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス
仕様
ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
寸法(mm)
21×27.9×14.1
質量(g)
片耳約4.4
バッテリー
リチウムイオン電池
保証期間
1年
連続再生時間
最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能)
充電方式
【急速】対応(5分の充電で約1時間再生)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX5(※充電ケースはIPX4)
Bluetooth
Bluetooth標準規格 Ver5.3
マルチポイント
対応
Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。
この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容
OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)
材質
フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など
対応OS
iOS/Android/macOS/Windows
感度
マイク:-38dB ±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)
対応
Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac
機能
EQ:アプリ対応
周波数特性
20Hz~20KHz
周波数帯域(MHz)
2400~2483.5
防塵防水性能
IP55
充電電圧(V)
5.0±5%
充電時間(分)
60
スピーカー
空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー
連続再生時間
12時間
バッテリー容量(mAh)
150
充電方式
急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)
ポート
USB-C
Bluetooth
5.3
音圧感度(dB)
空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3
通信距離(m)
10
対応コーデック
SBC
マルチポイント
最大2台
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP
バッテリー容量(Wh)
0.581
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
SKULL RESOUND骨伝導BLTイヤホンは、骨を通じて音を伝えるイヤホンです。耳をふさがず、周囲の音も聞こえる安全性があります。また、防水・防塵性能があり、スポーツやランニングなどのアクティビティに最適です。
付属品
専用充電ケーブル×1個、サイレントイヤーピース×1set、取扱説明書兼保証書
質量(g)
24.6
防塵防水性能
IP68
再生周波数帯域(Hz)
20-20000
充電時間(時間)
本体:2
連続再生時間
9H
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
5.3
ドライバーユニット(Φmm)
Φ17×10
対応コーデック
SBC AAC
対応プロファイル
HFP HSP AVRCP A2DP
耳掛け式の骨伝導イヤホン。開放型で耳を塞がず、周囲の音が聞こえるので、ジョギングやウォーキング、犬の散歩などの屋外や、掃除や洗い物、洗濯などの家事をしながらでも音楽を楽しめます。ノイズキャンセリング機能を搭載で自分の声が相手にクリアに伝わります。防水・防塵規格IP55対応、不意の雨や汗、水しぶきやほこりなどにも安心。2時間の充電で最長6時間の連続音楽再生が可能です。
仕様
マイク:無指向性
付属品
専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)
約22
出力
【ヘッドホン】Max1 W×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
イヤホン:122×96×43
インピーダンス
8.0 Ω±10%
バッテリー
リチウムポリマー電池 160mAh
充電時間
約2時間
保証期間
6ヶ月間
動作範囲
約10m
周波数(GHz)
【音声】2.4帯(2402MHz~2480MHz)
防水保護等級
IP55
Bluetooth
V5.3、Class2
USBタイプ
Type-C
再生時間(時間)
約6
対応コーデック
SBC/AAC
ノイズキャンセリング
ENC
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
【安心・安全の空気伝導式】同じ耳を塞がないオープンイヤー型の骨伝導式と違い、耳穴近くに設置したスピーカーから出た音をビーム状の音波にして外耳道に伝送する空気伝導式を採用しています。耳を塞がないため、耳内が蒸れて炎症を引き起こすリスクがないほか、外部の音が聞こえ周囲の状況を把握できるので日常生活のさまざまなシーンで安全かつ安心して使用できます。【最大20時間持続するパワフルなバッテリー】1回のフル充電で、最大6時間の連続再生可能。ケースと合わせて最大20時間持続するバッテリー。【正確なタッチセンサー操作】指先の感覚でタッチエリアがはっきり認識できるので、軽く触れるだけのタッチセンサーにありがちな意図しない誤動作を回避できます。
材質
形状記憶合金ワイヤ、TPE
型式
オープンイヤー型(空気伝導)
色
ブラック
質量(g)
イヤホン片側約5.2、充電ケース約36
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
充電ケース:約77×33×23
再生周波数帯域(Hz)
20-20000
充電時間(時間)
≦2.5
使用時間(時間)
約6(最大約28:充電ケース併用)
無線通信方式
Bluetooth ver5.3
装着方式
クリップ式
通信距離(m)
最大約10
使用周波数(GHz)
2.4-2.48
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
イヤホン形状
耳かけ型
適合機種
VXD9
1個
特価
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合
GDR4200、GDB3500、GDB4500、GDB4800、GDR4800、MiT7000、GL2000、GL2500R、Handie TalkieⅢ
1個
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
耳を塞がず音楽が聴ける!骨伝導ワイヤレスイヤホンです。耳を塞がないから周りとのコミュニケーションが取れ、外音をシャットアウトしないので背後からの車等の接近にも気が付きます。音の世界に没入しすぎない普段の生活にマッチしたイヤホンです。ワイヤレス&ネックバンド式だからスポーツ時の装着も落とす不安がなくご使用いただけるので、おススメです。
セット内容
本体、USBケーブル、取扱説明書
材質
ABS
質量(g)
29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×138×55
連続使用時間(時間)
約4
電源(V)/電流(A)
5/1
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応microSDカード
64GBまで対応
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
柔らかフックタイプの完全ワイヤレスイヤホン。柔らかい素材のイヤーフックで安定の装着感。スポーツやフィットネスなどの動きのある用途にも備えたイヤーフックタイプの完全ワイヤレスイヤホンです。落とす心配をすることなく、もっとアクティブに音楽を楽しむことができます。柔軟性のある、やわらかいイヤーフックを採用。ソフトな装着感とアクティブに動いても耳から外れにくい安定性を実現しました。本体(片耳)約6.9g小型・軽量のフックタイプ。フックタイプながら耳に収まりやすいコンパクトな形状を採用し、小型・軽量化を実現しました。1日中使える、最大30時間の長時間再生。内蔵バッテリーと充電ケースで合計最大30時間※の長時間連続再生を実現しました。本体のみで最大7.5時間※の連続再生、および充電ケースによるフル充電と合わせて最大30時間※の再生が可能です。※使用条件により異なる。汗と雨に強い生活防水仕様。汗をかいても問題なく使用できるので、スポーツをしながら音楽が楽しめます。突然の雨や水しぶきからもイヤホンを守る生活防水仕様※。※ JIS保護等級5級(IPX5)相当、イヤホン本体のみ対応。周囲の音も聞き取れる低遮音イヤーピース付属。遮音性に優れた「標準イヤーピース(S.M.L)」に加え、ジョギング中などの安全性に配慮した「低遮音イヤーピース(S.M.L)」を付属。周囲の音が聞こえるため、ジョギング中だけではなくオンライン通話などにも便利です。気分に合わせて変えられるサウンドモード搭載。高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質ドライバーユニットにより、低域から高域までバランスよく、パワフルでクリアなサウンドを実現します。また、楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。ソフトタッチによるスマート操作。本体を軽くタッチするだけで、音楽再生や通話がスマートに行えます。その他、ボリューム調整・再生/一時停止、曲送り/曲戻し・電源のオン/オフ・Bluetooth®のペアリングなどの操作が可能です。加えて、操作時のイヤホン位置がずれるストレスを解消しています。一度ペアリングを完了させた端末であれば、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、自動ワイヤレス接続します。また、イヤホンを充電ケースに戻すと自動で電源が切れる「オートオン/オフ&オートコネクト機能」を搭載しています。音切れがしにくい安定したワイヤレス接続。安定したワイヤレス接続で、快適なリスニングを楽しむことができます。Bluetooth®標準規格 Ver.5.1およびPower Class1に対応するとともにアンテナ設計を見直し、より安定したワイヤレス接続を実現します。テレワークにも最適。便利な片耳使用&ハンズフリー通話。左右どちらでも片耳のみでの使用が可能※。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。※片側使用の場合、イヤホン本体での操作に制限あり。音声アシスタント機能の起動に対応※。※接続機器の仕様により、対応していない場合あり。
質量(g)
イヤホン片耳:6.9、充電ケース:60
接続方式
Bluetooth
通信方式
Bluetooth(R) Ver.5.1
電池寿命(時間)
7.5(イヤホン)、30(イヤホン+充電ケース)
通信出力
Power Class1
充電時間(時間)
2(イヤホン)、3.5(充電ケース)
充電方式
USB給電
保護方式
SCMS-T方式
ドライバーユニット(Φmm)
6
通信距離(m)
10(通信距離は目安。使用環境により異なる)
イヤホン形状
耳掛け型
対応コーデック
SBC
耳をふさがず、骨の振動で聴く骨伝導ヘッドセット。
ハードな環境でも使用可能な防水性能等級IPX4準拠。
音楽を楽しめる他、通話も可能なハンズフリー機能付き。
使いやすさを追求したベーシックモデル。かんたん・確実なプッシュ操作。
材質
PC他
色
ブラック
質量(g)
約30
形式
BS57
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×48×130
連続使用時間(時間)
最大約6
通信方式
Bluetooth5.0
充電時間(時間)
約2.5
内蔵電池
リチウムイオンポリマー電池
USBケーブル長(cm)
約30
待ち受け時間(時間)
最大約200
装着方式
両耳
通信距離(m)
見通し距離:最大10(Class2)
USBタイプ
USB-A/microUSB
イヤホン形状
ネックバンド型
再生時間(時間)
最大約6
対応コーデック
SBC
マルチペアリング
○(最大ペアリング登録8台)
対応プロファイル
HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
耳をふさがないながら聴きイヤホンambieの有線モデルリニューアル。耳をふさがないイヤカフ型。外音を遮断しないイヤカフ型が閉塞感をなくし、あなただけに聴こえるスピーカーが耳元に寄り添うような、これまでにない音楽体験を生み出します。車の接近、駅のアナウンス、電話の着信、大切な音や会話もしっかりキャッチしながら、快適にお気に入りの音楽を楽しむことができます。独自構造とソニーの音響技術を活用し、スピーカーと同じエアダクション(空気伝導)でありながら音の指向性をコントロールするため音漏れの心配もありません。長時間つけても痛くなりにくく、マイク付きでオンライン会議にも対応、充電切れも有線タイプでは心配いりません。
付属品
シリコンポーチ、取扱説明書
質量(g)
約5.2(ケーブル含まず)
形式
ダイナミック
プラグ
金メッキI型4極ミニプラグ
保証期間
購入から1年間
ケーブル
約1.2m、Y型(リモコン/マイク付き)
インピーダンス(Ω)
16(1kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)
9、ドーム型(CCAWボイスコイル)
最大入力(mW)
100
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。
VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け
トラスコ品番
510-0411
適合機種
【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D
質量(g)
65
プラグ径(Φmm)
2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容
製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓
伝送方法
GFSK
対応コーデック
SBC
マルチポイント
対応
周波数範囲
2.402~2.480GHz
通信距離(m)
10(Class2)
対応プロファイル
HFP/A2DP/AVRCP
電源
リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)
2
連続再生時間
最大6時間
連続通話時間(時間)
最大8
連続待受時間
最大200時間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
感度
-38dB(マイク)
指向性
単一指向性
ポート
専用端子(充電)
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
防水保護等級
IPX6
仕様
SCMS-T:対応Bluetooth5.3
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品
専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書
型式
骨伝導
質量(g)
骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25
電源(V)
骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)
感度
骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB
連続使用時間(時間)
骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー
骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
再生周波数帯域(Hz)
20~20k(A2DP)
充電時間(時間)
約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~80(結露なしにて)
指向性
全指向性
インピーダンス(Ω)
8
防水性
骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
取扱説明書
(5.55MB)
音圧感度(dB)
83.5
変調方式
GFSK
通信距離(m)
見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)
2402~2480
連続待受時間
約30日
対応コーデック
SBC、AAC
対応プロファイル
HSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様
骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+
セット内容
OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書
材質
シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など
色
レッド
質量(g)
約27.3(イヤホンのみ)
対応OS
iOS、Android、macOS、Windows
感度
スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約124.0×100.0×45.25
対応機種
Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac
機能
EQ:アプリ対応
周波数特性
20Hz-20KHz
周波数帯域(MHz)
2402-2480
充電時間
90分
保証期間
2年間
防塵防水性能
IP68
充電電圧(V)
最大:5.0±5%
バッテリー容量(mAh)
160
充電方式
専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)
バッテリー稼動時間
Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)
接続台数
マルチポイント:最大2台
対応ファイル
MP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE
Bluetooth
Bluetooth 5.4
通信距離(m)
無線:10
ストレージ
内蔵:32GB
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデル。ATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】。耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】。前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます。【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】。オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】。フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】。省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】。JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。
付属品
30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ
質量(g)
32
接続方式
Bluetooth
感度
【マイクロホン】-37dBFS(94dBSPL、at 1kHz)
対応
【コーディック】AAC、SBC
通信方式
Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠
充電時間
約2時間
連続使用可能時間
【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間
防滴構造
IPX4
指向性
【マイクロホン】全指向性
周波数帯域(Hz)
【マイクロホン】25~22000Hz
取扱説明書
クイックスタートガイド(3.49MB)
イヤホン形状
耳かけ型