骨伝導 補聴器のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
79件の「骨伝導 補聴器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補聴器」、「骨伝導」、「集音器」などの商品も取り扱っております。
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品 専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書 型式 骨伝導 質量(g) 骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25 電源(V) 骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子) 感度 骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB 連続使用時間(時間) 骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー 骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh) 再生周波数帯域(Hz) 20~20k(A2DP) 充電時間(時間) 約1.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~80(結露なしにて) 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 8 防水性 骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない 取扱説明書 (5.55MB) 音圧感度(dB) 83.5 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz) 2402~2480 連続待受時間 約30日 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様 ●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz 付属品 専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書 型式 骨伝導 質量(g) 約29 電源 DC5V 170mA(USB-C給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 113.8×45.5×145.5 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh) 充電時間 約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間 約9時間(50%音量) 再生周波数帯域(Hz) 100~15k(A2DP) インピーダンス(Ω) 8/103dB 防水性 IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。) 取扱説明書 (3.01MB) 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 対応コーデック SBC、AAC マルチポイント 同時待受 最大2台 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品 充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書 質量(g) 集音器:約90、充電台:約203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約171.2×43.3×100.8 電池 内蔵リチウムイオン充電式電池 入力端子 ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1 充電時間(時間) 約3 スピーカー 9×25mm×2 入力電源 USBマイクロタイプB DC5V スピーカー出力(mW) 500+500 電池使用時間(時間) 集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10 RoHS指令(10物質対応) 対応 利得(dB) 42 イヤホン形状 首掛け式
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアに聞こえるスピーカー。 2つの高音質マイクを搭載。 周囲を気にせずクリアなサウンド。 マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。 - /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。 防滴仕様でキッチンでの使用も可能。 選べる2色のカラーバリエーション。 USB Type-C(TM)対応。 疲れにくい装着感・軽量設計。 耳をふさがず快適に。 2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。 Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
仕様 ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇 付属品 USB Type-C ケーブル×1 質量(g) 約113 電圧(V) 5 出力 Bluetooth標準規格Power Class1 電源 リチウムイオンバッテリー 接続方式 Bluetooth 連続使用時間(時間) 約20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 最大:約191×49×185 マイクロホン 形式:MEMS、指向特性:全指向性 通信方式 Bluetooth標準規格ver5.1 オートパワーオフ 充電時間(時間) 約4 スピーカー フルレンジ 電源タイプ DC 内蔵電池 バッテリー容量(mAh) 600 素材 ファブリック&モールド RoHS指令(10物質対応) 対応 変調方式 FHSS 通信距離(m) 最大:30 周波数帯域(GHz) 2.4 イヤホン形状 ネックバンド型 伝送帯域(Hz) A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデック SBC/AAC 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で! <小さな音を大きな喜びに> イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。 また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。 <ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。> 片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。 集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能! みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。 <安心の日本語音声ガイダンス> 音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。 誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。 <最大10時間のパワフル仕様> イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。 <メガネやマスクと干渉しない> 完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。 また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間 集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間) 充電時間(時間) 充電ケース:約2、イヤホン:約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25 質量(g) 充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時) バッテリー容量(mAh) 充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50 ドライバーユニット(Φmm) 6(ダイナミック型) 入力インピーダンス ダイナミック型Φ6mm 再生周波数(Hz) 20-20K 防塵防水性能 IP54相当 通信方式 Bluetooth Ver.5.2 Class2 周波数範囲 2.4GHz 通信距離(m) 約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデック SBC AAC 登録範囲 登録可能端末数:最大4台 対応プロファイル A2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット) 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

鼓膜で聞く通常の音ではなく、内耳に直接音が届く骨伝導で音を聞いていただけますので耳の聞こえが良くない方でもクリアに音が聞こえます。また、集音器と本体はBluetoothで無線接続されています。 連続使用時間8時間。
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷

周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
付属品 ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。 質量(g) 26(乾電池含まず) 電源 DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×70×14(突起物含まず) 使用距離範囲(m) 3~5 音圧レベル(dB) 96±3 インピーダンス(Ω) 16 イヤホン形状 カナル型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容 OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ) 材質 フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など 対応OS iOS/Android/macOS/Windows 感度 マイク:-38dB ±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115) 対応 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac 機能 EQ:アプリ対応 周波数特性 20Hz~20KHz 周波数帯域(MHz) 2400~2483.5 防塵防水性能 IP55 充電電圧(V) 5.0±5% 充電時間(分) 60 スピーカー 空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー 連続再生時間 12時間 バッテリー容量(mAh) 150 充電方式 急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時) ポート USB-C Bluetooth 5.3 音圧感度(dB) 空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3 通信距離(m) 10 対応コーデック SBC マルチポイント 最大2台 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP バッテリー容量(Wh) 0.581
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

アネックス集音器効聴
超高感度の小型集音器で、左右の音量バランスを調節できます。聴きたい音の周波数選別機能付。
質量(g) 約30 電源 単4乾電池×1コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×15.5×115 松吉医科器械コード 24-5604-00
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
寸法(mm) 21×27.9×14.1 質量(g) 片耳約4.4 バッテリー リチウムイオン電池 保証期間 1年 連続再生時間 最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能) 充電方式 【急速】対応(5分の充電で約1時間再生) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX5(※充電ケースはIPX4) Bluetooth Bluetooth標準規格 Ver5.3 マルチポイント 対応
1個
15,455 税込17,001
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポーツ向けIPX8防水耳掛け式イヤホン。 連続再生時間は約15時間。充電ケースと併用すれば最大約65時間の動作が可能。 外音取り込み機能付。スポーツやランニング中でも背後から迫る自動車や自転車の音に気付きやすくなるのが魅力です。 室外も安全にワイヤレスイヤフォンを使用したい方にも適しています。 リスニング中に声をかけられてもすぐに気付けて、耳の閉塞感が和らいで自分の声がこもりにくくなるので、ワイヤレスイヤホンを外しているときに近い感覚で快適に会話が楽しめます。 ランニングや激しい運動の時でも耳から外れにくいデザイン。 耳に掛けるフック部分と本体が一体になった「MoveBudsH1」イヤフォンは、しっかりした形状のフックが耳にしっかりフィットし、ハードな運動でも落ちにくく、外れにくい構造になっています。
ブラック 接続方式 Bluetooth マイクロホン あり 通信方式 Ver5.2 防塵防水性能 IPX8 充電時間(時間) 本体1.5(ケース込み2) RoHS指令(10物質対応) 対応 イヤホン形状 耳掛け型 充電端子 Type-C ノイズキャンセリング あり
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

耳をふさがず、骨の振動で聴く骨伝導ヘッドセット。 ハードな環境でも使用可能な防水性能等級IPX4準拠。 音楽を楽しめる他、通話も可能なハンズフリー機能付き。 使いやすさを追求したベーシックモデル。かんたん・確実なプッシュ操作。
材質 PC他 ブラック 質量(g) 約30 形式 BS57 接続方式 Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約105×48×130 連続使用時間(時間) 最大約6 通信方式 Bluetooth5.0 充電時間(時間) 約2.5 内蔵電池 リチウムイオンポリマー電池 USBケーブル長(cm) 約30 待ち受け時間(時間) 最大約200 装着方式 両耳 通信距離(m) 見通し距離:最大10(Class2) USBタイプ USB-A/microUSB イヤホン形状 ネックバンド型 再生時間(時間) 最大約6 対応コーデック SBC マルチペアリング ○(最大ペアリング登録8台) 対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

サンワサプライヘッドセット
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容 製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓 伝送方法 GFSK 対応コーデック SBC マルチポイント 対応 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離(m) 10(Class2) 対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP 電源 リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間) 2 連続再生時間 最大6時間 連続通話時間(時間) 最大8 連続待受時間 最大200時間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 感度 -38dB(マイク) 指向性 単一指向性 ポート 専用端子(充電) 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 防水保護等級 IPX6 仕様 SCMS-T:対応Bluetooth5.3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

10段階の音量調整が可能 通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載 3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載 単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減 本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
付属品 イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個 質量(g) 約34(電池、イヤホンマイク除く) 電源 単四形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×92×14 プラグ(mm) Φ3.5/4極ミニプラグ 電池寿命 (連続使用時)約130時間 音圧レベル(dB) (最大)112 特性 3段階の切替可能(N・M・W) インピーダンス(Ω) 8 利得(dB) (最大音響)約35 イヤホン形状 カナル型
1個
18,981 税込20,879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデル。ATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】。耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】。前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます。【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】。オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】。フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】。省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】。JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。
付属品 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ 質量(g) 32 接続方式 Bluetooth 感度 【マイクロホン】-37dBFS(94dBSPL、at 1kHz) 対応 【コーディック】AAC、SBC 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠 充電時間 約2時間 連続使用可能時間 【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間 防滴構造 IPX4 指向性 【マイクロホン】全指向性 周波数帯域(Hz) 【マイクロホン】25~22000Hz 取扱説明書 クイックスタートガイド(3.49MB) イヤホン形状 耳かけ型
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TEMCO『HG40SIM-TU』はパソコンユーザー向けに開発したUSB接続用骨伝導ヘッドセットです。 歯を磨くと「シャカシャカ」と頭の中から音が聴こえてきませんか。これが骨伝導で聞こえる音です。 このように我々は知らない間に骨伝導で音を聞いています。骨伝導ヘッドセットはこの原理を応用した画期的なヘッドセットです。 本製品は耳を塞がずに外周音を聞きながら通話等が可能となり、常時装着していても外からの音が聞こえるので、取り外す手間なく業務ができ、安全対策にも適しています。 軽量設計で長時間装着しても疲れることなく快適で生産性向上にも寄与します。高出力の骨伝導スピーカを採用しており、ステレオ対応ですので音楽も楽しめます。 騒音下でもご使用頂けるのが骨伝導の特長の一つでもあります。但し騒音の激しいところでは耳栓を着用ください。 また、ケーブルの途中にあるマイク部にはマイクミュート機能がついていますので音声を相手に伝えたくない時はマイクミュートスイッチを押す事によりマイク音声がカットされます。 パソコンのUSB 端子に差し込むだけですぐにご使用いただけますので、さまざまなシーンで活躍します。
ブラック 電源 USBバスパワー対応 本体寸法(mm) 約135×78×127 本体質量(g) 約60 接続方式 USB コード長さ(cm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB type A 接続 USBタイプ USB ver 1.1 準拠 イヤホン形状 耳かけ型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ICOM(アイコム)咽喉マイクロホン
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。 VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け トラスコ品番 510-0411 適合機種 【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D 質量(g) 65 プラグ径(Φmm) 2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷