- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- 骨組みのおすすめ人気ランキング
骨組みのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新400件の「骨組み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 組立」、「ボッシュ フレーム」、「骨組み パイプ」などの商品も取り扱っております。
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
トラスコ品番
507-2778
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.41
色
ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
39.5×39.5
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
スチール
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40×3.2t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質
フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)
700×500×550
アズワン品番
3-391-01
折りたたみ寸法(mm)
700×75×550(フレームのみ)
1個
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
金属を排除したビニールフードです。。組立式なので不要時は分解して収納できます。。正面のカーテンは跳ね上げ式です。
付属品
塩ビM8ボルト×20本
材質
骨組:塩ビ角パイプ30mm角、カバー:塩ビビニールフード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×500
1個
¥33,980
税込¥37,378
11日以内出荷
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
高さ(mm)
30
材質(本体)
アルミニウム
面取
なし
表面処理(本体)
白アルマイト
ボルト寸法
6mm
断面積(mm2)
416.9
通常品を補強するオプション品(追加アーチ4本)です。追加アーチセットを設置すると、アーチ間隔が短くなりハウスの強度が上がります。本体骨組みを組立の後にも設置可能です。
用途移動式菜園ハウスBH-33用の補強セット。
パイプ径(Φmm)
25
本数
アーチ4本
1セット
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)
29.5×29.5
トラスコ品番
302-0398
長さ(mm)
1200
質量(kg)
1.06
色
ネオグレー
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
形状
正方形
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
サイズ(mm)
20×20
T溝幅(mm)
6
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質
フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC
寸法(mm)
700×500×550
ダクト径(Φmm)
Φ38
アズワン品番
3-392-01
折りたたみ寸法(mm)
700×75×550(フレームのみ)
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌々日出荷
形状
長方形
サイズ(mm)
40×80
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×2列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
2.77
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
1026
使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質
軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム
寸法(mm)
700×500×500
質量(kg)
1
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷