- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 高 真空 計のおすすめ人気ランキング
高 真空 計のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新338件の「高 真空 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶対圧力計」、「ペニング真空計」、「真空計」などの商品も取り扱っております。
バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。
仕様
自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付
付属品
予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース
質量(kg)
0.22
使用温度範囲(℃)
0~50
電源(V)
9(アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×80×25
センサー
ピラニー式
測定範囲(Pa)
101×103)(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に
セット内容
測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
種類
真空計
電圧(V)
AC100~240
出力
【レコーダー】0-1mV/非線形出力
測定範囲(Pa)
0.4~2700
電源(VA)
10
圧力測定範囲(Pa)
0.4~2700
用途R410A、R32用
適合
低圧側
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~3.8
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
仕様
R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付
外径(Φmm)
(ゲージ)80、(目盛盤)75
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。
任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。
Lowバッテリー表示機能。
オートオフ機能付。
多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径
1/4フレアメス
付属品
専用ケース、電池006P×1
測定範囲
1-20000
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
9(006P)電池
精度
(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%
センサー
熱電対式圧力センサー
機能
オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ
電池寿命(時間)
15
反応速度(秒)
(サンプリング)4回
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
165×85×38
ケーブル長(cm)
最大150(巻きコード)
表示切替
(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
大気圧から高真空領域の測定が可能です。
仕様
●接続測定ユニット台数:1台●接続測定ユニット:SW100-A、SP1、ST200-A、SH200-A、SC1、CCMT●セットポイント:3点●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置
種類
真空計
外形寸法(mm)
DIN48×70×96
電圧(V)
DC24±1
出力
測定値出力:DC0-10V
適合規格
CE
表示
デジタル表示、仮数部2桁指数部1桁
サンプリング
70ms
アズワン品番
3-6054-11
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
簡易真空圧校正機能付
ケース付
自動ゼロ調整機能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様
●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm
アズワン品番
65-2166-99
1個
¥66,800
税込¥73,480
当日出荷
多様な用途に対応可能な多機能、高精度の電離真空計です。
外部からのコントロールをはじめ、通信機能、BCD出力等オプション機能を充実させ、各種制御、FA化に貢献します。
トラスコ品番
838-3576
寸法(mm)
W144×D340×H96
質量(kg)
4
測定範囲
9.9×10-2~1×10-7Pa
種類
真空計
出力
IV-55型 Φ15ゲージポート取付
電源電圧
AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA
電源電圧(V)
AC100/120/240±10% 50Hz/60Hz 85VA
制御出力
レコーダ出力 フルレンジDC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)
測定流体
気体
圧力レンジ(Pa)
9.9×10-2~1×10-7
設定圧力単位
Pa
1個
¥349,800
税込¥384,780
30日以内出荷
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。
仕様
繰り返し性:±2%
材質
測定子フィラメント:白金(Pt)
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
種類
真空計
使用温度範囲(℃)
10~40
外形寸法(mm)
Φ46×81
電源電圧
DC5V±5%、350mA(MAX)
精度
±10%/±20%
電源電圧(V)
DC+5%350mAMAX
保護等級
IP30
使用湿度範囲
15~85%(但し結露なきこと)
取付姿勢
制限無し
保管温度範囲(℃)
-20~65(但し結露なきこと)
I/Oコネクタ
USB microB
圧力測定範囲(Pa)
5×10-2~1×10+5
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。
フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。
手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
用途真空粗引系の圧力測定
真空排気系の圧力モニタ
真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に
真空応用機器のプロセス制御
付属品
電源ケーブル3m(コントロール一体)、取扱説明書
質量(kg)
メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
種類
真空計
使用温度範囲(℃)
10~40
外形寸法(mm)
100×130×100
出力
DC0~10mV 非線形
表示
アナログ
電源電圧(V)
AC100~240
使用湿度範囲
15~80%(ただし結露なきこと)
測定範囲(Pa)
0.4~2700
設定圧力単位
Pa
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様
測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa
材質
受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304
出力
レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力
測定範囲(kPa)
0.1~101.3
表示分解能
0.1kPa
測定精度(%)
±0.3FS±1digit
通信出力
USB2.0(Micro USB-B)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×100×60(突起部含まず)
温度特性
±0.1%FS/℃
圧力ポート
Φ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)
表示周期
100ms
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
仕様
測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201
質量(kg)
1.4
電源電圧
AC100~240V/10VA
表示
アナログ
型番
GP-1G(ケース付き)/WP-16
測定範囲(Pa)
0.4~2700
アズワン品番
2-081-04
1式
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
センサーコードは300~600mmまで伸縮可能なコイルコードなので、常に読みやすい位置で作業が可能
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。
仕様
自動電源OFF機能、電池残量少表示機能付
質量(kg)
0.34(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~49
電源(V)
9(アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
165×75×30
センサー
熱伝導率センサー
測定範囲(Pa)
3.33×103)(25000ミクロン)~1.33(10ミクロン)
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
仕様
レコーダ出力:0-1V
種類
真空計
電源
AC100~240V(ACアダプタ)
測定範囲(kPa)
0.1~101.3
分解能
0.1kPa
測定範囲(Pa)
-
センサー型式
半導体圧力センサ
通信出力
USB-2.0(MicroUSB-B)
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
±3hPa精度の絶対圧計測。
仕様
海面気圧演算機能付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
トラスコ品番
773-6878
質量(g)
90(保護キャップ及び電池含む)
種類
汎用圧力計
外形寸法(mm)
119×46×25
精度
±3hPa
分解能
(圧力)0.1hPa
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本(約200時間)
電池寿命(時間)
500(バックライトオフの場合)
測定流体
風
計測範囲
(圧力)300~1200hPa
動作温度(℃)
0~50
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
78
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
16
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
最小目盛(MPa)
0.002
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ
(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)
(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)
45
アダプタサイズ
5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
180
種類
汎用真空計
ねじ径
R1/4
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1 ライトリングによる圧力表示
新開発のライトリングにより、 セントラルインターフェイスから離れまた場所でシステムの圧力を確認可能です。
2 コンパクトサイズ
APG100シリーズと比べ、 性能を損なうことなく25% 小型化しています。
3 長くなったフィラメント
独自設計によりフィラメント長の最大化に成功し、 感度の強化によって測定範囲の上限と下限の反応性も
向上しました。
4 内蔵フィルター
内蔵フィルターが測定セルを損傷させる粒子を除去するので、設置すればほぼ保守の必要はありません。
5 幅広い電源に対応
15~48Vの幅広い入力電源は業界最大で、電源を気にすることなくゲージを使用することができます。
6 取り付けが簡単
お客様が一番したくないのがソフトウェアの変更や時間のかかる適格性確認です。 そのため、 Edwardsでは最も一般的な出力に対応したモデルを取り揃えました。これにより、 アップグレードがさらに簡単になっています。
7 デジタル/アナログ
Edwardsのデジタルゲージとアナログゲージは設置面積が同じです。 データ収集/制御の必要性が増した場合、あとから簡単にアップグレードすることができます。
8 セットポイントリレー
Edwardsのゲージとしては初めて専用セットポイントリレーを装備しているので、幅広い連鎖アクションを起動することができます。
用途分析機器
真空で実現できる限界に挑戦しつつ、プロセスを完全に最適化し再現可能にすることが、常に最高を目指す上で重要です。
半導体
使用環境が過酷なことで知られていますが、このような環境でもファブが24時間無休で稼働することが極めて重要です。 そのため、すべての部品を厳しく監視することによって稼働時間の大幅な向上を実現します。
医薬
医薬および医薬関連のすべてのプロセスは、プロセスステップごとに異なった真空度を用いています。 プロセスステップで正確かつ信頼性の高い測定を行うことが一貫した出力を得るのに重要です。
仕様
セットポイント:0、1、2 (モデルによる)、過圧限界:10bar、デッドボリューム:3.3cm3、保守チューブと電子機器の交換
材質
真空接触部:タングステン/レニウム、ステンレス鋼316Lおよび304L、ガラス、ニッケル、ニッケル鉄合金、 ステンレス鋼302S26
寸法(mm)
63×37×37 (対辺寸法)
質量(g)
130
フランジ
NW16/25、DV16CF、 1/8" NPT、 4VCR、 8VCR、 ベアチューブ
規格
CE、UKCA
出力
シリアル:RS232またはRS485
ケーブル長(m)
100
温度(℃)
最高ベークアウト(電子機器非接触):150
寸法A(mm)
37
精度
大気圧~100hPa ±50%。100hPa~1×103hPa ±15%。1×103hPa~5×10-4hPa ±50%
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
11
範囲
1.8~9.2V
アナログ出力
0~10
再現性(%)
100~1×103hPaの間で読み値の2
保護等級
40
インターフェース
ワンプッシュ式
測定範囲(hPa)
大気圧~5×104(大気圧~3.75×10-4torr)
保護機能
内蔵フィルター
コネクタ
電気:RJ45/9ピンD-sub
保管温度(℃)
-30~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
APG200データシート(0.82MB)
インジケータ
ステータス:360°高輝度LEDリング
動作温度範囲(℃)
5~60°
供給電圧(V)
直流15~48
相対湿度(%RH)
31℃まで80%、40℃以上では50まで線形に減少
対応ソフトウェア
Labviewドライバー
接点定格
直流48V (最大) 500mA
コントローラ
互換性:TIC/ADC/TAG
1個
¥89,980
税込¥98,978
92日以内出荷