高ワット用延長コードのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「高ワット用延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 1500w以上」、「20A延長コード」、「延長コード 電子レンジ」などの商品も取り扱っております。
L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。 電線仕様-種別 VCTFK 使用場所 屋内 芯数 2 電線太さ(mm2) 2.0 最大消費電力(W) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様 1コロスナップキャップ付 定格 15A 125V 1500W コンセント形状 2P 機能 安全設計扉・パッキン付 プラグ形状 2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性 耐トラッキング
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所 屋内 コンセント個数 1 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 2
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

通常の延長コードの約3倍の太さ。 電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
長さ(m) 10 コンセント個数 3 定格電流(A) 15A 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 導体断面積(mm2) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチ なし 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W) AC:1500以下 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 機能 難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状 フリープラグ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数 3 電線仕様-種別 VCTF 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状 2P 15A 125V 特性 耐トラッキング バイオレット コンセント個数 3 電線仕様-芯数 2C 電線仕様-太さ(mm2) 2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様 VCT 電流容量(A) 15 特性 耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数 1 コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 二重被覆 プラグ形状 3P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15/20A 125V 適合電線 2mm2、3.5mm2
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様 差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品 3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチ なし 定格 125V・15A・1500W 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 コンセント形状 3P抜け止め 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能 通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッター ほこりシャッターなし 使用地区 日本国内 安全規格 PSE適合 アース端子 定格容量(W) 1500 ノイズフィルター なし プラグ形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 差込口形状 3ピン 雷ガード × 耐トラッキング ×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
541 税込595
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 12 電線許容電流(A) 12(1200W) 質量(g) 1100 コンセント個数 1個口 コンセント形状 2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m) 10 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 0.75 使用場所 屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2C 定格 125V-15A コンセント個数 1ツ口
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX10M
単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。 防水プラグとコネクタボディが付いています。
用途100V延長コード。 コード長さ(m) 10 コード種類 VCT3.5sq×2芯
1個
8,998 税込9,898
当日出荷