- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 高効率反射板 蛍光灯のおすすめ人気ランキング
高効率反射板 蛍光灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新82件の「高効率反射板 蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 UVカットフィルム」、「低反射 ライト」、「蛍光灯 反射防止」などの商品も取り扱っております。
既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで
色
透明(透過面)鏡面(反射面)
適合種別
40形
幅(mm)
78
長さ(mm)
1190
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
33
トラスコ品番
412-7676
材質
PET樹脂、アルミ蒸着PET樹脂
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。
本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
用途通勤用かばん・くつ
自転車の後方・側面などの安全サイン
ヘルメットやガレージの目印。
色
白
長さ(mm)
230
幅(mm)
70
1袋(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.465
タイプ
プリズム型
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様
封入レンズ型
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.3
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
災害や事故などで破損した際の飛散防止に最適です。
既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。
直下の照度が増し、節電効果があります。
UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎます。
虫が好む波長をカットし、虫が寄り付きにくくなります。
はさみで切れるので40形・110形以外にも対応可能です。
ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。
ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで
電球の種類
蛍光灯
長さ(mm)
2365
幅(mm)
88
適合種別
110形
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質
チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
1172
色
透明
既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで
色
半透明(透過面)白色(反射面)
トラスコ品番
412-7650
材質
PET樹脂
長さ(mm)
1190
幅(mm)
78
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
30
適合種別
40W形
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
蛍光灯が破損した際のガラスの飛散を防ぎます。
蛍光管を通すだけで簡単に取付可能。
表面の紫外線吸収フィルムが昆虫の飛来を減少させます。
取り付けるだけで、照度アップ、UVカット、飛散防止効果が得られます。
エスコ品番
EA944D-101
材質
透明PET、アルミ蒸着PET
寸法(mm)
78×1190(40W用)
1個
¥9,360
税込¥10,296
当日出荷
強靭なポリカーボネート製のケースとシリコンゴム製のサイドキャップにより、高さ3mからの落下実験でもガラス片が飛散しません。現在使用中の蛍光灯にそのまま装着できます。蛍光灯の寿命が来ても繰り返し使用できます(24000時間を目安に交換して下さい)。地震や災害時の二次被害の防止に適しています。
夜間の視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。柔軟性があり、曲面にもよくなじみます。
用途夜間の危険標示に
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。
厚さ(mm)
0.35
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
色
透明
材質
チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
1172
電球の種類
蛍光灯
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
虫除率は驚異の64%。走光性を持つ虫の飛来を大幅に低減します。
UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質
チューブ:ポリカーボネート。キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
1172
色
透明
質量(g)
78
内径(Φmm)
34
適合種別
40W形
外径(Φmm)
35
トラスコ品番
304-1352
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ランプ別売り
適合
(ガード)FK42533
質量(kg)
2.5
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式
天井直付型
消費電力(W)
36
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL40
ランプ
LDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×69
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
140
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
80
材質(反射板)
亜鉛鋼板(白色)
定格光束(Lm)
5040
子品番
【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造
IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)
35~85
保存温度範囲(℃)
-0~+40
保存湿度範囲
35~85%RH
指向角(°)
30以上
周囲温度(℃)
-25~+55
材質(反射板)
アクリル
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類
直管蛍光灯
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ