高収縮チューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
262件の「高収縮チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱収縮チューブ 6・1」、「熱収縮チューブ」、「収縮 テープ」などの商品も取り扱っております。
6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に 材質 ポリオレフィン 全長(mm) 500 特性 強絶縁性、防滴
1本ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
用途比較的段差のある被物体に最適です。 材質 ポリオレフィン 長さ(m) 0.5 使用温度範囲(℃) 45~110 耐電圧 600V 収縮温度 80℃ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 収縮比 4:1
1パック(5本)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質 ポリオレフィン 全長(mm) 500 使用温度範囲(℃) -55~125 収縮温度 (開始)80℃、(完全収縮)100℃ 比率 4:1 特性 強絶縁性、防滴 関連資料 指定物質含有有無(0.07MB) カタログ(0.26MB) RoHS2証明(0.12MB)
1パック(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質 ポリオレフィン 全長(mm) 500 使用温度範囲(℃) -55~125 収縮開始温度(℃) 80 収縮完了温度(℃) 125 比率 3:1 特性 強絶縁性 関連資料 CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質 ポリオレフィン 関連資料 製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
乳白色 長さ(m) 1.2 連続使用温度(℃) -170~+260 収縮温度 +327℃ 収縮率(%) 75 長さ変化率(%) ±25
1本(1.2m)
5,298 税込5,828
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。 3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。 材質 粘着剤付ポリオレフィン 長さ(mm) 120 特性 絶縁 使用温度範囲(℃) -55~125 規格品 UL規格品 収縮温度 90℃ 収縮率(%) (内径)60以上 耐電圧(V) 600
1セット(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 クロスリンクポリオレフィン 赤茶 使用温度範囲(℃) -40~125 最低完全収縮温度(℃) 120
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質 電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -55~105 収縮完了温度(℃) 115 収縮率(%) 内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(1m)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質 ポリオレフィン樹脂 比率 2:1 耐電圧 600V 連続使用温度(℃) -55~125 収縮開始温度(℃) 70 収縮完了温度(℃) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 絶縁 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。 収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。
材質/仕上 ポリオレフィン 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -55~110
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気絶縁用途に最適。離型性にも優れたフッ素樹脂小口径熱収縮チューブです。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れております。絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にフッ素樹脂の高機能を付加することができます。
材質 フッ素樹脂(FEP) 長さ(m) 1 再生紙使用マーク 適合
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質 ポリオレフィン 長さ(m) 0.152 特性 柔軟性、難燃性 耐電圧 600V 収縮率 50%(120℃加熱時)
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質 電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m) 1 透明 使用温度範囲(℃) -55~105 収縮完了温度(℃) 115 収縮率(%) 内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。 長さ(m) 0.152 使用温度範囲 -55~110℃ 耐電圧 600V 特性 柔軟性、難燃性、絶縁 収縮率 50%(120℃加熱時)
1袋(7本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m) 2 材質 ポリオレフィン 収縮開始温度(℃) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質 架橋ポリオレフィン 長さ(m) 1 透明 伸び(%) (ASTM D 2671)500 体積抵抗率(Ωcm) 1014以上 連続使用温度(℃) -55~105 引張強度(MPa) (ASTM D 2671)10.4以上 収縮温度 (推奨)90℃以上 収縮率(%) (縦方向)±5 特性 柔軟性、絶縁 絶縁耐力 25kV/mm以上 収縮率 2:1以上
1袋(10本)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法 配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
1セット(3本)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質 電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂 長さ(m) 1 仕様 【燃焼性】可燃 適合規格 住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造 一層 耐電圧 AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%) 200%以上 体積抵抗率(Ωcm) 1.0×1016以上 連続使用温度(℃) -55~105 収縮開始温度(℃) 75 収縮完了温度(℃) 115 難燃性 可燃 引張強度(MPa) 10.4以上 収縮温度 115℃以上 収縮率(%) 内径収縮率/40%以上。長さ変化率/-15%以上 吸水率(%) 0.10以下(23℃×24時間) 比率 2:1 長さ変化率(%) -15以上 特性 耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(1本)
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)