- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- 高周波 モーターのおすすめ人気ランキング
高周波 モーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新587件の「高周波 モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピンドル モーター」、「モーター」、「インバーター電源」などの商品も取り扱っております。
「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ
0.1~2.2kWのプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。
高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。
設計する際の自由度が広がります。
M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。
高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。
ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
【軽量化!】
アルミフレーム機種メニュー拡充。
最大質量40%ダウン実現。
【低騒音!】
同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。
【すぐれた運転特性!】
高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。
【保守・メンテが容易!】
据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
従来品に比べパワーアップしました。
低騒音で低振動です。
消費電力が少なく経済的です。
吸気口にフィルター設置で防じん性をアップしました。
過電流検知で各種保護機能が充実しています。
過負荷の検知します。
電力欠損の検知(1次側)します。
インバータ内加熱の保護します。
トラスコ品番
855-2658
幅(mm)
215
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
255
奥行(mm)
233
電流(A)
11
電圧(V)
【入力側】3相3線式200、【出力側】3相3線式入力電圧比例対応
制御方式
正弦波PWM方式
電源コード(m)
3(プラグなし)
出力周波数(Hz)
400
出力容量(kVA)
(最大)4.2以上
電源設備容量(kVA)
(最大)4.2以上
入力周波数(Hz)
50~60
モーター容量(kW)
2.2
許容電圧変動
【入力】180~250V
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品
軸端キー
ブレーキ
ブレーキなし
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
適合規格
JEC、JEM
モータータイプ
ギヤードモータ
寸法D(mm)
120
定格電流(A)
2.2/2.0/2.0
潤滑方式
グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色
シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)
90%RH以下
外被構造
全閉外扇形
耐熱クラス
120(E)
始動方法
直入れ
取付方向
取付自在
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
振動(m/s2)
常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)
-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)
4
平行軸ギヤモータにおいて最も重要な「全長」にこだわり、高剛性ケーシングの採用と新開発のモータによりコンパクト化を実現しました。
高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により高い許容ラジアル荷重を実現しました。
コンパクトな端子箱に、配線がしやすい端子台を標準装備しました。
ブレーキ付の場合、ブレーキ電源用整流器を標準で内蔵しました。
出力軸側に長寿命材質のトリプルリップオイルシールを採用しました。
モータ側には長寿命材質オイルシールを2個採用し、信頼性を大幅に向上しています。
高い噛合い率の歯車と高剛性設計で静かな運転音を実現しました。
低騒音ブレーキを標準採用し、ブレーキ動作音を最大で20dB低減しました。
ブレーキ
ブレーキ付
極数
4
モータータイプ
ギヤモータ
使用周囲温度(℃)
-10~40(連結なきこと)
始動方式
直入れ
周囲湿度(%RH)
85%以下(ただし、結露しないこと)
設置場所
屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。
時間定格
S1(連続)
長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数
4
保護構造
IP44
定格
連続
相数
三相
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
使用周囲湿度
95%RH以下
耐熱クラス
155(F)
始動方法
直入れ
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと
周囲温度(℃)
-20~40
端子箱
付き(負荷側より見て左側)
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキ
ブレーキなし
種類
汎用モーター
適合規格
JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向
軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色
マンセル N7
周囲湿度(%RH)
100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造
全閉外扇形
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)
-30~40
運転
(定格)S1連続
防水性
屋内形(IP44)
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別
自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類
汎用モーター
定格
S1(連続)
回転方向
負荷側より見て反時計
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
耐熱クラス
155(F)
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
屋内型:IP44
効率
トップランナー
FGタイプに比べ重量1/2!業界最軽量コンパクト。パイプフレーム・キャスター付きで衝撃防止と持ち運びが容易。カバー標準装備で防塵性を高めました。発電機は永久磁石方式でメンテナンスフリーを実現。モーター及び発電機部を全閉構造。カップリングレスにし軽量・コンパクト化。操作部をパネルにし表示灯を採用し操作性を向上。モーター・発電機ブレーカー採用により発電機焼損を防止。省スペース化、キャスターを外せば3段まで重ねて使用可。防塵カバー付き。カーボンブラシ不要
仕様
(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台
出力(kW)
3.7
電流(A)
14.5
電源(V)
200
容量(kVA)
4(最大5)
相数
3
低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
入力側電圧
3相交流200~240V
入力周波数(Hz)
50Hz。60Hz
出力電圧(V)
3相交流200~240V
インバータ方式
正弦波近似PWM方式
許容電圧変動
±10%以下
冷却方式
冷却ファン
質量(kg)
6.5
コード長さ(m)
3
出力周波数(Hz)
400Hz
仕様
電源ON・OFFスイッチ
エアーグラインダや電気グラインダは負荷をかけると回転数が落ちるので、研削に時間がかかります。高周波電動工具を使用すれば高出力、耐過負荷タイプで回転数も落ちにくくトルクが強いので、同じ仕事量でも時間短縮ができ作業効率が倍増します。トルクもダウンしにくく、72m/s(4300m/min)周速の通常砥石が使用できコストダウン出来ます。効率が倍増します。高周波発生機:電動機により発電機を駆動するもので「回転式周波数変換機」とも呼ばれるものです。これは、商用周波数の電気的エネルギーをまず機械的エネルギーに変えたのち、目的周波数の電気的エネルギーにして取り出すものです。回転数が落ちず作業効率が倍増。構造的には、回転界磁型同期発電機を誘導電動機で駆動しているもので、運転が容易であり、しかも安定性に優れています。堅牢で、しかも移動が簡単ですから、現場内で自由に移動作業することができます。グラインダ作業の際は発生機を固定してご使用ください。離れた場所でのグラインダ作業のために中間コード(オプション)があります。電圧補償回路がついていますから、常に出力電圧が安定しており、効率の良い研削作業ができます。熱動型電流防止器(サーマルリレー)により、発生機を過負荷から保護します。
出力(kW)
3.7
電流(A)
14.5
電源(V)
200
容量(kVA)
5
相数
3
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品
軸端キー
ブレーキ
ブレーキなし
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
適合規格
JEC、JEM
モータータイプ
ギヤードモータ
寸法D(mm)
108
定格電流(A)
1.3/1.15/1.15
潤滑方式
グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色
シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)
90%RH以下
外被構造
全閉外扇形
耐熱クラス
120(E)
始動方法
直入れ
取付方向
取付自在
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
振動(m/s2)
常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)
-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)
4
【防水性抜群!】
モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。
軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。
縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。
端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。
【耐候性・耐食性に優れた塗装!】
塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。
【保守・メンテが容易!】
据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
ブレーキ
なし
種類
汎用モーター
寸法H(mm)
137
軸受呼び番号
(負荷側)6202、(反負荷側)6202
寸法F(mm)
45
寸法S(mm)
14h6
寸法D(mm)
131
寸法E(mm)
56
寸法B(mm)
88
寸法C(mm)
71
寸法M(mm)
150
寸法N(mm)
110
寸法J(mm)
45
寸法G(mm)
3.2
寸法K(mm)
30
寸法Q(mm)
30
寸法R(mm)
120
寸法U(mm)
1
寸法XB(mm)
45
寸法QR(mm)
0.6
寸法Z1(mm)
7
寸法Z2(mm)
27
外被構造
防滴保護
設置場所
屋内設置
寸法QK(mm)
27
インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。
ソフトスタート機能付です。
瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です。
入力側電圧
3相交流200~240V
質量(kg)
12
入力周波数(Hz)
50Hz。60Hz
出力電圧(V)
3相交流200~240V
出力周波数(Hz)
400Hz
インバータ方式
正弦波近似PWM方式
許容電圧変動
±10%以下
冷却方式
冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×180×222
制御方式
正弦波PWM方式
ブレーキ
無
仕様
(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製
種類
汎用モーター
使用温度範囲(℃)
-30~+50
規格
適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)
回転方向
負荷側よりみて反時計方向(CCW)
使用湿度範囲
100%RH以下(ただし結露なきこと)
塗装色
マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)
外被構造
全閉外扇形
耐熱クラス
155(F)
設置場所
屋内
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと
保護方式
IP44
時間定格
S1(連続)