- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 高周波電流計のおすすめ人気ランキング
高周波電流計のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新112件の「高周波電流計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流計」、「ct 取付板」、「CT 電流」などの商品も取り扱っております。
DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ
高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ
最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA
記録計出力端子付
付属品
9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書
出力
記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV
連続使用時間(時間)
約20(DC使用時)、約40(AC使用時)
周波数範囲(Hz)
DC、40~2k
使用電池
角形006P(9V)×1
被測定導体径
最大Φ7.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC750/1分間
真の実効値タイプの高精度マルチメータです。
誤挿入防止シャッター機能付きです。
CE規格品です。
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。
最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。
インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
仕様
(二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.3Ω(参考値)
質量(g)
58
許容電流(A)
200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω)
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)
適合電流(A)
0.02Arms~200Arms、RL=10Ω
使用環境
-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと
直線性
±3%FS
保存環境
-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと
リード線
(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
適合周波数
50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和する為ご注意ください)
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品
携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1
直流電圧(V)
419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示
LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)
120
機能
データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート
400ms
防塵防水性能
IP40
導通(Ω)
50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC4/40mA/100Aの3レンジ切換ピークホールド機能付
用途高感度タイプにより最小分解能0.001mAから測定が可能
付属品
携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.001mA(最小)
連続使用時間(時間)
約40(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)
20~1K
応答時間(秒)
約2
使用電池
単4形乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響
100AΦ15mm(導体径)の接近状態で約2mA
被測定導体径
最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
185×81×32
確度
交流電流(50/60Hz):±1% rdg±5dgt(4/40mA)、±1%rdg±5dgt(0~80A)、±5% rdg(80.1~100A)・交流電流(WIDE):±2.5% rdg±10dgt(4/40mA)(20Hz~1kHz)、±2.5% rdg±10dgt(0~80A)(40Hz~1kHz)、±10% rdg(80.1~100A)(40Hz~1kHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
1mA以下を正確に計測出来る漏れ電流計
高周波カットフィルタースイッチ付
付属品
ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)
30(CT)
分解能
(最小)0.01mA
フィルター
ローパスフィルタ(約180Hzから逓減)
機能
データホールド、フィルタスイッチ
サンプルレート(回/s)
2
測定レンジ
AC20mA/200mA/60A
確度
(交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt
最小分解能
0.01mA
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー
電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
付属品
電池、ソフトケース、テストリード
機能
データホールド、オートパワーオフ
測定レンジ
AC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次
確度
(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
最小分解能
0.01mA
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付
ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適
付属品
携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)
約24(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)
20~1k(40~1k:400A)
応答時間(秒)
約2
使用電池
単4乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響
100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径
最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
185×81×32
確度
交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
付属品
取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
交流電圧 ±(1.2%+3)。直流電圧 ±(1.0%+2)。交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)。抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)
600(最小範囲:9V~)
表示
3 1/2デジットLCD
分解能
交流電圧 1V。直流電圧 1V。交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)。抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)
3
最大表示
1999
材質(カバー)
ABS
クランプ開口(mm)
27
オーバーレンジ表示
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
質量(g)
280
使用温度範囲(℃)
-25~65
電源
単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)
出力電圧
【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×120.5×34
周波数帯域(kHz)
10~20(±3dB以内)
最大許容入力電圧
10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)
定格電圧 AC V
【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)
定格一次電流(A)
AC5000/AC500
測定可能導体径(Φmm)
100以下
位相確度
【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)
防水性
IP54(フレキシブルループ部のみ)
ケーブル径(Φmm)
(フレキシブルループ)7.4
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス
付属品
テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
15~50k、ロジック周波数:5~1M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
184×86×52
表示
数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント
周波数特性
V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz
電池寿命(時間)
DCVにて連続約60(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
5(数値部)、60(バーグラフ部)
交流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/10
直流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/10
使用環境
5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト
開放電圧:3.5V未満
内蔵ヒューズ
新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管
デューティー比
0~100%
許容差保証温湿度範囲
温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m
導通チェック
20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
関連資料
単品カタログ(0.37MB)
4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能
プロセス計装やビル計装の信号測定に!
直流微少電流測定が可能
測定範囲0.01mA~120mA
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ
被測定導体径Φ6mm
4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン
測定部分を照らすLEDライト付
アナログ出力機能付
付属品
9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書
適合規格
IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40
分解能
0.01mA
コード長さ(mm)
700(センサ一体型)
連続使用時間(時間)
約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時)
使用電池
単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4
記録計出力
DC1mAに対してDC10mV
動作温湿度範囲
-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃、85%以下(結露のないこと)
被測定導体径
最大Φ6mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20
確度
直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/sec)
AC2210/5(電気回路と外箱間)
基本確度:0.09%、真の実効値測定。
安全規格 EN61010-1に適合
誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター
2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。
自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品
乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
周波数(Hz)
10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99
表示
3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約90×192×49
測定機能
直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能
電池寿命(時間)
約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)
0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
直流電流(A)
0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
使用温湿度範囲
-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト
2.000V
保存温湿度範囲
-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
付加機能
データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト
EMC規格
EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1
測定周期(回/秒)
5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)
導通チェック
600Ω
適合安全規格
EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下
耐電圧(kV)
6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池
単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通
30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
128×91×27
RoHS指令(10物質対応)
対応
真の実効値タイプでロギングメモリ搭載の高精度・多機能マルチメータです。
誤挿入防止用端子シャッター機能付き。PCとの通信が可能です。
最高峰の測定確度-基本確度:0.020%、真の実効値測定
豊富な測定機能-DCとACの同時測定表示、実効値検波、平均値検波の切替(TY720)、ローパスフィルタ(TY720)、AC50mVレンジ(TY720)
Lo-Power抵抗測定(TY720)
データ管理を強力にサポート-大容量のロギング用メモリを搭載、TY720:10,000データ、 TY710:1,000データ
USB通信、アプリケーションソフト (DMM用通信パッケージ別売)
安全設計と広い温度範囲-安全規格EN61010-1に適合、1000V CAT.Ⅲ、600V CAT.Ⅳ、誤挿入防止用電流シャッター、動作温度範囲 -20~+55℃
保存温度範囲 -40~+70℃
自設備の校正機器で調整が可能-ユーザーキャリブレーション機能
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
仕様
ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付
付属品
乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
表示
5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
測定機能
直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能
電池寿命(時間)
約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)
0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10
最大表示
50000カウント
直流電流(A)
0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10
使用温湿度範囲
-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト
2.4V
保存温湿度範囲
-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
温度係数
-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)
付加機能
デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)
EMC規格
EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2
測定周期(回/秒)
6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15
導通チェック
500Ω
適合安全規格
EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下
耐電圧(kV)
6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
測定回路を切断せず、直流微少電流4~20mA信号を測定
192,000件の大容量データを記録
記録データを無線通信 (Bluetooth) でPCに転送
記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナログ出力機能
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
被測定導体径Φ6mm
バックライトと、測定物を照らせるLEDライト
長時間記録が可能な外部電源標準装備
付属品
携帯用ケース(9096)、ACアダプタ(8260)、KEW Windows for 2510(ソフトウェア)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書、インストールマニュアル
適合規格
IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40
分解能
0.01mA
コード長さ(mm)
700(センサ一体型)
連続使用時間(時間)
約50 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯、Bluetooth(R)通信無し時)
使用電池
単3形乾電池4本(アルカリ形LR6を推奨)、外部電源(ACアダプタ8260)
直流電圧
20/100mA(2レンジオート)、±0.2%±5dgt (0.00mA ~ 21.49mA)、±1.0%±5dgt (21.0mA ~ 120.0mA)
記録計出力
DC1mAに対してDC10mV
動作温湿度範囲
-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃、85%以下(結露のないこと)
被測定導体径
最大Φ6mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(本体部)111×61×46、(センサ部)104×34×20
確度
直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)
通信機能
Bluetooth(R)Ver5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。
トラスコ品番
321-4273
最大表示
3200カウント
検波方式
平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)
30
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
付属品
テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース
直流電圧(V)
0~500(5レンジオート)
表示
最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付
分解能
交流電流:0.01A。交流電圧:0.001V。直流電圧:0.1mV。抵抗:0.1Ω
確度
交流電流:±2%rdg±8dgt。交流電圧:±2.3%rdg±6dgt。直流電圧:±1.3%rdg±3dgt。抵抗:±2%rdg±5dgt
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
許容入力
交流電流:最大350A(10秒間)。交流電圧/直流電圧:最大600Vrms。抵抗:250Vrms(10秒間)
取扱説明書
(0.8MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。
用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。
付属品
取扱説明書、電池、携帯ケース
耐電圧
AC 4240V 5秒間
電源自動OFF
約5分でパワーダウン
応答時間
約2秒
消費電流(mA)
約9
最大表示
液晶表示 最大3999
レンジ切替
オートレンジ
使用温湿度範囲
0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)
約11時間
検波方式
平均値
データホルード
全レンジ使用可能
外部磁界の影響
400A/mの交流磁界中において1A以下
導体位置の影響
Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内
安全規格
EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)
確度
レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)