高圧 コンデンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
174件の「高圧 コンデンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧進相コンデンサ」、「変圧器 500kva」、「高電圧コンデンサー」などの商品も取り扱っております。
寸法H(mm) - 寸法A(mm) - 寸法D(mm) - 温度上昇 - 機能 放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下 相数 - 塗装色 マンセル5Y7/1 保護機能 70℃に到達後、2時間以上保持し油漏れせず 温度特性 -20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲 (最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所 - RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 (最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します) 容量許容差(%) 定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下) 損失係数 0.025%以下(常温)
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

仕様 ●%リアクタンス:L=13% 寸法H(mm) - 定格電圧(V) 3790 寸法A(mm) - 寸法F(mm) - 寸法E(mm) - 温度上昇 - 寸法C(mm) - 寸法M(mm) - 寸法N(mm) - 機能 放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下 寸法G(mm) - 相数 - 塗装色 マンセル5Y7/1 保護機能 保安性:保護接点用圧力スイッチ 温度特性 -20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲 定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所 屋内用 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可 強度 絶縁:16/45kV RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 (最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します) 操作回路電圧(V) 3300 耐電圧(kV) 端子相互間 定格電圧の2倍、端子一括外箱間 16 容量許容差(%) 定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下) 油量(L) - 損失係数 0.05%以下(常温)
1個
1,298,000 税込1,427,800
欠品中
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様 ●%リアクタンス:L=6% 寸法H(mm) - 定格電圧(V) 234 寸法A(mm) - 寸法D(mm) - 寸法E(mm) - 温度上昇 - 寸法B(mm) - 寸法M(mm) - 機能 放電性:印加電圧開放後3分間で75V以下 寸法G(mm) - 相数 - 塗装色 マンセル5Y7/1 保護機能 保安性:JIS C 4901 を満足します 温度特性 使用周囲温度-25℃~45℃(24時間平均の最高35℃以下、1年間平均の最高25℃以下) 許容電圧範囲 (最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所 屋内用 標高2000m以下 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可 強度 - RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 (最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します) 耐電圧(kV) 端子相互間 0.505(定格電圧の2.15倍) 2秒以上、端子一括~ケース間 3 10秒 容量許容差(%) 定格容量に対し-5~10(相間不平衡率108%以下) 油量(L) - 損失係数 0.2%以下(常温) 制御回路電圧(V) 220
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
種類 進相コンデンサ 適合規格 JIS C 4901(2013) 外装色 マンセル N1.0色 設置場所 屋内用、標高2000m以下 許容電圧範囲 定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。 許容電流 定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める 特性 (放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下 容量許容差(%) -5~+10 動作温度範囲(℃) -25~+45 体積損失(%) 0.15以下(at 20 ℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

寸法H(mm) - 温度上昇 巻線(抵抗法による)および油が55℃以下 寸法M(mm) - 寸法N(mm) - 機能 - 寸法G(mm) - 相数 三相 塗装色 マンセル5Y7/1 保護機能 - 温度特性 -20/A(使用周囲温度-20℃~40℃ 24時間平均の最高35℃以下、1年間平均の最高25℃以下) 許容電圧範囲 - 使用場所 - RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) - 容量許容差(%) - 損失係数 -
1個
1,598,000 税込1,757,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
1,898,000 税込2,087,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ●%リアクタンス:L=13% 定格電圧(V) 7590 機能 放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下 塗装色 マンセル5Y7/1 保護機能 保安性:保護接点用圧力スイッチ 温度特性 -20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲 定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所 屋内用 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可 強度 絶縁:22/60kV RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 (最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加してもよい) 操作回路電圧(V) 6600 耐電圧(kV) 端子相互間 定格電圧の2倍 、端子一括外箱間 22 容量許容差(%) 定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下) 損失係数 0.05%以下(常温)
1個
1,298,000 税込1,427,800
欠品中
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用 定格二次電流(A) 5
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V) 3600/7200 種類 管型ヒューズ 遮断電流(A) 40000(250/500MVA) リード線
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様 連続定格 定格 連続定格 温度上昇 油:60K、巻線:65K RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539,800 税込593,780
89日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 ●%リアクタンス:L=6% 定格電圧(V) 468 寸法A(mm) - 寸法F(mm) - 寸法E(mm) - 温度上昇 - 寸法M(mm) - 機能 放電性:印加電圧開放後3分間で75V以下 寸法G(mm) - 相数 - 塗装色 マンセル5Y7/1 保護機能 保安性:保護接点用圧力スイッチ 温度特性 使用周囲温度-25℃~50℃(24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲 (最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所 屋内用 標高2000m以下 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可 強度 - RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 (最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します) 耐電圧(kV) 端子相互間 1.01(定格電圧の2.15倍) 2秒以上、端子一括~ケース間 3 10秒 容量許容差(%) 定格容量に対し-5~10(相間不平衡率108%以下) 油量(L) - 損失係数 0.12%以下(常温) 制御回路電圧(V) 440
1個
599,800 税込659,780
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式 (ヒューズ)ヒューズ可動形 定格電流(A) 200 手動操作方式 RoHS指令(10物質対応) 対応 短絡容量(kA) 12.5 定格電圧(kV) 3.6/7.2
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定格周波数(Hz) 50/60切替 動作表示 動作時:橙色、復帰時:黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度 40倍 確度階級(級) 1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
359,800 税込395,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。 2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。 7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。 設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。 事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。 正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能。 丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易。 正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能。
電源電圧 入力共用
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)