高圧プローブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
155件の「高圧プローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高電圧プローブ」、「差動プローブ」、「HIOKI プローブ」などの商品も取り扱っております。
直流の高電圧測定用プローブ
用途ブラウン管のアノード電圧測定用
1本ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)40kV高電圧プローブ
機器内で電力が制限された回路での測定にのみ使用できる高電圧プローブです。 10MΩ入力インピーダンスの電圧計と共に使用すると、高い確度を得られます。 0~40kVDC、ACピークが測定可能です。
仕様 40kV高電圧プローブ トラスコ品番 765-7471 質量(g) 340
1本
109,800 税込120,780
当日出荷

入力 100MΩ//3pF 最大入力電圧 20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse) 減衰比 1000:1
1式ほか
419,800 税込461,780
16日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

入力容量 10~50pF 入力 50MΩ//7.5pF 最大入力電圧 1kV(rms)2kV(Pulse) 減衰比 100:1
1式ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 1000MΩ抵抗封入 全長(m) 約1.2 適合品番 EA707D-15A、-16、-17、-19A、 -35A、-36 EA707G-21、-22 許容電流 DC0/25kV、0/30kV
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

高電圧テストプローブ
タイプ STW-9900/9800シリーズ用、GPT-9800/9900Aシリーズ用 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

フルーク(FLUKE)高圧プローブ 80K-6
フルーク(FLUKE)80K-6 6kV 高電圧プローブ
確度 DC~500Hz 1%、500Hz~1kHz 2%
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様 接続可能なオシロスコープRC:1MΩ//10pF~40pF 温度範囲(℃) -10~50 周波数帯域(MHz) DC~50 コネクタ BNC形
1式ほか
449,800 税込494,780
32日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
339,800 税込373,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1式ほか
129,800 税込142,780
16日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高電圧プローブ
用途オシロスコープ用の高電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます 入力容量 10~50pF 入力 50MΩ//7.5pF 最大入力電圧 4kV 減衰比 1000:1
1式ほか
92,980 税込102,278
32日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 60MHz 10:1
備考 SC-5455、CS-4135A/4125A タイプ 減衰器×10、×1 機能 リードアウト対応:- 周波数帯域(MHz) 60、6 入力インピーダンス 10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下 最大入力電圧 DC600 立ち上がり時間 約5.8ns、約58ns RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(pF) 20~45、-
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1式ほか
169,800 税込186,780
32日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DC~商用周波数(50/60Hz)最大35kVACまで対応した高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 減衰比 41.6673611111111
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広帯域(最高220MHz)な高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 確度 DC≦3%全範囲・AC≦3%@1kHz
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テストプローブタイプ = 高電圧プローブ。動作温度 Max = +50℃。動作温度 Min = 0℃。EN61010-01及びEN61010-2-031。. 先端のねじ及びフックのねじ. 40 kV高電圧プローブ. 1000:1 電圧ディバイダタイプ高電圧プローブ 10 MΩの入力抵抗を持つデジタルマルチメータで電圧範囲に対するEHTチェック用 4 mmシュラウド安全プラグコネクタ及びアース付きわに口クリップ アースリード長さ90 cm、ケーブル長さ1 m
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

HIOKI(日置電機)100:1プローブ
対地間電圧は入力ユニットと同じ、最大入力5kVpeak(1MHz以下)、1.5m
適合機種 8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8827・MR8847
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)高圧プローブ
高電圧をテスタの低電圧(または電流)レンジで測定するためのプローブです。テスタの入力端子に高電圧が直接印加されないので、入力端子の絶縁劣化による誤差の増加を防ぐことができます。
用途アナログテスタ用で、指定の電圧レンジ(DC3 V)で使用します(DC30 kV まで)。 適合 (テスタ)3030-10 出力 DC0 ~ 3 V 測定レンジ (テスタ)DC3 V 確度 ±5%rdg 入力抵抗 600 MΩ 電圧(kV) (測定)DC0~30
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷