高圧洗浄 ペットボトルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「高圧洗浄 ペットボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトル 高圧」、「アイリスオーヤマ ハンディウォッシャー」、「高圧スプレー」などの商品も取り扱っております。
ペットボトルを再利用!!ペットボトルに装着し、ポンプで加圧するだけで便利グッズに大変身! 水量調節ツマミでジェットからミストまでの噴射が可能 ペットボトルは500mL以上をご使用下さい 輸入ミネラルウォーターなどのペットボトルや装着口が特殊なものは一部取り付けができない場合があります。
用途植物のお手入れから、掃除まで幅広い用途に 材質 本体:ポリプロピレン、チューブ:ポリエチレン 厚さ(mm) 約32 全長(mm) 約220 質量(g) 90 使用流体 チューブ径(Φmm) 約0.4 危険物の類別 非危険物 チューブ長さ(mm) 約280
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。 種類 蓄圧式 型式 手持式 タイプ ペットボトル取付型・加圧式 材質(本体) ポリプロピレン・ポリエチレン
1個
619 税込681
当日出荷

軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。 仕様 水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射) 付属品 取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(1個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース 寸法(mm) 全長415(先端140)×高さ215×奥行75 電源 専用バッテリー(21V) 定格電圧(V) 21 ホース長さ(m) 5 使用時間(分) 約15 吐出圧力(MPa) 2.5 吐出水量(L/min) 3.5 充電時間(時間) ら約3から4 バッテリー容量(mAh) 6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】 コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。 充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。 アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。 2つの使用パターンがあります。 5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。 フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。 バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。 または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。 バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。 充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。 小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
質量(g) 900 定格電圧 DC V 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 247×72×226 ホース長さ(m) 短:約0.2、長:約5 連続使用時間(分) 15 最大吐出圧力(MPa) 1.4 充電時間(時間) 約2(ACアダプターが5V/3Aの場合)※ACアダプターの出力によって異なります。 最大吐出水量(L/min) 2.5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

給水ホースは振子式なので、どんな角度からでもスプレー出来ます(横向き・上向き・逆さ)。 ペットボトルが加圧式スプレーに変身。ポンピングでらくらくスプレーできます。
ブラック 付属品 振子式チューブホース 材質 (本体)ポリプロピレン、(ホース)シリコン 質量(g) 128 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×32×300
1個
799 税込879
当日出荷

家庭用向けの充電式ポータブル高圧洗浄機が登場しました。水道のない場所でも使用可能で、電源が不要なため屋外清掃や車洗浄に便利です。さまざまな噴射モードを備え、汚れをピンポイントから広範囲まで効果的に洗浄できます。バッテリー駆動で20~30分間の連続使用が可能で、水の消費も約50L~75Lです。便利な高圧洗浄機セットとして、日常のストレスを軽減し、清潔を維持するのに役立ちます。
用途コードレス、水道が場所も使用可能な充電式ポータブル高圧洗浄機は、洗車、屋外清掃、水やりなどに最適 セット内容 本体、先端アタッチメントx2、ホース取り付け部品、固定部品、ペットボトルアダプター、吸い上げフィルターノズル、バッテリー、アダプター、ホース、泡用ボトル、取扱説明書(保証書) 幅(mm) 22 高さ(mm) 7.2 奥行(mm) 20 電源 AC充電式 ホース長さ(m) 5 使用時間(分) 約20~30 保証期間 3か月 充電時間(時間) 約4 動作圧(bar) 吐出圧力:約24.5/350psi
1台
8,098 税込8,908
5日以内出荷

蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類 蓄圧式 型式 手持式 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 材質 (容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー製品である「マジカルウォッシュ」と「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」のセット商品です。「マジカルウォッシュ」は軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」は安心安全のPSE適合品です。小さくてコンパクトサイズとなっています。バッテリー容量は6000mAhと大容量です。連続稼働時間は約15分となっています。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。 仕様 水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射) 付属品 取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(2個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース 寸法(mm) 【本体】全長415(先端140)×高さ215×奥行75【バッテリー】幅130×奥行50×高さ140 電源 専用バッテリー(21V) 定格電圧(V) 21 ホース長さ(m) 5 使用時間(分) 約15 吐出圧力(MPa) 2.5 吐出水量(L/min) 3.5 充電時間(時間) ら約3から4 バッテリー容量(mAh) 6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1式
8,998 税込9,898
当日出荷

専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa) 2.2 吐出水量(L/min) 1.8 付属品 充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1 ホワイト 質量(g) 1800 使用温度範囲(℃) 0~40 定格電圧(V) DC18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 884×82×243 連続使用時間(分) 15(強運転)/40(弱運転) 充電器出力 DC20V 2A 充電器入力 AC100V50/60Hz 充電時間(分) 70 充電池タイプ 定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。押しても引いても噴霧できる複式タイプなので、作業効率がアップします。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。 種類 手動式 型式 手持式 タイプ ペットボトル取付型・複式 ノズル 2頭口 材質(本体) PP・真鍮
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類 蓄圧式 型式 手持式 対応溶液 アルコール 材質(ノズル) 真鍮製
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットボトルがロングノズルスプレーに変身、葉裏等にラクラクスプレーできます。 逆さバルブ採用であらゆるシーンで活躍できます。 約16cmのロングノズルで狭く奥まった場所でもラクラク噴霧出来ます。
適合 ペットボトル専用(500~1000mL) 材質 本体:PP、ノズル:真鍮製クロームメッキ ホース:PE ブルー 危険物の類別 非危険物
1個
689 税込758
当日出荷

赤色、緑色 セット内容 赤1個、緑1個 材質(本体) PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約32×120×274 使用流体 材質(パイプ) PE 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) チューブ長さ(mm) 215
1セット(2個)
149 税込164
当日出荷

ノズルの取替不要!パワフルな水圧でベランダ・サッシもキレイに。軽量コンパクト&4種の給水方法で手軽に持ち運べ家中のお掃除に活躍!。水道に直接取付できて噴射水圧約140%アップ!力強い洗浄力を実現!!。回すだけの簡単切替!ニューマルチノズル。持ち運べる充電式コードレス。軽量約700g。付替え不要の6種類のマルチノズル/ジェット、15度、25度、40度、ストレート、シャワー。給水方法は4通りから選べます/1.水道に直接取付:蛇口アダプター付きなので水道に直結して使えます。2.ホースに取付:お手持ちのホースリールに繋いで使えます。3.ペットボトル:500ml・2Lペットボトルを専用ホースで取付できます。4.バケツから給水:お手持ちのバケツに水を汲み付属のホースを入れるだけ。泡用ボトル付き:洗車や窓掃除に!。掃除しにくい狭い場所も楽々!。外壁、室外機、排水溝、お風呂、ベランダ、サッシ、網戸。組立不要完成品。6ヶ月間保証書付き
材質 【本体】ABS樹脂、ステンレス 質量(g) 700(バッテリー含まず) 電圧(V) 21 電源 AC100V 連続使用時間(分) (無負荷時)40 / (作業時)12 ※環境によって異なります 最大吐出圧力(MPa) 1.8 充電時間 3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22.5×7×23 バッテリー容量(mAh) 1500 最大吐出水量(L/min) 3.9
1台
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイエルインターナショナルモバイル高圧洗浄機
女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。 水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。 6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。 洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。 ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。
用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍 セット内容 本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース 定格 18.5V 3600mAh 66.6Wh 連続使用時間(分) 35~70 保証期間 6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 90×4504×255/750 水圧 (bar)25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

手動で圧力をかけて、お手軽に噴射洗浄ができる1.5L噴射ポンプ。 水がない場所でもお手軽に洗車やお掃除ができます。 クリーミーな、きめ細やかな泡を噴射し、噴射ノズルの調整でタテ状、ヨコ状の噴射が可能。 もちろん水だけの使用も可。
材質 ボトル本体:ポリエチレン /スプレー部:ポリプロピレン 容量(L) 約1.5 取扱説明書 取扱説明書(1.3MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。 水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。 充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。 2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。 仕様 最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m 質量(g) 約670 ホース寸法(全長)(m) 約5 寸法(cm) 約23×21×75 バッテリー BAT-M-21V4500 使用環境温度(℃) 0~40 吐出水量(L/min) 約2.4 バッテリー容量(mAh) 4500
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 ホース長さ(mm) 約1000 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 ノズル 一頭口 材質 (本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。 大容量バッテリー付属で長時間の使用が可能です。 水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。 充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。 2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。 仕様 専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A、最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m 質量(g) 約670 ホース寸法(全長)(m) 約5 寸法(cm) 約23×21×75 バッテリー BAT-M-21V4500 使用環境温度(℃) 0~40 吐出水量(L/min) 約2.4 バッテリー容量(mAh) 4500
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時に バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 2 充電時間(分) 約60 最大圧力(MPa) 2.2 最大吐出水量(L/min) 2 給水方式 水道直結/自吸 50℃以下 電圧(V) DC18 運転時間(分) 扇状約13、回転約14 付属品 18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン 騒音値(dB) 74 質量(kg) 1.9(バッテリー含む) 型式 (交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー アズワン品番 64-9482-16 取扱説明書 (3.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷