- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 高圧洗浄機 トルネードノズルのおすすめ人気ランキング
高圧洗浄機 トルネードノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「高圧洗浄機 トルネードノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高速回転ノズル」、「回転ノズル」、「高圧洗浄機 ノズル」などの商品も取り扱っております。
洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として
関連資料
専用部品(7.4MB)
広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。
用途タービンガンをトルネードノズルに変更できます。
質量(kg)
1
精和産業で「スーパーターボノズル」、フルテックで「トルネードノズル」と呼称されています。
MP型(回転ノズルにスプリングが内蔵されていますので使い勝手がいいです)
ノズルは040サイズ。
付属品
2分ニップル+1分2分異径ニップル
呼び
040
足場での洗浄作業によく使用されます。
壁面洗浄用、皮はぎ用の回転ノズル。
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。
間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)
2.5
ノズル長(mm)
54.5
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-9241
材質
本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)
質量(g)
39
最高使用圧力
0.7MPa
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
用途タービンガンをトルネードノズルに変更できます。
質量(kg)
1
耐圧力(MPa)
35以下用
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。
前後で高圧調整、回して角度調整。
取付サイズ
Rc1/4
耐圧(MPa)
20.7
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
150
エアー噴出口が高速回転します!
回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。
従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。
処理時間の短縮、エアー消費量を節約!
用途水切り。徐塵。油切り等。
材質
ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25
使用温度(℃)
10~40
使用流体
エアー、不活性ガス
高圧洗浄機用アクセサリー・可変ノズルFA
狭角で強噴射、広角の弱噴射で高い作業性。ノズル先端を回すことでパターン角度を自由に変えることができるノズルです。
仕様
パターン角度を0~80°で自由に変えられるR1/4F(メス)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質
ステンレス
孔径(Φmm)×数
1.0×後3
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に
燃料タンク容量(L)
3.6
燃料
無鉛ガソリン
使用時間(時間)
最大約2(満タン時)
騒音値(dB)
94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×960×775
ホース長さ(m)
吐出10、吸入3、余水3
関連資料
専用部品(7.3MB)
取扱説明書
(5.9MB)
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄
材質
真ちゅう
洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
寸法
イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズ
イン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)
吐出量(L/min)
25
ノズル
1549
耐熱温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
31
噴射角度
15
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
適合
13/100GS、15/150GS・GSP、16/150G・GP
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷