- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 高圧用エアーガンのおすすめ人気ランキング
高圧用エアーガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新176件の「高圧用エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧エアー」、「高圧エアーダスター」、「強力エア-ガン」などの商品も取り扱っております。
用途機械・現場の清掃に!!
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
3.0
付属品
高圧用プラグ付
材質(本体)
アルミダイカスト
使用流体
空気
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
空気使用量(L/min)
630
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
流体
空気
接続口
常圧用カプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。
高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。
通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。
丈夫なアルミダイカストボディーです。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等
エアー取付口
高圧専用プラグ
空気使用量(L/min)
120(0.6MPa時)370(2.0MPa時)
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
材質
アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他
最高使用圧力(MPa)
2.5
使用流体
圧縮空気
エアー取込口
高圧専用プラグ
用途エアーブロー・ダスター作業に
ノズル口径(Φmm)
2
取付
(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8
タイプ
流量調整ノズル
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
2.5
使用流体
圧縮空気
最高水準のエアーノズル技術
「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
使用流体
圧縮空気
耐圧力(MPa)
3
使用温度(℃)
5~60
材質
アルミ
質量(g)
240
高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。
長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)
27
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ
仕様
流量調整ノズル付
トラスコ品番
327-2770
全長(mm)
115
質量(g)
250
最高使用圧力(MPa)
2.8
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
エアー取付口
高圧用特殊プラグ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式
プラグ
空気取入口
ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)
250(ノズル装着時)
使用流体
圧縮空気
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
交換式ロングノズルを付属。お好みで、ショートノズル、ロングノズルに交換できます。
ショートタイプのみ先端のノズルを回転させ、エア流量を調整できます。
用途建築現場でのゴミ、切屑、切粉等の吹きとばし作業に。
付属品
ロングノズル
質量(kg)
0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
110×25×160
使用空気圧力(MPa)
0.1~2.3
使用ホース
スーパーエア・ホース(内径4mm以上・長さ30m以内)
使用コンプレッサ
スーパーエア・コンプレッサ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
接続口
高圧用カプラ-
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
280
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
質量(g)
212
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続口
常圧用カプラー
ノズルタイプ
スタンダード(流量調整付)
関連資料
【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口
常圧用カプラ
ノズル口径(Φmm)
15
ねじ径(mm)
(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ
付属品
エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
付属品
エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番
556-7963
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)
393
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
4300
材質(ホース)
ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
空気消費量(L/min)
160
ノズル取付口
G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
流量調節できます。
用途高圧空気圧専用エアーダスター
トラスコ品番
852-3606
材質
樹脂
質量(g)
130
最高使用圧力(MPa)
3
使用流体
高圧用圧縮空気
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途機械・現場の清掃に!!
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
3.0
仕様
流量調整ノズル
付属品
高圧用プラグ付
材質(本体)
アルミダイカスト
使用流体
空気
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。
ノズル長(mm)
30
ノズル口径(Φmm)
2.0
エアー取付口
1/4高圧専用プラグ
トラスコ品番
363-3349
全長(mm)
100
質量(g)
85
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。
ノズル内径(Φmm)
15.8
ノズル長(mm)
83.3
ねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
0.8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
通常の約3倍エアー量が出ます。
消音効果タイプです。
仕様
マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付
トラスコ品番
852-3612
全長(mm)
134
質量(g)
150
最高使用圧力(MPa)
3
ノズル長(mm)
33
ノズル口径(Φmm)
16
ノズル外径(Φmm)
22
エアー取付口
高圧専用プラグ
ノズル取付口
M10 P1.0
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
広範囲にエアー間欠波動がでます。
トラスコ品番
852-3611
質量(g)
160
最高使用圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
付属品
ロング調整ノズル(100mm)
使用ホース内径(Φmm)
高圧5.6
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷