高圧用ゴム手袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
101件の「高圧用ゴム手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護革手袋」、「高圧用ゴム長靴」、「絶縁ゴム長靴」などの商品も取り扱っております。
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000 全長(cm) 40.5 仕様 袖口が斜めカット 種別 一般用 材質 天然ゴム 厚さ(mm) - - 入数(双) 1 機能 絶縁 手のひらまわり(cm) -
1双
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V) 交流・直流7000以下 入数(双) 1 機能 柔軟、電気絶縁
1双
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事 厚さ(mm) 1.3 仕様 電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)。定期自主点検:必要 材質 天然ゴム 質量(g) 400 規格 JIS T8112 入数(双) 1 機能 絶縁 全長(cm) 41 試験電圧(V/1分) 12000
1双
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性、作業性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。 入数(双) 1 厚さ(mm) 1.6 全長(cm) 46 2018年トラスコ掲載ページ 6 0853
1双
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護 材質 合成皮革 厚さ(mm) - - 入数(双) 1 使用電圧(V) - 中指長(cm) 8 手のひらまわり(cm) - 試験電圧(V/1分) -
1双
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm) 0.55 ブルー 材質 天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様 低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双) 1 機能 絶縁
1双
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 厚さ(mm) 1.6 仕様 電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)。定期自主点検:必要 材質 天然ゴム 形状 NU型 質量(g) 480 規格 JIS T8112 入数(双) 1 全長(cm) 46 試験電圧(V/1分) 20000
1双
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類 作業靴 長さ(cm) (前)43.5、(後)41(26.0cm) 使用電圧(V) 直流7000以下 機能 絶縁 質量(g/足組) 1950(26.0cmの場合) 靴タイプ 長靴
1足
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 サイズ 仕様 定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型 トラスコ品番 429-9621 厚さ(mm) 1.8 質量(g) 500 規格 JIS T8112 入数(双) 1 機能 絶縁 試験電圧(V/1分) 20000V
1双
26,980 税込29,678
当日出荷

耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。 サイズ 仕様 非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)。厚生労働省検定合格:無 適合 510-L、530、540-L トラスコ品番 429-9655 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 70 入数(双) 1 全長(cm) 26 材質(すべり止め) 塩化ビニール 材質(表) トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
1双
7,898 税込8,688
当日出荷

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適 仕様 交流300V以下の電気回路向け 材質 天然ゴムラテックス 厚さ(mm) 0.55 オレンジ 入数(双) 1 使用電圧(V) 直流750/交流300 機能 耐電圧 試験電圧(V/1分) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。 サイズ フリー 全長(cm) 27 手のひらまわり(cm) 23 中指長(cm) 8.2 厚さ(mm) 0.5 試験電圧(V/1分) 3000 質量(g) 82 仕様 電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外 トラスコ品番 436-3183 材質 天然ゴム 入数(双) 1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

高圧ゴム手袋などの保管や運搬時に便利です。
トラスコ品番 429-9701 材質 綿・ビニロン帆布 質量(g) 300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×140×520
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして 仕様 非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。) 厚さ(mm) 0.8 入数(双) 1 機能 耐摩耗性 全長(cm) 27
1双
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事 全長(cm) 45.5 仕様 厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質 天然ゴム 厚さ(mm) 1.8 入数(双) 1 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1双
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIST8112適合品 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
1双
19,600 税込21,560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性、作業性に優れています。
適合 JIS T8112適合、厚生労働省検定合格品 機能 絶縁
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然皮革製で耐久性に優れたカバーです。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして、高圧ゴム手袋の保護カバーとして サイズ フリー 仕様 非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。) 適合 手袋品番520・530・540 トラスコ品番 835-9815 材質 牛皮 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 125 全長(cm) 26
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V) 600以下 試験電圧(V/1分) 3000 仕様 定期自主点検必要 種別 一般型 材質 天然ゴム 厚さ(mm) - - 入数(双) 1 機能 絶縁 手のひらまわり(cm) -
1双
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm) 27±1.5 材質 天然ゴム 厚さ(mm) - - 入数(双) 1 機能 絶縁 手のひらまわり(cm) -
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)