高密度ポリエチレンフィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
140件の「高密度ポリエチレンフィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエチレンフィルム」、「高密度ポリエチレン」、「梱包 シート」などの商品も取り扱っております。
ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)フィルムを熱ラミネートで貼った強度のある複合包装材です。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途精密機器、事務機等の梱包。 トラスコ品番 212-3649 質量(kg) 1.5 タイプ フィルム RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm) 1000 規格 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)。UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手でカットできる和紙マスキングテープ付きマスカーです。 コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途塗装、左官をする際のあらゆる養生に。エアコン掃除。 仕様 手で切断可能 適合 建築内装用 トラスコ品番 223-3126 幅(mm) 550 厚さ(mm) 0.01 ホワイト 質量(g) 230 長さ(m) 35 表面処理 コロナ処理 材質(シート) 高密度ポリエチレンフィルム テープ種類 和紙(マスキングテープ) 仕上幅(mm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
679 税込747
当日出荷



KLASS(クラス/極東産機)ポリシート(0.02mm)
下地状態が確認できる透明な薄手の養生材です。 あまり強度を必要としない塗装養生・埃除けに適しています。 使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
透明 材質 L-LDPEフィルム 厚さ(mm) 0.02 寸法(幅Wmm×長さLm) 1800×100
1巻(100m)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに シート長さ(m) 50 透明 材質 ポリエチレンL-LDPE(新料 100%) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)クロスを熱ラミネートで貼った破れにくく、強度のある複合包装材です。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途重量物や不定形物の梱包。 トラスコ品番 212-3657 質量(kg) 1.5 タイプ クロス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

食品衛生法適合の汎用性の高いひも付きのポリ袋。シャリシャリしたタイプの高品質フィルムを採用しています。JIS適合
用途小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにも RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100枚)ほか
118 税込130
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m) 20 連続使用温度(℃) 180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%) 0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa) 550 ガラス転移点(℃) 155
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状 ロール 半透明 種類 ポリ袋 入数(枚) 2500 寸法(幅W×長さL)(mm) 230×340 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(2500枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1マットが60枚とお得なWサイズです
寸法(mm) 600×900 厚さ(μm) (フィルム)40±3 材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 伸び(%) 200以上 積層枚数(シート) 60 粘着力(g/25mm) (表面)180、(背面)650 標準総厚さ(mm) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(60枚×6シート)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm) 2.4 材質 ポリエチレン
1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
1巻
699 税込769
当日出荷

ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)