- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- 高性能 ブースターのおすすめ人気ランキング
高性能 ブースターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新132件の「高性能 ブースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地デジブースター」、「屋内用ブースター」、「ラインブースター」などの商品も取り扱っております。
GCU433D1S
家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品
専用ACアダプター
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×89.5×50
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)
(入出力)75
雑音指数(dB)
UHF:4以下
利得(dB)
UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス)
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~73V
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
UHF電源分離型ブースター
超小型(コネクタータイプ)、超軽量
雑音指数(1.5dB)
DC15V作動
取付簡単
増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品
RoHs対応
使用帯域
UHF
付属品
防水キャップ1個
寸法(mm)
(六角)12×48.6
質量(g)
20
消費電力(W)
1.1
チャンネル数
(受信)UHF13~62ch
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作利得(dB)
14~18
出力レベル
90dBμV。※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用)
雑音指数(dB)
1.5
入力レベル
(適正)40~76dBμV
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)
13~52
仕様
水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可)
付属品
室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ
質量(kg)
1.8(アンテナ本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×67×435
適合マスト径(Φmm)
22~49
前後比(dB)
20以上
インピーダンス(Ω)
75(F型)
総合利得(dB)
23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品
専用ACアダプター
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×89.5×50
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)
(入出力)75
雑音指数(dB)
UHF:4以下、BS・CS:8以下
利得(dB)
UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~73V、BS・CS:45~77V
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
SHマーク、DHマークを取得
UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。
また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様
相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下
質量(g)
増幅部:約320、電源部:約175
使用温度範囲(℃)
増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
消費電力(W)
4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)
電源
増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)
出力電圧(V)
DC15
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
雑音指数(dB)
【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下
挿入損失(dB)
2以下
入力レベル
【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)
【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz
結合量(dB)
出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)
増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)
利得調整範囲(dB)
【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)
VSWR
増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様
相互変調(i<3):-68dB以下
質量(g)
増幅部:約310、電源部:約175
使用温度範囲(℃)
増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
消費電力(W)
3/6.8VA(4.9/10.4VA)
電源
増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)
出力電圧(V)
DC15
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
定格/105dBμV(9波)
インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
雑音指数(dB)
1.5以下
挿入損失(dB)
2以下
入力レベル
0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)
35時:33~39、45時:43~49
結合量(dB)
出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)
増幅部:470~710(UHF ch.13~52)
利得調整範囲(dB)
0、-10dB以上(連続可変)
VSWR
増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
この1台で33dB形としても43dB形としてもスイッチ一つでどちらでも使える業界初のデュアルブースターです。強電界から弱電界まで受信環境で迷ってもこの1台で安心。小型なので水平マストにも取り付け可能。
2015年従来品(BU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。
使用帯域
UHF
付属品
F-5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2
質量(kg)
0.22
使用温度範囲(℃)
-20~50
外形寸法(mm)
84×90×47
電源(V)
AC100、DC15
消費電力(W)
2.0、3.9(UHF電源供給時)
消費電流(mA)
70、170(UHF電源供給時)
周波数帯域(MHz)
470~710(ch.13~52)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
【入出力】75(F形)
標準利得(dB)
40~46(UHF)
雑音指数(dB)
1.5以下
入力範囲
41~77dBμV
利得(dB)
【切替/入力レベル調整】28、33、43 (-15、-10、0) (スイッチ切換)
通電容量
【重畳電源】DC15V/0.1A
定格出力(dBμV)
105(9波)
利得調整範囲(dB)
0~-10以上(連続可変)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
UBCBW45SSのEC用製品
用途UHF・BS・CSブースター
仕様
【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB
付属品
F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3
質量(g)
約320
使用温度範囲(℃)
-20~50
消費電力(W)
4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)
電源
増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×54×87
周波数帯域(MHz)
UHF:740~710、BC/CS:1032~3224
出力レベル
UHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)
入出力:75(F型端子)
雑音指数(dB)
UHF:3以下、BC/CS:8以下
入力レベル
UHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV
利得(dB)
UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz
使用帯域
UHF・BS・CS
VSWR
UHF:3以下、BC/CS:2.5以下
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
SHマーク、DHマークを取得
UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。
また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様
相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下
質量(g)
増幅部:約310、電源部:約175
使用温度範囲(℃)
増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
電源
増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A)
出力電圧(V)
DC15
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
雑音指数(dB)
【1032~3224MHz】6以下
挿入損失(dB)
2以下
入力レベル
【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)
【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz
通過帯域損失(dB以下)
【10~770MHz】4
結合量(dB)
出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)
増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS)
利得調整範囲(dB)
【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)
VSWR
増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様
【相互変調(IM3)】(-)68dB以下
質量(g)
約310
使用温度範囲(℃)
-20~50
電源(V)
【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A)
消費電力
3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×54×87
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
入力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
周波数帯域(MHz)
【伝送】470~710(UFC ch.13~52)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
【定格】105dBμV(9波)
雑音指数(dB)
1.5以下
入力レベル
【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)
35dB時:33~39、45dB時:43~49
結合量(dB)
【出力測定端子】(-)20
利得調整範囲(dB)
0~(-)10以上(連続可変)
VSWR
3以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。
ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。
やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。
付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。
市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。
SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)
付属品
本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)、電源部(DP-34)(1個)
種別
ホーム用
質量(g)
440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
前後比(dB)
12~18
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
4~5
総合利得(dB)
19~26
新4K・8K(3224MHz)放送に対応した小形で高利得(27dB)のCS/BS-IFブースターです。入力ATT(-10dB)付でレベル調整が可能。防水構造で屋内、屋外兼用。壁面のネジ止め、結束バンドを使用すると、アンテナマストにも取付可能です。
BS/CSアンテナ用高利得(27dB)ラインブースターです。すべての2K4K8K放送に対応できます。テレビやレコーダーの増設で弱くなったテレビ信号のレベルを補います。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。小形、防水仕様(IP×4)で壁面取付可能、屋外防水BOXなしに屋外設置が可能。屋内・屋外どちらでも使用できます。壁面ネジ止め、結束バンドを使用するとアンテナマストに取付けできます。入力ATTスイッチ付のため入力レベルをフラットに10dB減衰させることができます。通電切り換えスイッチ付でBS/CSアンテナへの電源供給をON/OFFできます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。1個入れブリスタパック商品
使用帯域
UHF・V-Low・FM(CATV)、CS/BS-IF(3224MHz)
仕様
入力ATT:UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 0/-10dB
付属品
取扱説明書
質量(kg)
0.13
使用温度範囲(℃)
-20~+50
外形寸法(mm)
115×30×25
電源
DC11~15V 50mA
コネクタ形状
入力/出力 F型端子
定格出力
UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 92/97dBμV
機能
入力レベル調整(入力ATT)スイッチ、通電ON/OFFスイッチ、通電パイロットランプ
周波数帯域(MHz)
UHF・V-Low・FM(CATV) 10~77、CS/BS-IF 1000~3224
電流(mA)
入出力通過電流:DC15V時 500mA
インピーダンス(Ω)
入出力:75
雑音指数(dB)
UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 10以下
入力レベル
UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 47~70dB(ATT -10dB にした場合最大80)dBμV
利得(dB)
UHF・V-Low・FM(CATV) 0~-3.5、CS/BS-IF 22/27
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。
バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W)
出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W)
雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。
環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
切換方式
混合(CS・BS・UHF・FM)、単独(CS・BS/UHF・VHF・FM)
質量(g)
660
電源
(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)
電源電圧
AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳)
消費電力
【AC100V】(本体のみ)3W、UHFプリアンプ100mA送電時:4.5W、CS・BSコンバータ4W送電時:7.5W、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時9.5W。【DC15V】本体のみ140mA、UHFプリアンプ100mA送電時:240mA、CS・BSコンバータ4W送電時:410mA、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時:510mA
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
入力インピーダンス(Ω)
(FM)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形)
周波数帯域(MHz)
(FM)76~222、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224
電圧定在波比
(FM)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下
雑音指数(dB)
(FM)-、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)9.0以下
利得(dB)
(FM)-3以下、(UHF)32~37、(CS・BS-IF)24~30/32~38
定格出力(dBμV)
(FM)-、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波)
利得調整範囲(dB)
(FM)-、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変)
入力ATT(dB)
(FM)-、(UHF)0、-10(切換式)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
質量(kg)
0.27
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
3.3(入力端子送電時8.0)
電源電圧
DC15V/0.16A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×121×90
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224
インピーダンス(Ω)
(入出力)75
雑音指数(dB)
UHF:4以下、BS・110℃S:10以下
利得(dB)
UHF:25~33、BS・110℃S:20~30
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~72、BS・110℃S:45~75
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)
利得調整範囲(dB)
UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
FM補完放送対応。
仕様
(相互変調/IM3)UHF:-68dB以下/標準出力レベル時
付属品
取付ねじ×3本、防水キャップ×3個
質量(kg)
16
使用温度範囲(℃)
-10~+40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
228×178×68
消費電力
AC100V:5.5W、AC30V:10VA以下
電源コード(m)
1
電源電圧(V)
AC100/SC22~33(50/60Hz)
周波数帯域(MHz)
FM:76~95、UHF:470~710
電圧定在波比
FM:2.0以下、UHF:2.5以下
出力レベル
(標準)UHF:107[9波]dbμV
雑音指数(dB)
UHF:4.5以下(最大利得時)
挿入損失(dB)
FM:3以下
入力レベル
【調整】UHF:-10・-10(切換)
利得(dB)
UHF:40~44
適正入力レベル(dBμ)
UHF:66~77
利得調整範囲(dB)
UHF:0~-10(連続可変)
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
地デジ用卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IFS信号パス機能付です。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。
地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)信号はパスします。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様
【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:―、【利得安定度】±2.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs) 、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA 、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下
付属品
取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)
質量(kg)
0.26
使用温度範囲(℃)
-10~40
外形寸法(mm)
124×82×29
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1
電源コード(m)
1.5
周波数特性
UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:―
出力レベル
UHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF:―
インピーダンス(Ω)
75
雑音指数(dB)
UHF:3以下、CS・BS-IF:―
入力レベル
UHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:―(パス)
利得(dB)
UHF:25~32dB、CS・BS-IF:0~-6dB
使用周波数(MHz)
UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224
利得調整範囲(dB)
UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:―
使用帯域
UHF、CS・BS
パッケージ
クリアケース
VSWR
UHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域
UHF
仕様
屋外(内)用、F型端子、電源部付属
適合
FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅
寸法(mm)
増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36
質量(g)
増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125
電源
DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)
コード長さ(m)
1.8
消費電力
(ACアダプター)約1.5W/約3VA
出力電圧(V)
(ACアダプター)DC12
出力電流(A)
(ACアダプター)0.05
1次電圧
(ACアダプター)AC100V、50/60Hz
周波数帯域(MHz)
増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770
電流容量(A)
(電源挿入器)0.04以下
電圧定在波比
増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下
雑音指数(dB)
1以下
挿入損失(dB)
(電源挿入器)1以下
利得(dB)
16~20
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷