高感度 金属探知機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
90件の「高感度 金属探知機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属探知器」、「日本金属探知機」、「シェラマドレ」などの商品も取り扱っております。
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品 携帯用ケース 寸法(mm) (折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132 質量(g) 約230(電池含む) 電源 9V乾電池 検出距離 (10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式 LEDランプ・電子ブザー
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

アメリカで一番売れている汎用金属探知機。 コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。 休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品 日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月 質量(g) 約1160 寸法(cm) 約101×20×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 ステンレスを含むすべての金属を検知できます。 非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上) ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。
用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。 質量(g) 約325(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×35×360 電池寿命 約1年(1日8時間使用)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

40センチメートル径アンテナ使用で最大探知深度1.4メートルを探知します。米軍、ゼネコン、官公庁 防衛関係で採用されている本格機種です。不発弾探知、工場の廃棄ゴミ分別にも最適な金属探知機です。 鉄、非鉄を1.4メートルの深さまで探知(※40センチメートル径アンテナ使用時)。 単3形乾電池8本使用。 軽量で長時間の使用も可能。 防水仕様アンテナ。
用途採石場、製鉄所構内、建設現場での埋設配管。 水道管、ガス管、マンホール、敷き鉄板、消火栓。 不発弾位置特定。 産業廃棄物中の金属検出。 薬品、石炭の中の金属。 古紙中の金属。 剪定街路樹の金属検出。 被弾木のチェック。 飼料、牧草のチェック。 牧場の金属チェック。 セット内容 本体、アンテナ(24cm・40cm径)、単3形乾電池×8、取扱説明書、収納ケース 全長(mm) 1100(長さはノッチ式で調節可能) 電源 単3形乾電池で20時間(アルカリ乾電池使用時) 使用温度(℃) 適正/0~50。保管適正/-25~75 周波数(kHz) 6.5 感度 Hight/Low 2段階感度切り替え可能 フィルター 4 検出方法 (金属検出時)メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはオフ)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

探知能力 (10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm 仕様 (探知感度)調整可能 材質 ABS樹脂 全長(mm) 390(収納時260) 質量(g) 270(電池を含む) 電源 9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売) 寸法(Φmm) (探知ヘッド)140
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
39,900 税込43,890
翌日出荷

日本金属探知機製造全金属用ハンド式金属探知器
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。 日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。 新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。 感度は3段階で設定できます。 バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に 仕様 警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式 全長(mm) 420 質量(g) 250(電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~50(結露無きこと) 感度 3段階切替式 センサー寸法(mm) 143×160 探知・検出能力 金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm 電池寿命(時間) ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合) 使用電池 9V角形乾電池(006P等)
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。 とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品 日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池 質量(g) 約495 寸法(cm) 約42×9×4 アズワン品番 2-3844-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。 軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品 携帯用ケース,イヤホン 寸法(mm) 幅:約78、全長:380、厚み:40 質量(g) 360(電池含む) 電源 9V乾電池(別売) 検出距離 (10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式 LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (24.5MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。 探知能力 鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知 トラスコ品番 320-9628 全長(mm) 245 質量(g) 340 電源 単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×高さH)(mm) 55×57 測定方式 磁気誘導方法 警報方式 ランプ・電子ブザー アズワン品番 1-4442-01
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

グッドマン金属探知機M130
扱い易い万能タイプの金属探知機です。 ダイヤルーフの簡単操作で片手での探索ができます。
仕様 ダイヤル一つの超簡単操作で片手での探索が可能 トラスコ品番 836-2899 セット内容 本体、専用ケース 材質 ABS 質量(kg) 3 電源 単3乾電池×4本(テスト用付属) 使用圧力(MPa) 0.1~1.5 本体寸法(mm) 980×80×210 ろ過精度(μm) 0.01 使用流体 空気・窒素 流体温度(℃) 1.5~60 処理空気流量(m3/min)(ANR) 13
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷

強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。 パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。 小さな金属の影響を受けず的確に探知。 大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。
用途地中の金属探知 探知能力 止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm、(55×55cm)87cm、マンホール(75×85cm)95cm 寸法(mm) 960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870) 質量(kg) 1.2(サーチコイル740g) 電源 単3乾電池(1.5V)×4 警報方式 LED表示と信号音 マイゾックスコード 210956
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1個
115,000 税込126,500
翌日出荷

サンコウ電子金属探知器
すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
質量(g) 180 電源 単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時) 本体寸法(mm) 55×57×245 探知・警報方式 バリアブルインダクタンス方式 寸法(cm) 探知面:10×4 探知能力 鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm 使用環境温度(℃) 0~50(結露なきこと) 警報方式 ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

食品等に混入した金属の探知に。探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。
探知・警報方式 磁気誘導方式 探知能力 ワイド/虫ピン程度で最高3.0~3.5cm離れて探知、スポット/SUS球5.5mmΦを1.0cm離れて探知(鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる)
1個
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器
外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプです。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。 病院のMRI室への入室チェックやマイクロUSBなど極めて小さな物のチェックに最適です。ただし使用環境が良くないと検知困難です。
質量(g) 約355(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×35×360 電池寿命 約1年(1日8時間使用)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

インテリムジャパン金属探知機
感度の強弱を切り替えることができます。 音声or振動の2種類のモードを選択できます。 ホルスターが付属しているため、ベルトに取付可能です。
用途入場者警備、施設警備、イベント警備、会場警備、手荷物検査、持ち物検査などに 寸法(mm) 410×85×45 電源 9V電池
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)シークテック SR-20 (受信器)
8つのアンテナが埋設配管をスピーディかつ正確に探知できます。マッピングディスプレイにより全ての情報を一画面に表示します。位置、方向、深度を瞬時に表示します。
用途埋設管(金属管、ケーブル)の探知。発信機との組み合わせで高精度の探知。 全長(mm) 820 トラスコ品番 375-6645 幅(mm) 190 質量(kg) 1.6 高さ(mm) 290 電源 単二電池4本 サイズ(inch) (モニター)3.5
1台
739,800 税込813,780
翌々日出荷

洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g) 212 スイッチ 2段階(Hi/Low) 検出方式 磁気誘導 機能 バッテリーセーブ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 58×195×50 使用電池 単三乾電池(1.5V)×2 警報方式 アラームと大型LEDランプ 検出精度 Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm 検出範囲(mm) 25×50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、場所を取らないコンパクトサイズ。店先でもジャストフィットします。 小さくても高感度。SK-1200Ⅲの高性能、高感度を受け継いでいます。 コンパクトなボディ幅いっぱいに探知部分を装備。効率よく検針、検査ができます。
用途ネクタイ、ストッキングなどの比較的小物の製品、きもの、和装用品に。 質量(kg) 6.5 消費電力(W) 3 検出方式 磁気誘導 探知・警報方式 電子ブザー・ランプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 450×70×300 探知・検出能力 虫ピン程度で探知面上最高6~7cm 有効探知・検出幅(mm) 100×430 使用電源 AC100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷