高感度マイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
134件の「高感度マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集 音 マイク」、「指向性マイク」、「会議用 集音マイク」などの商品も取り扱っております。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライWEB会議高感度USBマイク
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。 全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。 全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。 単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。 エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。 マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種 Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2 コネクタ形状 USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 仕様 集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130° 付属品 スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書 質量(g) 390(本体のみ) 形式 コンデンサータイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×143(本体のみ) 周波数特性 20Hz~20KHz 入力感度 ‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz) 動作電圧 USBDC5V アズワン品番 64-0903-64 指向性 無(全)指向性、単一指向性の切替え式 関連資料 商品導入事例(1.9MB) インピーダンス(Ω) 2.2K 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

出力端子 4極ミニプラグ(3.5mm) ケーブル長(m) 1.6 周波数特性 マイクロフォン部:100~13000Hz マイクロフォン部 コンデンサータイプ 入力感度 マイクロフォン部:-32±3 アズワン品番 64-0890-18 指向性 マイクロフォン部:全(無)指向性
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品 クリップ×1 型式 エレクトレットコンデンサー型 質量(g) 20 感度 -46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ) 仕上 ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色) 音圧 115dB/SPL 端子 Φ3.5モノラルミニプラグ 指向性 単一指向性
1個
6,898 税込7,588
当日出荷


サンワダイレクトマイクロホン
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品 取扱説明書、保証書 形式 コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性 100Hz~10000Hz インピーダンス 2.2KΩ±30% 入力感度 -39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz) 動作電圧 USB DC5V 指向性 無(全)指向性
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

金属ボディの高い本体剛性で、講義でも野外でも安心。
付属品 グリップ、スタンドアダプタ、スタンド、ウインドスクリーン、ケース 形式 エレクトレットコンデンサー型 電源 プラグインパワー方式(2~5V) コード長さ(m) 1.5 本体寸法(mm) 約Φ21(最大径)×155 本体質量(g) 約97.5(コード含む) 周波数特性 70~14000Hz 出力インピーダンス(Ω) 1.1k プラグ Φ3.5mm3極金メッキプラグ アズワン品番 64-9619-46 指向性 単一指向性
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容 マイク本体、保証書 形状 フラット 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.5 対応機種 マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能 ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性 40~16000Hz 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω) 1.5K マイクミュート ×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品 マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg) 0.4 規格 VCCIクラスA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 136×36×136 保管温湿度範囲 10~90(結露しないこと) 使用環境温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -20~+50 使用環境湿度(%) 20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz) 100~20000
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種 3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 入力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(m) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス 2.2KΩ 入力感度 -40dB±3dB 保証期間 6カ月 色(本体) ブラック 指向性 単一指向性 周波数帯域(Hz) 20Hz~20,000Hz
1個
989 税込1,088
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式USBマイク。スタンドが大きいため倒れにくく、ロングアームを採用しているため口元までマイクを近づけられる。
質量(g) 約90(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 1.5 方式 エレクトレットコンデンサー方式 対応機種 USB-A端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×120×310(ケーブル含まず) 機能 マイクON/OFF機能:有 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -42db±2db 保証期間 6カ月 色(本体) ブラック アズワン品番 65-0309-85 インターフェイス USB-A 指向性 無指向性 周波数帯域(Hz) 100~10000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マイクの装着感を意識せずにチャットを楽しめる!衣服などに気軽にはさめるクリップタイプのマイク。
対応機種 Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。 インターフェイス Φ3.5mmステレオミニプラグ ブラック 質量(g) 約20(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 1.6 外形寸法 幅64.7×奥行23.5×高さ13.4mm(ケーブル含まず) インピーダンス 2.2kΩ 入力感度 -42db±2db 保証期間 6カ月 指向性 無指向性 周波数帯域(Hz) 100~10000
1個
899 税込989
当日出荷

デジタル録音機器対応の高音質小型ステレオマイクロホン。 電池のいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。 高感度エレクトレットコンデンサー型マイクユニット採用。 音響特性に優れ、外部ノイズを低減するメタルメッシュを採用。 それぞれ110度に配置された2つのユニットで明瞭なステレオ感。 ネクタイや襟元、ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付き。
型式 ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g) 約7.0(コード除く) 電源 プラグインパワー方式 コード長さ(m) 1 周波数特性 80~15,000Hz プラグ Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 16×35×23 指向性 単一指向性×2(ステレオ) インピーダンス(Ω) 1.5k 音圧感度(dB) ‐41(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

狙った音をクリアに収音できる超指向特性のガンマイクロホン。 鋭い指向性を持ち、卓上での収音や屋外での狭角度の収音など中距離収音に適しています。純正または備え付けの内蔵マイクからステップアップすることで録音クオリティを圧倒的に向上させ、使用シーンを広げることができます。 電池のいらないプラグインパワー方式でスマートフォン<に直接接続。 録音した音をすぐにモニタリングできるイヤホンジャックを搭載。 スマートフォンのジャックをマイクで塞いでも、差し替えることなく本製品のジャックで代替可能です。また、録音後にヘッドホンなどですばやく音声確認することもできます。 機器の外部振動ノイズを低減するピボットフローティング構造。 狙いたい方向へ自由に角度調整可能なフリーアングル機構。 ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。
プラグ Φ3.5mm金メッキ4極ミニ 付属品 ウインドスクリーン、ストッパー 型式 バックエレクトレットコンデンサー型 全長(mm) 165 質量(g) 約15.0(コード除く) 径(Φmm) (ヘッド)10.8、(最外径)22 電源 プラグインパワー方式 周波数特性 70~15,000Hz 指向性 超指向性 インピーダンス(Ω) 1.4k 音圧感度(dB) ‐34(0dB=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
4,838 税込5,322
当日出荷

全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式 Bluetooth、USB-C オーディオ出力 3W 通信規格 Bluetooth 5 入力 USB-C 5V/2A 出力 USB-A 5V/2.1A 連続通話時間(時間) 最大約24 メタリックグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約124×124×28 質量(g) 約340 セット内容 本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル 保証期間 18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,718 税込13,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースな円筒形デザイン。 音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFがタッチで操作でき、エコーキャンセラー、オートゲインコントロール、ノイズリダクションなどを搭載し、高品質通話が可能な会議用有線スピーカーフォン。
インピーダンス(Ω) 4 周波数特性 20~20000Hz 保証期間 1年間 ケーブル長(m) 約1.5 ブラック 質量(g) 約260 入力端子 USB-A端子 最大出力(W) 5(実用) 対応機種 USB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(mm) 幅75×奥行75×高さ120 (ケーブル含まず) スピーカーユニット 約Φ40mm スピーカ形式 ダイナミック型 マイクミュート 指向性 無指向性 周波数帯域(Hz) (マイク)100~8000Hz 付属品 USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM)) 仕様 マイク方式:MEMS アズワン品番 65-2328-24
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。 付属品 ソフトポーチ ブラック 質量(g) 195 インターフェース USBまたはBluetooth 保証期間 2年 アズワン品番 64-3711-39 無線 無線最大利用範囲/30m 周波数帯域(GHz) 無線通信/2.4 通話時間(時間) 最大連続/15
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。 ●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載 本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。 ●マイク有効範囲は半径3メートル 本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。 ●8名までの参加者に対応 最大8名までの人数で利用可能です。 ●スマートデザイン 本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。 ●タッチパネル操作 音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間 6ケ月 サイズ(mm) 円盤直径80×厚み11 材質 アルミ 質量(g) 61 対応OS Win10 & Mac OS 付属品 USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm) 仕様 ●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種 NFC対応Android 機器 インターフェイス USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 仕様 収音範囲:最大2m以内(360°) 付属品 USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 寸法(mm) 幅140×奥行140×高さ43 ブラック 質量(g) 280 電源 リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格 VCCIクラスB 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 音量 瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン 無指向性マイク×1 最大消費電力(W) 2.5 スピーカー 45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz) 収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz Bluetooth Bluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理 適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

コネクタ形状 XLR3ピン(オス) 質量(g) 226 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×53×180 周波数特性 70~14000Hz アズワン品番 64-0877-68 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.7MB) インピーダンス(Ω) 600 音圧感度(dB) 74±3
1個
4,298 税込4,728
当日出荷