高所 塗装のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
190件の「高所 塗装」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装 ハンドル 長 柄」、「刷毛ジョイント」、「ローラー長柄」などの商品も取り扱っております。
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様 伸縮3段式 タイプ 継ぎ柄 種類 ハンドル 材質(ねじ部) (連結先端ネジ)スチール 主な用途 塗装用 材質(ジョイント) 樹脂 材質(クリップ) 樹脂 材質(パイプ) アルミ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ 質量(g) 370 種類 ハンドル 縮長(mm) 850 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm) 2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ) PVC 材質(ジョイント) PP 材質(パイプ) アルミ合金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類 ハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

離れたところにスプレーできるスプレー缶の延長棒。手の届かない高所の害虫対策や、塗装作業などの補修作業に便利。別売りの落下防止コードを取り付けて安全に作業可能。
全長(mm) 1350~3000 質量(g) 1205
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様 2段式 全長(mm) 1800(伸ばしたとき) 種類 ハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に 全長(mm) 約530~約1200 種類 ハンドル 材質(柄部) アルミ 主な用途 塗装用 縮長(mm) 530 RoHS指令(10物質対応) 対応 伸長(mm) 1200
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

旭サナックポールガン
パイプ内面や天井、壁等の高所の塗装に最適なガンです。
1本
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa) 0.34 所要圧縮機(kw) 0.75 吹付距離(mm) 200 塗料供給方式 吸上式・圧送式 適合塗料容器 吸上げカップ及び各種圧送タンク
1丁
58,980 税込64,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毛丈(mm) 13 タイプ ABローラー 仕様 長柄 種類 ローラーセット RoHS指令(10物質対応) 対応 ローラー径(Φmm) 70
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 トラスコ品番 301-8776 全長(mm) 1285 材質(本体) スチール、PE 質量(g) 340 種類 ハンドル 径(Φmm) 27 適合ハンドル ハンドルねじ部M20のもの
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質 パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRP RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g) 370 径(Φmm) 30 適合ハンドル ハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番 301-8784 全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ、PE 種類 ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径 G1/4
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様 3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー) 質量(kg) 1.5 シルバー×レッド 材質(本体) アルミ 全長(m) 3 材質(刃先) SK-4 本体寸法(cm) 180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷