高所作業用リフターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「高所作業用リフター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーソナルリフト」、「高所作業車」、「高所作業台」などの商品も取り扱っております。
ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質 アルミ合金 電源(V) AC100 作業床面広さ(mm) 660×680
1台
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昇降操作はハンドルをひきながら回すだけ昇降用ステップで乗り降りもスムーズ全幅0.8mのコンパクト設計で狭い場所も使用可能便利な工具トレー付き
用途高所での安全な作業に トラスコ品番 211-5976 セット内容 アルミ製バスケット、ラバーバンパー、荷重式タイヤブレーキ機能、昇降時自動ブレーキ機能、運搬用フォーク穴、ガスシリンダー式昇降システム作動(特許)、逆転防止機能付きハンドル、工具トレイ、水準器 昇降方式 手動式 設置寸法(mm) 800×1500
1台
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長谷川工業シザースリフト
作業床の安定性を高める鋼製のシザース
タイプ 自走式
1台
3,398,000 税込3,737,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大使用荷重(kg) 100 トラスコ品番 851-5249 設置寸法・奥行(mm) 1100 設置寸法・幅(mm) 800 機能 移動:キャスター4ケ所・自在・ストッパー2ケ所/フォークガイド:ピン方式 折りたたみ寸法(mm) W350×L1100×H2400
1個
659,800 税込725,780
翌々日出荷

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg) 120 仕様 組立式
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 ストローク(mm) 1250 オレンジ テーブル高さ(mm) 475~1725 車輪 取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定) 機能 早送り装置付 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回) 早49/遅129
1台
209,800 税込230,780
20日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番 458-3833 フォーク長さE×幅×厚さ(mm) 500×40×20 揚程A(mm) 410~2700。(フォークを下向きにした時:150~2440)。1回転の揚程:約28 全長B(mm) 800 全幅D(mm) 550 全高C(mm) 1650 脚長さJ(mm) 540(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm) 250 フォーク内幅H(mm) 370(前脚) フォーク外幅G(mm) 550(前脚) フォーク外側間隔F(mm) 410
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

ピカコーポレイション荷揚げ機 簡易リフト JA-X型
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様 組立式 材質 アルミ合金 電源(V) AC100単相 コード長さ(m) 5
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デンヨー高所作業車
砂利道などでも走破性が高いクローラタイプ 抜群に小回りが利くので、狭い場所でも安心です。 スライドデッキで、張り出し調整ができます。(0/170/340/510mmの4段階) シザースリンク部でセンター吊り(2点吊り)ができます。 メンテナンスフリーバッテリ標準装備。 防水タイプの充電器搭載
質量(kg) (整備)760 全長×全幅W×全高(mm) 1390×780×1870
1台
2,898,000 税込3,187,800
91日以内出荷

ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V) 100(50/60Hz) 本体寸法(mm) 1010×1030×1085(脚部開脚時) 高さ(m) 【最大】3.04、【最小】1.09 昇降時間(秒) 上昇:24、下降:23 仕様 無段階調整脚 収納時寸法(mm) 310×250×1075 天板寸法(mm) 745×435 質量(kg) 26(天板含む) 最大積載荷重(kg) 150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時) トラスコ品番 818-6857 アズワン品番 65-2353-65
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

1台
1,698,000 税込1,867,800
当日出荷

倉庫内の通路も自由に移動できるコンパクト設計。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。非常停止スイッチ付。3色に色分けしたバッテリーメーター
全幅(mm) G:750 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) ウレタン150×38 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 600×625 全高H(mm) 1745 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) ウレタン130×35 車体質量(kg) 270 上昇時間(秒) 9~15 下降時間(秒) 13~22 全長F(mm) 1335
1台
979,800 税込1,077,780
翌々日出荷

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm) 1200×500 最大使用荷重(kg) 200 トラスコ品番 464-8048 材質 スチール タイプ 折りたたみ式 キャスター Φ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm) 130 天板寸法・幅(mm) 1200 天板寸法・奥行(mm) 500
1セット
179,800 税込197,780
20日以内出荷

デンヨー高所作業車
スライドデッキで、張り出し調整ができます。(0/170/340/510mmの4段階) シザースリンク部でセンター吊り(2点吊り)ができます。 メンテナンスフリーバッテリ標準装備。 防水タイプの充電器搭載
質量(kg) (整備)740 全長×全幅W×全高(mm) 1390×750×1870
1台
2,798,000 税込3,077,800
91日以内出荷

ハイマストフォークリフト用の高所作業台です。組み立て式で、専用の木製パレット付です。構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に適しています。
付属品 専用木製パレット、フォークリフトマスト取付ベルト トラスコ品番 467-7340 材質 スチール、木材(アカシアマンギューム材) タイプ 組立式 設置寸法・奥行(mm) 1130 設置寸法・幅(mm) 1440 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm) 1300×1100×1000
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。 仕様 (社)仮設工業会認定品 トラスコ品番 463-4471 タイプ 組立式 床面高さ(mm) 最低1370 高さ調節 1370・1930・2510・3090・3600
1台
699,800 税込769,780
14日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様 ユニット:内蔵式 電源 三相200V ユニット種別 内蔵式 電源コード(m) 4 操作方法 フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式 電動ボールねじ式 使用頻度 80回/時間
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。 材質 スチール タイプ 折りたたみ式 最大積載荷重(kg) 150 作業床高さ(m) 0.25~0.90(7段階)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)