高所作業車アウトリガー敷板のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
88件の「高所作業車アウトリガー敷板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高所作業車敷板」、「木製敷板」、「ジャッキ敷板」などの商品も取り扱っております。
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

取っ手一体型で持ち運びに便利です。4トン車クラスまで使用可能。
用途道路のアスファルト保護 耐荷重(t) 4 材質 強化プラスチック 厚さ(mm) 50 寸法(mm) 410×350 質量(kg) 5 適合車 特殊車輌
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷

廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
用途道路のアスファルト保護。 2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。 材質 ハイプラ(PE+PP) ブラック 適合車 特殊車輌 耐荷重(t) 4
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4トンユニック車のアウトリガーに使用できます。 ナイロン繊維が入ったゴム素材で出来ているので、耐久性に優れています。 ゴム製なので、アスファルト等に傷がつきにくいです。
用途接地面の保護に。 トラスコ品番 207-3020 長さ(mm) 400 幅(mm) 350 厚さ(mm) 20 材質/仕上 ナイロン繊維入りゴム 質量(kg) 3.2 対象 4トンユニック車 アズワン品番 64-8630-61
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

ゴム製のため廃プラ製に比べ割れにくい! ナイロン繊維入りで丈夫! アスファルトにも傷がつきにくいです。
用途接地面の保護用として 材質 ナイロン繊維入りゴム(SBR) 質量(kg) 3.2 適合車 4トンユニック 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm) 350×400×18
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

1枚
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウトリガーの設置面を保護することで、車両の荷重による設置面の損傷を防ぐことができます。アウトリガーは車両の荷重を支える重要な装置なので、適切なサイズのアウトリガープレートを使用することは安全性を確保するために重要です。そこで本製品は、4t車までのアウトリガーに対応できるよう制作されています。現場で使用する際、複数のアウトリガープレートを使用する場合は持ち運びが容易であることが重要ですが、本製品には持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途4t車アウトリガーによる設置面保護に。 長さ(mm) 360、対応可能:330 幅(mm) 300、対応可能:270 厚さ(mm) 50
1セット(2個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

本体に廃プラ使用。 取手一体型で持ち運びに便利です。 2~4トンの中型トラックで使用可能です
用途道路のアスファルト保護用に。 材質 PE 寸法(mm) 305×365×50 質量(kg) 4 ブラック 適合車 2~4トンの中型トラック
1枚ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質 樹脂(ポリエチレン) 厚さ(mm) 総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)] 使用環境温度(℃) -60~60 耐荷重(t) 120
1枚
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 有効面サイズ:260×260mm 材質 廃プラスチック 厚さ(mm) 50 寸法(mm) 300×360 質量(kg) 4 能力(t) 20(Φ160mmジャッキ使用時の参考値)
1枚
8,960 税込9,856
当日出荷

繰り返し使えて復元性があります。 ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。 すべり止め効果があり、腐食せずサビません。 超軽量で持ち運びが便利です。 強くて丈夫です。 どんな重量物が乗っても割れません。 床に敷くと断熱効果があります。 ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生に ブルー 厚さ(mm) 16 長さ(m) 1.8 トラスコ品番 438-7503 材質 ポリエチレン(PE) 質量(kg) 5 幅(m) 1.1 耐荷重(t) 60
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。
用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。 取扱説明書 (2.36MB)
1枚
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超高分子量ポリエチレン素材100%で廃プラなどは混ざっておりません。そのため、紫外線で劣化して割れることはございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。国内試験機関にて耐荷重テストもクリア。腐食しない素材のため、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。
用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。13tクレーンのアウトリガーの敷板として使用可能です。
1セット(2枚)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等は混ざっておりませんので、紫外線による劣化はございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。
用途舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散に。2~6トンの中型トラックやユニック車、増トン車に最適です。 材質 UHWM-PE 質量(kg) 7 高さ(mm) 55 横幅(mm) 355 縦(mm) 355 耐荷重(t) 13.5 取扱説明書 (2.36MB)
1枚ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm) 140 幅(mm) 70
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラック輸送の定番アイテム!! 持ちやすい! つかみやすいハンドリング形状なので、片手でも楽に扱えます。 折れにくい! 曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾力性を持っています。 汚れにくい! 携帯防止剤入りもため、静電気による埃の付着を防ぎます。
材質 帯電防止剤入り発泡ポリエチレン(LDPE) グレー 関連資料 適合枚数一覧(0.34MB)
1セット(4枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物の機械やコンテナ(冷凍・冷蔵・常温等)の高さ調節用のアウトリガーベース・ブロック・ライナースペーサーのズレや滑り止め用です。
用途工場。物流倉庫 材質 合成ゴム
1セット(4枚)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヶ所直径30mmの穴があいています。 どんな重量物が乗っても割れません。 すべり止め効果があります。 床に敷くと断熱効果があります。 ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途出入り時の床養生・引越荷物の養生。 建築現場の資材置場・荷台。 造園・農作業の足場。 ゴルフ・イベント会場・歩道。 ブルー 幅(mm) 1100 厚さ(mm) 16 長さ(mm) 1800 材質 ポリエチレン 質量(kg) 5 厚さ×横×縦(mm) 16×1100×1800 耐荷重(t) 60
1セット(4枚)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質 天然ゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)