高所作業車のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
160件の「高所作業車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高所作業用リフター」、「パーソナルリフト」、「高所作業台車」などの商品も取り扱っております。
最大使用荷重(kg) 100 トラスコ品番 851-5249 設置寸法・奥行(mm) 1100 設置寸法・幅(mm) 800 機能 移動:キャスター4ケ所・自在・ストッパー2ケ所/フォークガイド:ピン方式 折りたたみ寸法(mm) W350×L1100×H2400
1個
659,800 税込725,780
翌々日出荷

ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフト(UL-40E、48EWを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。
材質 アルミ合金 電源(V) AC100
1台
1,998,000 税込2,197,800
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デンヨー高所作業車
砂利道などでも走破性が高いクローラタイプ 抜群に小回りが利くので、狭い場所でも安心です。 スライドデッキで、張り出し調整ができます。(0/170/340/510mmの4段階) シザースリンク部でセンター吊り(2点吊り)ができます。 メンテナンスフリーバッテリ標準装備。 防水タイプの充電器搭載
質量(kg) (整備)760 全長×全幅W×全高(mm) 1390×780×1870
1台
2,898,000 税込3,187,800
91日以内出荷

昇降操作はハンドルをひきながら回すだけ昇降用ステップで乗り降りもスムーズ全幅0.8mのコンパクト設計で狭い場所も使用可能便利な工具トレー付き
用途高所での安全な作業に トラスコ品番 211-5976 セット内容 アルミ製バスケット、ラバーバンパー、荷重式タイヤブレーキ機能、昇降時自動ブレーキ機能、運搬用フォーク穴、ガスシリンダー式昇降システム作動(特許)、逆転防止機能付きハンドル、工具トレイ、水準器 昇降方式 手動式 設置寸法(mm) 800×1500
1台
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷

デンヨー高所作業車
スライドデッキで、張り出し調整ができます。(0/170/340/510mmの4段階) シザースリンク部でセンター吊り(2点吊り)ができます。 メンテナンスフリーバッテリ標準装備。 防水タイプの充電器搭載
質量(kg) (整備)740 全長×全幅W×全高(mm) 1390×750×1870
1台
2,798,000 税込3,077,800
91日以内出荷

デンヨー高所作業車
スライドデッキで、1000mm張り出しができます。 メンテナンスフリーバッテリ標準装備。 高速・低速の2段階走行が可能 鉄骨建設、内装工事、塗装工事に最適
質量(kg) (整備)2100 全長×全幅W×全高(mm) 2400×1150×2200
1台
4,998,000 税込5,497,800
91日以内出荷

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。
天板寸法(幅×奥行)(mm) 520×500 最大使用荷重(kg) 120 仕様 組立式 材質 アルミ合金製 踏ざん間隔(mm) 300 キャスター径(Φmm) 150 天板寸法・幅(mm) 520 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
349,800 税込384,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
1,298,000 税込1,427,800
当日出荷

長谷川工業シザースリフト
作業床の安定性を高める鋼製のシザース
タイプ 自走式
1台
3,398,000 税込3,737,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。 トラスコ品番 464-8081 材質 スチール 質量(kg) 21 タイプ 折りたたみ式 キャスター Φ75mm固定2個 作業床面広さ(mm) 330×1200
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ハイマストフォークリフト用の高所作業台です。組み立て式で、専用の木製パレット付です。構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に適しています。
付属品 専用木製パレット、フォークリフトマスト取付ベルト トラスコ品番 467-7340 材質 スチール、木材(アカシアマンギューム材) タイプ 組立式 設置寸法・奥行(mm) 1130 設置寸法・幅(mm) 1440 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm) 1300×1100×1000
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷

1台
1,898,000 税込2,087,800
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。 仕様 (社)仮設工業会認定品 トラスコ品番 463-4471 タイプ 組立式 床面高さ(mm) 最低1370 高さ調節 1370・1930・2510・3090・3600
1台
699,800 税込769,780
14日以内出荷

HARAX(ハラックス)ドラゴン
フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですので、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。 軽量ですので一人でも簡単に取り付けられます。
最大使用荷重(kg) 100 質量(kg) 23 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×500×875 材質(アーム) スチール製
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。 仕様 (社)仮設工業会認定品 トラスコ品番 463-4462 タイプ 組立式 床面高さ(mm) 最低950 高さ調節 950・1510・2100・2560
1台
549,800 税込604,780
10日以内出荷

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 ストローク(mm) 1250 オレンジ テーブル高さ(mm) 475~1725 車輪 取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定) 機能 早送り装置付 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回) 早49/遅129
1台
209,800 税込230,780
20日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm) 1200×500 最大使用荷重(kg) 200 トラスコ品番 464-8048 材質 スチール タイプ 折りたたみ式 キャスター Φ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm) 130 天板寸法・幅(mm) 1200 天板寸法・奥行(mm) 500
1セット
179,800 税込197,780
20日以内出荷

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm) 1200×500 最大使用荷重(kg) 200 トラスコ品番 464-8056 材質 スチール タイプ 折りたたみ式 キャスター Φ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm) 130 天板寸法・幅(mm) 1200 天板寸法・奥行(mm) 500
1セット
279,800 税込307,780
7日以内出荷

天板寸法(幅×奥行)(mm) 1490×560 最大使用荷重(kg) 225 寸法(m) 【本体】1.58×0.68 天板寸法・幅(mm) 1490 天板寸法・奥行(mm) 560
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷