高枝ばさみのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
244件の「高枝ばさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太枝切り 高枝」、「柿 収穫 はさみ」、「伸縮式高枝切鋏」などの商品も取り扱っております。
高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm) 65 使用目的 剪定 切断対象 果樹、植木 最大切断長(mm) 生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm) 4000 刃長(mm) 54 切断能力(mm) 15 トラスコ品番 387-8121 質量(kg) 1.2 材質(刃) アンビル刃 材質(ポール) アルミ合金 縮長(mm) 1700 アズワン品番 64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。 17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
全長(m) 1.4~3.0(17段階伸縮) 切断径(mm) 20(生木) 材質 切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂 質量(kg) 約1.5 機能 可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
9,588 税込10,547
当日出荷

鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り 全長(mm) 最短/1332、最長/2082 刃長(mm) 60 タイプ 3段階伸縮ショートタイプ 切断能力(mm) (目安)生木15 仕様 刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 付属品 専用鋸 トラスコ品番 515-9113 質量(g) 1040 材質(グリップ) アルミダイカスト+エラストマーグリップ 使用目的 枝切り 仕上 ハードクロム仕上げ 対応商品 ZTR-SH 材質(刃) 高炭素刃物鋼、鍛造刃 適合替刃 180ZTR-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm) 70 付属品 のこぎり×1本 最大切断径(Φmm) 15 使用目的 採取用 切断対象 小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm) 55(のこぎり 300) 全長(m) 1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm) (生木)10 仕様 2段パイプ。3.0mまで伸縮可能 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的 高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm) 生木:(最大)15 仕様 普通刃仕様 長さ(mm) 約970~1450 質量(g) 約570 材質(グリップ) ナイロングラスファイバー 使用目的 剪定作業、収穫作業 切断対象 庭木、果樹 材質(刃) S50C 材質(パイプ) アルミ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm) 1734~4100 刃長(mm) 48 切断目安(Φmm) 生木12(つかみ刃取外時) 仕様 6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き トラスコ品番 485-0297 質量(g) 1140 使用目的 採収、枝切り 切断対象 果実 対応商品 ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃) 高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(1.1kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。 仕様 フッ素コート刃 材質 ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5 質量(g) 900 切断能力(mm) 生木:約15まで 切断対象 高枝 サイズ(mm) 1800 伸縮サイズ(m) 1.8~3(5段階調節)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。高所の太枝も強力切断が可能です。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。
用途剪定作業用 全長(mm) 1800 刃長(mm) 110 切断能力(mm) (生木)30まで 材質 刃部:刃物鋼。パイプ部:アルミ 幅(mm) 255 高さ(mm) 1810 質量(g) 2120 奥行(mm) 30 伸縮範囲(mm) 1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400 使用目的 剪定作業
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。 約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。 定格電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 2.5 充電時間(時間) 約2 切断能力(mm) 80 材質 ポール部:アルミ、本体:ナイロン6 質量(kg) 2 連続使用時間(分) (無負荷)約50 全長×全幅W×全高(mm) 2570-540×66×185 バッテリー リチウム電池 バッテリー電圧(V) 10.8 保証期間 お買い上げ日より1年 電源タイプ 充電式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。 手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)
用途植木の枝切り専用 高枝切の代用として 剪定鋸の代用として 全長(m) 1.8~2.55 最大切断径(Φmm) 30 仕様 3段伸縮式 付属品 肩掛けベルト 質量(g) 約1720 使用目的 剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用 切断対象 植木
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち 刃長(mm) 370 材質(刃) 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm) 生木:(最大)5 仕様 長刃仕様 長さ(mm) 約1040~1520 質量(g) 約650 材質(グリップ) ナイロングラスファイバー 使用目的 剪定作業、収穫作業 切断対象 庭木、果樹 材質(刃) S50C 材質(パイプ) アルミ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用 全長(m) 伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節) 刃長(mm) 300 切断能力(mm) (生木)25 仕様 W滑車付 材質 刃部:刃物鋼。柄部:アルミ。紐:テトロン 幅(mm) 180 高さ(mm) 1470 質量(g) 1410 奥行(mm) 30 加工 刃部:フッ素加工 使用目的 剪定、収穫作業、整枝
1個
9,690 税込10,659
翌日出荷

刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。 刃長(mm) 390 最大切断径(Φmm) 約130 切り幅(mm) 1.5 ピッチ(mm) 5.0 材質(本体) アルミ合金 刃厚(mm) 2 材質(刃) SK鋼
1本
19,880 税込21,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象 植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m) 1.4~3.1(18段伸縮) 切断径(mm) 15(生木の場合) 材質 (切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂 本体寸法(mm) 1400×78×48 本体質量(kg) 約1 機能 可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップ アズワン品番 64-8901-37
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り 刃長(mm) 123 付属品 専用鋸 材質(刃) 高炭素刃物鋼 仕上 ハードクロム仕上げ 材質(グリップ) アルミダイカスト+エラストマーグリップ 切断能力(mm) (目安)生木9(※ツカミ部取外時) 仕様 刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 使用目的 枝切り、葉刈り 対応商品 ZTR-SH 適合替刃 190ZTR-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm) 1700~4100 切断能力(mm) 25 刃長(mm) 130 仕様 13段伸縮 付属品 のこ刃 トラスコ品番 480-3922 材質 刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂 質量(kg) 1.5 幅W×厚さ×高さH(mm) 150×50×1750 アズワン品番 64-8901-38
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷