高気密 容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
124件の「高気密 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高密閉型ポリ容器」、「気密容器」、「密封容器」などの商品も取り扱っております。

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
405 税込446
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体) HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) PP(ポリプロピレン) 材質(中栓) LDP(低密度ポリエチレン)
1本
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質 本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
1個
1,841 税込2,025
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体) PE(ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) PP(ポリプロピレン) 材質(中栓) PE(ポリエチレン)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kartell(カルテル)秤量瓶(PP)
耐酸性・気密性に優れています。
仕様 オートクレーブ可 材質 PP(ポリプロピレン) 目盛 なし 耐熱温度(℃) 120℃
1本
659 税込725
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質 本体・フタ/PP、中栓/PE
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質 本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、 キャップ/PP(ポリプロピレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
1,445 税込1,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タケヤ化学工業フレッシュロック角型
本体は衝撃に強く軽い素材汚れにくく臭いがつきにくい一体型のシリコンパッキン。 風味を逃さず、湿気を遮る高気密性ワンタッチ開閉、中身が見える透明フタ大口径で中身の出し入れがしやすい。
材質 飽和ポリエステル、ポリプロピレン、PCT、シリコン 形状 角型 機能 ロック機能付き
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 V底バイアルのため少量まで採取可能。
容量(mL) 2 アズワン品番 64-1241-36
1セット(10本)
26,980 税込29,678
11日以内出荷

ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(フタ) ポリプロピレン 材質(パッキン) シリコンゴム 形状 角形
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジーエルサイエンス高気密保存バイアル
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)有機溶媒保存瓶
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。目盛りは脱落がなく耐薬品性に優れたシルバーステイン目盛りになっています。(透明びん)
透明 外栓共通 共通摺合せ24 中栓共通 共通摺合せ15
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)有機溶媒保存瓶
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。
外栓共通 共通摺合せ24 中栓共通 共通摺合せ15
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通 24 中栓共通 15
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)PPパック
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL) 1000 材質 本体・フタ/PP、中栓/PE 適合 500mL瓶 全高(mm) 210 底径(Φmm) 87
1本
359 税込395
当日出荷

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体) 硼珪酸ガラス3.3DURAN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) (瓶)500、(キャップ)140 色(フタ) 材質(フタ) PP(ポリプロピレン)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質 瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/白 底形状 平底
1箱(50組)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
形状 角型 材質(本体) 飽和ポリエステル樹脂 機能 ロック機能付き 耐熱温度(℃) :-20℃~60℃ 材質(フタ) 上蓋/トライタン樹脂、中蓋/ポリプロピレン 材質(パッキン) シリコン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)