高温 はんだこてのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
125件の「高温 はんだこて」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダゴテセット 白光」、「2極接地型プラグ」、「板金 ハンダ」などの商品も取り扱っております。
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに 消費電力(W) 47 セット内容 本体、ロックキー、取扱説明書 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター リップル温度(℃) 無負荷時/±1 温度設定範囲(℃) 240~540
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて 熱伝導の良い大型銅こて先を採用 銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm) 365 消費電力(W) 150 質量(g) 580 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度(℃) 420~450 ヒーター ニクロム 容量(W) 150 こて先形状 I型 こて先(Φmm) 16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz ヒーター ニクロムヒーター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 384 容量(W) 300 仕様 ニクロムヒーター エスコ品番 EA304HB-300 直径(Φmm) (こて先)22 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度(℃) (こて先)420/450
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別 平形ニクロムヒーター式
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別 平形ニクロムヒーター式 電源コード(m) 1.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワータイプの高性能ステーション型温調はんだこて。多彩なニーズにお答えします。 優れた熱回復!使いやすさの追求!高絶縁、信頼性の24V出力!確実なアースでリーク電圧対策!保護カバー採用!
消費電力(W) 65 設定温度(℃) 200~450 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.2 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC) ステーション外形寸法(mm) 146(L)×115(W)×98(H) ステーション質量(g) 1500(コード除) こて先アース間抵抗(Ω) 2以下 リーク電圧(mV) 2以下 こて部全長(mm) 195(コードアーマー除) こて部質量(g) 41(コード除) 電源コード 3芯コード(・アースピンプラグ) こて部 電圧/AC24V、電力/60W
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品 簡易こて台×1個 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm) 210 消費電力(W) 90/15 仕様 強・標準の2段切換式 トラスコ品番 364-2305 質量(g) 65 電源(V) AC100 最高温度(℃) 560/390 標準こて先 TQ-77RT-B
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm) 186 質量(g) 43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm) 約186 半田コテ(W相当) 約60 トラスコ品番 276-5152 質量(g) 約74 タイプ 手動着火 方式 ガス・触媒燃焼方式 使用量 一回の充填で約1時間 ガス充填量(mL) 約12 熱出力 半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W) 200 最高温度(℃) 545 トラスコ品番 849-7138 全長(mm) 324 質量(kg) 0.62 電源(V) AC100 標準こて先 F型(358-T) こて先形状 F型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm) 210 消費電力(W) 70 付属品 こて先(PX-2RT-B) トラスコ品番 305-9693 質量(g) 90 温度(℃) 250~450
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W) 80(コテ部72) 設定温度(℃) 50~450 仕様 (ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品 付属品 コテ台(コテ先クリーナー) 質量(kg) 1.8 外形寸法(mm) (ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16 電源コード(m) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm) 205 消費電力(W) 20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番 351-4196 種別 ストレート 質量(g) 48 電源(V) AC100 (50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷


全長(mm) 368 容量(W) 200 仕様 ニクロムヒーター エスコ品番 EA304HB-200 直径(Φmm) (こて先)18 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度(℃) (こて先)420/450
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容 本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(kg) ステーション部:1.2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100、こて部:95(24V) 出力電圧(V) ステーション部:AC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ステーション部:93×126×133 ヒーター こて部:コンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω) <2 リップル温度(℃) 無負荷時±3 こて部リーク電圧 <2 こて部コード(m) 1.2 こて部全長(mm) 206 (こて先 T39-D24を付けた場合) こて部質量(g) 31(こて先 T39-D24を付けた場合) 温度設定範囲(℃) 50~450 プラグ形状 2極接地型プラグ
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷