- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 耐熱・防火手袋
- 高温 手袋のおすすめ人気ランキング
高温 手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新207件の「高温 手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調理用耐熱手袋」、「耐熱手袋」、「耐熱 手袋 ロング」などの商品も取り扱っております。
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。
耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。
高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。
軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
色
キナリ
サイズ
フリー
全長(cm)
約26
耐熱温度(℃)
350(接触温度15秒以内)
材質
(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維
入数(双)
1
機能
耐切創
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
約11
ゲージ数
7
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能
耐熱/耐油/耐久性
色
グレー
全長(cm)
35.6
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
200
材質
【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)
約5.2
規格
【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
15.2~15.5
材質
コーネックス(R) 混FBLフェルト
色
黄色系
入数(双)
1
機能
耐熱、難燃
耐熱温度(℃)
(素材)400
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)
(素材)400
中指長(cm)
9
材質
メタ系アラミド繊維
入数(双)
1
機能
耐熱、難燃
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能
耐熱
全長(cm)
26
耐熱温度(℃)
(素材)350
材質
外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン
入数(双)
1
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約21
TKG品番
9-0714-1101
TKG品番(2017)
6-0624-0901
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能
耐熱
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
23
耐熱温度(℃)
素材:100/33秒
材質
サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)
0.85
質量(g)
31.7
規格
【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17.4
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
正確な溶接および高温作業のための溶接グローブです。
用途ろう付け・研削。TIG溶接。航空宇宙関連。自動車関連。機械設備。金属製作。鉱業。石油精製。
仕様
AQL(合格品質水準):1.5
材質
ライナー:ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]、コットン、ナイロン
厚さ(mm)
0.6
色
ホワイト
規格
EN407:41XX4X、EN12477:Type-B
入数(双)
1
中指長(cm)
9.5
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
26
EN388規格
耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
EN374規格
Type B-KPT
高温の作業場に優れてます。
用途火気近くでの作業に、防火耐火
サイズ
フリー
全長(cm)
35
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
29
材質
カイノール繊維(フェノール樹脂)、(表面)アルミ蒸着
厚さ(mm)
7
色
シルバー
入数(双)
1
機能
耐熱
耐熱温度(℃)
(素材)150
手の平幅(cm)
14
指タイプ
5本指
1双
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途鋳造、ガラス、精密機械等のクリーンな環境下での高温作業現場
機能
耐熱性
サイズ
フリー
厚さ(mm)
甲:1.5、平:3.5
色
ブラウン×イエロー
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
29
外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。
材質
袖口部分:ポリエステル、ゴム
材質(裏)
綿、ナイロン
材質(表)
100%メタ系アラミド
色
黄白
耐熱温度(℃)
370
ゲージ数
外側10ゲージ、内側7ゲージ
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色
白
厚さ(mm)
2.95(裏地含む)
材質(裏)
化繊
規格
CEマーキング
機能
耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
200
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。
繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。
表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。
厚さ(mm)
3
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
(素材)250/21秒
耐熱性シリコーンを使ってすべり止めを強化、純綿二重編で手を守ります
用途高温材料(熱い鍋・フライパン)の持ち運び、取扱い オーブンでの作業 冷凍商品の取扱いに向いています
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
9.0
手の平幅(cm)
12.0
耐熱温度(℃)
350
材質
綿100%
入数(枚)
1
左右区別
左右兼用
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
材質
アラミド43%、綿57%
色
白/黒
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
8
耐熱温度(℃)
370
手の平幅(cm)
12.5
1双
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。
難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。
切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。
トラスコ品番
273-5423
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
70
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
アラミド繊維
色(手首部)
イエロー
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全長(cm)
40
材質
手の甲/平ともアルミカーボンケブラー(R)
入数(双)
1
機能
耐熱
耐熱温度(℃)
(素材)350
しなやかな操作性をもちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用。優れた耐熱性、耐摩耗性に加えソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
サイズ
フリー
トラスコ品番
416-9760
材質
表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)
2
質量(g)
135
入数(双)
1
機能
耐熱・耐摩耗性
全長(cm)
40
中指長(cm)
8.5
耐熱温度(℃)
(素材)220
手のひらまわり(cm)
24.5
1双
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
仕様
【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
材質
【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
厚さ(mm)
1.7
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
用途炉前、ボイラー回り等の遮熱性・耐熱性が必要な作業用。
サイズ
L
全長(cm)
40
手のひらまわり(cm)
29
中指長(cm)
10
厚さ(mm)
3.3
質量(g)
248
トラスコ品番
328-6991
材質
表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パロメックス[(R)]繊維断熱材、裏:綿
入数(双)
1
機能
遮熱・耐熱
耐熱温度(℃)
(素材)200/11秒
1双
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷