キヤノン「BC-346/346XL」インクカートリッジに対応したシアン・マゼンタ・イエローの3色セット×それぞれ約8回(XLタイプは約4回)分の詰め替えインクです。
詰め替えに便利な専用工具が付属しています。
リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。(お探しNo.C135)
※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。
対応プリンタ:PIXUS TS3130S、PIXUS TS3130、PIXUS TS203、TR4530 ※2018年10月時点の対応機種です。最新の対応情報は弊社ホームページにてご確認ください。
お徳に使わせて頂いています。カートリッジに充填容易化のためにボトルがもう少しソフトであったがいいと思います。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。