高温 電気 炉のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
141件の「高温 電気 炉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「るつぼ炉」、「リフロー炉」、「マッフル炉」などの商品も取り扱っております。
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃) 100~900 炉内寸法(mm) 90×110×70 分解能 (温度)1℃、(時間設定)1分 タイマー ON、OFF、SVタイマー 安全機構 センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源 AC100V 50/60Hz 電流(A) 5 電源コード 2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm) 210×260×290 アズワン品番 1-5921-01 材質 (外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg) 約5 センサー K型熱電対 温度制御方式 PID
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式 PID制御 センサー K型熱電対 設定温度範囲 100~900℃ プログラム機能 16ステップ、4パターン 温度設定単位 1℃ 時間設定単位 1分 付属品 セラミックボード、ピンセット(240mm) 材質/仕上 外装:スチール塗装仕上。内装:セラミックファイバー 電源(V) AC100V 50/60Hz 電源コード 2Pプラグ、2m
1台
204,000 税込224,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
質量(kg) 約5 使用温度範囲(℃) 100~1300(常用:~1250) 電源(V) AC100(50/60Hz) 炉内寸法(mm) 90×110×70 外寸(mm) 210×275×300 センサー R熱電対 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 温度制御方式 PID制御 内装 セラミックファイバー 外装 スチール塗装 ヒーター容量(W) 1000 アズワン品番 3-6543-01-22 プログラム機能 16ステップ・4パターン 庫内容量(L) 0.7 温度設定単位 1℃ 時間設定単位 1分
1個
267,000 税込293,700
15日以内出荷

光洋サーモシステム小型ボックス炉(1500℃タイプ)
炉体背面ヒーター取付構造で、シェルロスを低減しメンテナンス性が向上しました。 過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。 高性能断熱材とコンパクトな設計で、レスポンス良好な昇温特性を実現しています。
最高使用温度(℃) 1500 トラスコ品番 458-6590 セット内容 炉床板(ムライト系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め) 質量(kg) 270 使用温度範囲(℃) 600~1450(99パターン) 電源(V) 三相200/60A 内容積(L) 33.1 安全装置 扉開閉リミットスイッチ、過熱防止計、熱電対断線検知、表面温度を抑える冷却ファン ヒーター容量(kW) 12.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×850×1200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×356×305
1台
2,698,000 税込2,967,800
30日以内出荷

最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
付属品 底板×1枚、排気口栓×1個 材質 炉体:セラミックファイバー 質量(kg) 32 電源 AC100V 15A 制御方式 PID制御 炉内寸法(mm) 150×193×168 電源コード(m) 2(丸端子) 機能 独立過昇防止・プログラム・タイマー 外装 スチール耐熱塗装 外寸法(mm) 355×480×535 温度設定範囲(℃) 100~1280 アズワン品番 1-6033-22
1個
534,000 税込587,400
当日出荷

最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品 ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個 材質 外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー 質量(kg) 57 外形寸法(mm) 485×550×685 電源(V) AC200/15A 制御方式 PID制御 炉内寸法(mm) 260×275×260 電源コード(m) 2(丸端子) 機能 独立過昇防止・プログラム・タイマー 温度設定範囲(℃) 100~1280 アズワン品番 1-6033-23
1個
854,000 税込939,400
当日出荷

小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃) 900 付属品 ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm) 180×200×210 質量(kg) 3.6 電源 AC100V・500W 炉内寸法(mm) 70×110×50 温度制御 半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
付属品 底板×1枚 材質 炉体:セラミックファイバー 質量(kg) 30 電源 AC100V 10A 制御方式 PID制御 炉内寸法(mm) 150×190×120 電源コード(m) 2(2Pプラグ) 機能 独立過昇防止・プログラム・タイマー 外装 スチール耐熱塗装 外寸法(mm) 355×460×485 温度設定範囲(℃) 100~1280 アズワン品番 1-6033-21
1個
494,000 税込543,400
当日出荷

付属品 棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット 質量(kg) 14 電源(V) AC100 炉内寸法(mm) 170×170×150 温度制御方式 全自動プログラム制御(2パターン8ステップ) 消費電力(kW) 1.3 最高使用温度(℃) 1300℃(昇温時間3~5時間)
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー小型電気炉
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。 温度設定範囲(℃) 200~1270(10パターン) 仕様 ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC) トラスコ品番 336-8033 質量(kg) 64.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1500 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×270×300 容積 22L 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 600×565×720
1台
429,800 税込472,780
7日以内出荷

オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品 棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g) 材質 炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス 質量(kg) 25 サイズ 430×390×510mm 電源 AC100V 50/60Hz 制御方式 全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能) 精度 (温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃) 炉内寸法(mm) 200×200×200 消費電力 1.5kW 発熱体 鉄クロム線(パイロマックス) 最高耐熱温度(℃) 1250℃(通常使用温度:1250℃) 温度設定単位 1℃
1個
419,800 税込461,780
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示:デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利なロングタイプです。
種別 プログラム機能有り アズワン品番 1-5921-04
1台
198,000 税込217,800
当日出荷

発熱効率に優れた独自のモルダサームヒーターを採用しています。 過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。 炉床板は耐高温用のSiC系を採用しています。
用途試作研究・開発、品質管理、焼成などに。 セット内容 炉床板(SiC系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め) 温度制御方式 プログラマ
1台
749,800 税込824,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

城田電気炉材卓上型電気炉
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃) 1000 付属品 クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材 寸法(mm) 330×380×335 電源 AC100V・1.0kW 炉内寸法(mm) 160×200×85 温度調整方法 ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

城田電気炉材卓上型電気炉
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃) 1000 付属品 クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット 寸法(mm) 185×230×225 質量(kg) 4 電源 AC100V・400W 炉内寸法(mm) 85×120×60 温度調整方法 デジタル温度調節(1℃単位)
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

各種金属試験研究及び焼入、焼鈍、その他、一般実験、分析等の熱処理及び歯科用、工芸用と多用途に使用出来る実用的な卓上型電気炉で一般産業から、各工業高校・大学・研究所にご使用いただけます。 自動温度制御で、設定に対する温度の差が少なく温度が安定しています。 4面ヒート方式の為、温度均一性が良く成っております
1台
519,800 税込571,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃) 900 炉内寸法(mm) 70×120×50 外寸法(mm) 180×200×210
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの過熱が可能です。最高温度までの昇温時間が約20分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
寸法(mm) (炉内)90×110×70 ※ センサー K型熱電対 温度分解能(℃) 1 外寸法(mm) 340×260×290 温度設定範囲(℃) 100~900 庫内容量(L) 0.7
1台
214,000 税込235,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。 設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃) 100~1000(常用/900) センサー K型熱電対×2 プログラム機能 16ステップ、8パターン タイマ機能 オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー 温度設定単位 1℃ 時間設定単位 1分 最高温度到達時間 約45分 外装 スチール塗装仕上 内装 セラミックファイバー 保証期間 3年 安全装置 独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF) 電源コード(m) 2(3Pプラグ)
1個
273,000 税込300,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品 棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g) 材質 炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス 質量(kg) 14 サイズ 340×310×405mm 電源 AC100V 50/60Hz 制御方式 全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能) 最高温度(℃) 1300(通常使用温度:1250) 精度 (温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃) 炉内寸法(mm) 170×170×150 消費電力 1.3kW 発熱体 鉄クロム線(パイロマックス) 温度設定単位 1℃
1個
319,800 税込351,780
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)