- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 高演色ライトのおすすめ人気ランキング
高演色ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,190件の「高演色ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人工 太陽 灯」、「塗装 照明」、「太陽光 ライト 鈑金」などの商品も取り扱っております。
電球の種類
LED
トラスコ品番
114-7425
セット内容
ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト
材質
拡散板:ポリカ、フード:ゴム
質量(g)
300
外径×高さH(Φmm×mm)
拡散板:Φ196×125(収納時65)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP65
LED
三光色 COB LED
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能
IK07
明るさ(Lm)
500(High)250(Low)
色温度
2700-4500-6500
点灯時間
約2.5時間
充電時間(時間)
約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
190×56×36
質量(g)
305
マグネット
マグネット付き
フック
フック付き
仕様
演色:96CRI+
アズワン品番
64-9305-52
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。
従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
寸法(mm)
Φ17×100
質量(g)
26
電源
単4電池1個
光源
チップタイプLED1個
明るさ(Lm)
25
演色指数(Ra)
95
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用
・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です
・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様
・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です
・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内
防水保護等級
IP44(生活防水)
消費電力(W)
10
マグネット
あり
セット内容
ライト本体、AC充電器(品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書
材質
PC/ABS
本体質量(g)
約306
全光束(Lm)
約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約96.5×36×268
光源
Bridgelux×1粒
色温度(K)
約5000
充電器出力
5V/1.2A
充電器入力
AC100~240V
電池寿命
充放電サイクル回数約500回
電源タイプ
電池式
光色
昼白色
ライト角度調整(°)
(ヘッド部)前後160
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
95
点灯時間(時間)
LOW:約7以上、HIGH:約3以上
照射角度(°)
約120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)。色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。
色温度(K)
2500~6500 SPOT4500
全光束(Lm)
50~500
照度(Lux)
(0.5m)700~1400 SPOT5000
保護等級
IP65
質量(g)
267
寸法(mm)
185×38×26
連続使用時間(時間)
2~20
充電時間(時間)
4
付属品
100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル
危険物の類別
非危険物
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品
2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)
1435
消費電力(W)
12
電源
ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)
3000~5000
入力電流(mA)
1000
光束(Lm)
最大1800
アーム
角度調整
明るさ(Lm)
1800~350
グリーン購入法
適合
直下照度(Lx)
(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)
95
ブルーライトカット率
最大30%
電球の種類
チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否
○(無段階)
フリッカーフリー
○
調色の可否
○(昼光色/白色/電球色)
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。スリムなワイドセードで明るく広い照射面。白色High/Mid/Lowの3段階照射で750・500・100ルーメンでの照射が可能。フレキシブルアームと360°回転セードで角度調整が可能。ワンタッチプッシュ式スイッチ。消費電力12W直下照度1900ルクス(35cm最大時)
用途高演色Ra97(JIS-AA形相当)
付属品
ACアダプター(1.5m)
質量(g)
810
電源
ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1000mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×400×420
光束(Lm)
750
明るさ(Lm)
約750~100
グリーン購入法
適合
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
Myシリーズ
電圧(V)
100~200
定格
固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ
40形
演色指数(Ra)
95
ライトユニット
高演色
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに
セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)
消費電力12W、直下照度910ルクス(57cm最大時 昼白色時)、JIS AA形相当
付属品
クランプ、ACアダプター(m)
質量(g)
1014
電源
ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【セード部】 460.0×30.0×27.5【ネック部】 510.0×23.5×32.5【クランプ部】50.5×93.6×50.5
光束(Lm)
最大700
明るさ(Lm)
700~200
グリーン購入法
適合
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
High/Mid/Lowの3段階照射で520・320・150ルーメンでの照射が可能
フレキシブルアームで角度調整が可能
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
直流電源回路採用によるちらつき制御
消費電力6W、直下照度2380ルクス(30cm最大時)、JIS一般形
付属品
ACアダプター(1.5m)
質量(g)
890
電源
ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC10V 0.6A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130.0×285.0×270.0
光束(Lm)
最大520
明るさ(Lm)
520~150
グリーン購入法
適合
演色評価指数『95CRI+』!最大高輝度1600lmで連続点灯2.5時間(昼光色設定時)。フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。広角レンズで広範囲を照射可能!。別売りのライトスタンド(SLH150)を使用すれば、高い位置からの照射ができます。
用途仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の確認等。2種類のスタンドが標準でついておりますので、ご使用用途によって使い分けが可能です。
付属品
H型スタンド、マグネットスタンド、専用充電器
材質
ABS、アルミ、PCレンズ
寸法(mm)
180×201×69
質量(g)
900
スイッチ
【1段目】4000K/【2段目】6400K
平均演色評価数
白色:95、昼光色:80
バッテリー
リチウムイオン
色温度(K)
白色:4000/昼光色:6400
充電時間(時間)
5.5
バッテリー容量(mAh)
4000
マグネット
あり(マグネットスタンド)
明るさ(Lm)
【白色】1200・【昼光色】1600
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級
IP65(生活防水)
セット内容
ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質
PC・シリコン・ゴム・アルミ合金
質量(kg)
0.39
出力
USB:5V 1A
電源
充電:AC100V-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
69×240×30.4
全光束(Lm)
約2500
発光色
昼光色
光源
LEDチップ*1
角度調整範囲
約160°
色温度(K)
6000
使用電池
リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式
HIGH・LOW・SOS(3段階)
電池寿命
充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)
約4~5
効率
20W
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
Hi:約3、Lo:約5
照射角度(°)
120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
高出力LEDライト コードレスタイプ
高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。
さらに高出力
LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m)
フレネルレンズ
従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます
ヒートシンク
どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。
照明部の角度が変えられる
照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。
高演色性です
演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
用途ハンドランプ、投光器として
作業用の補助照明として
塗装後の染まり・透けのチェックに
下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに
磨き後のオーロラマークのチェックに
調色や色の確認に(高演色タイプのみ)
電球の種類
LED
付属品
(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー
寸法(mm)
100×73×283
質量(g)
660
全光束(Lm)
875
光源
LED
色温度(K)
5000
防塵・防滴
IP54
演色指数(Ra)
Ra95
連続点灯時間(時間)
1
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
折りたたんで持ち運べるライト
広く照らすCOB LEDパネル
タッチで切替え3段階調光
2WAY電源 電池&USB
電源
DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)
アーム
角度調整
電球の種類
LED
1個
¥1,802
税込¥1,982
当日出荷
卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
電球の種類
LED
消費電力(W)
8
調光の可否
可
セード寸法(mm)
幅:160×118
全高(mm)
472
質量(kg)
1.3
取付け方法
ベースタイプ
LED色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
90
仕様
従来光源相当:白熱100W相当
調光方式
ソフトスタート調光
明るさ(W)
LED:8.0
材質/仕上
鋼/アルミ/樹脂
定格光束(Lm)
702
寿命
LEDモジュール:40000
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.8
タイプ
卓上型
機能
ラストメモリー、ダブルクリック100%
電源
ACアダプター
コード長さ(m)
1.8
長時間のデスクワークや読書をする人に推奨。
OLED(有機EL)の特徴である面発光、ブルーライトリスクレスにより
長時間のデスクワークや読書をする人に推奨するほか
インテリアとしてのスタイリッシュさも持ち合わせております。
OLEDは輝度は低いが面で発光する為眩しさが無く目の疲れを低減し手元の影もでにくく、またブルーライトの発行量も少なく自然光に近い光りの波長をもつ為長時間使用してもブルーライトによるリスクが無く演色性(Ra90)も高い為色の見え方も鮮やかに見えます。
寸法(mm)
(OLED Panel)298×88.2
質量(g)
960(電源アダプターを除く)
消費電力(W)
2~11
電源
(ACアダプター)DC12V/2A
全光束(Lm)
95~500(スライドタッチコントロール)
定格寿命(時間)
約40000(LT70)
平均演色評価数(Ra)
90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×279×384
機能
(タッチスイッチ)On/Off、(スライダー)7段階調光機能
色温度(K)
4000
保証期間
1年
使用環境温度(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
0~70RH
アーム
固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
調光の可否
可
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。
色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様
ダブルクリック100%
材質
アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
質量(kg)
1.6
アーム長さ(mm)
360+360
光源
LED12.0W
色温度(K)
5000
取付け方法
クランプ
点灯方式
ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)
68
セード寸法(mm)
幅450×高15
LED
LED一体型
LED寿命(時間)
40000
クランプ取付幅(mm)
6~45
アーム
ダブルアーム
光色
昼白色
調光方式
ソフトスタート調光
直下照度(Lx)
(中心)1906
演色指数(Ra)
97
定格光束(Lm)
815
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
材質
外管:ガラス製
長さ(mm)
1198
質量(g)
220
タイプ
3250Lmタイプ
形式
40W形
管径(Φmm)
25.5
口金
GX16t-5
定格寿命(時間)
40000
ランプ電流(A)
0.35
定格ランプ電力(W)
28.7
平均演色評価数(Ra)
95
外径(mm)
口金:29.9
明るさ(Lm)
3250
電球の種類
LED