- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 高濃度ガス検知器のおすすめ人気ランキング
高濃度ガス検知器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新96件の「高濃度ガス検知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘリウムディテクター」、「co2データロガー」、「窒素濃度計」などの商品も取り扱っております。
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲
0~100vol%
警報設定値
50vol%
使用温湿度範囲
-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級
IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×44×164(突起部除く)
質量(g)
約460(電池含む)
主な機能
自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品
1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス
水素(Airバランス)(ガス)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲
0~100vol%
警報設定値
50vol%
使用温湿度範囲
-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級
IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×44×164(突起部除く)
質量(g)
約460(電池含む)
主な機能
自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品
1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス
二酸化炭素(ガス)
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源
単4乾電池×1本(付属)
付属品
単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×22×64
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
アルゴンを測定。
高濃度ガス検知器XP-3140は、ガス濃度がわかりやすいデジタル表示とガス濃度レベルがわかりやすいアナログバー表示を採用し、測定濃度をわかりやすくお知らせします。
セット内容
本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース
寸法(mm)
82(W)×162(H)×36(D)
質量(g)
約450(電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池4本
連続使用時間
アルカリ乾電池使用時:約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
検知範囲
0~100vol%
防爆構造
Exibd II BT3
検知対象ガス
アルゴン
測定範囲
0~100%LEL
警報設定値
20%LEL(固定)
保護等級
IP67相当
質量(g)
約460(電池含む)
高濃度測定用
BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能!
BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能
測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能
オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)
約260(乾電池除く)
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
保護等級
IP67相当
連続使用時間(時間)
約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×124×36(突起部は除く)
検知原理
熱伝導式
検知範囲
0~100vol%
使用温湿度範囲
-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)
指示精度
±5vol%(同一条件下)
検知方式
ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード)
警報種類
<ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常
警報の表示
<ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲
0~100vol%
警報設定値
50vol%
使用温湿度範囲
-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級
IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×44×164(突起部除く)
質量(g)
約460(電池含む)
主な機能
自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品
1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス
アルゴン(ガス)
100vol%までの高濃度ガスを測定。
アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。
ブザーとランプで警報をお知らせ。
小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。
単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。
ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。
LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。
本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。
日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。
セット内容
本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース
質量(g)
約450(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源
単3型アルカリ乾電池4本
表示方式
液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~100vol%。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×162×36
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
ガス採気方式
自動吸引式
検知原理
気体熱伝導式
検知範囲
0~100vol%
指示精度
Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10%
防爆構造
Exibd II BT3
警報方式
ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
警報設定値
50vol%
検知対象ガス
二酸化炭素
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲
0~100vol%
警報設定値
50vol%
使用温湿度範囲
-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級
IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×44×164(突起部除く)
質量(g)
約460(電池含む)
主な機能
自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品
1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス
ヘリウム(ガス)
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。Lレンジは0~10%LEL、Hレンジは0~100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。
質量(g)
約700
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
単3形乾電池×4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×190×40
検知原理
接触燃焼式
検知範囲
0~10%LEL(Lレンジ)。0~100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式
指示精度
フルスケールの±5%(同一測定条件によります。)
防爆構造
id2G3
回路
メーター照明(付属回路)
電池使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき)
検知対象ガス
水素
採取方式
自動吸引式
ヘリウムを測定。
高濃度ガス検知器XP-3140は、ガス濃度がわかりやすいデジタル表示とガス濃度レベルがわかりやすいアナログバー表示を採用し、測定濃度をわかりやすくお知らせします。
セット内容
本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース
寸法(mm)
82(W)×162(H)×36(D)
質量(g)
約450(電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池4本
連続使用時間
アルカリ乾電池使用時:約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
検知範囲
0~100vol%
防爆構造
Exibd II BT3
検知対象ガス
ヘリウム
CO2 アラーム設定。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告します。データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能。温度・湿度測定可能。RS-232Cシリアルインターフェース機能搭載。
測定範囲
CO2/0~4000ppm。温度/0~50℃。湿度/10%~95%
付属品
CO2プローブ×1本。単4電池×6個。ハードケース。取扱説明書
質量(g)
約470(電池含む)
電源
単4電池×6個、ACアダプター(別売)
分解能
CO2/1ppm。温度/0.1℃。湿度/0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×42×178
応答時間
2分以内に63%応答
インターフェース
USB/RS-232Cインターフェース対応(別売)
測定機能
CO2・温度・湿度
校正
外気を使った校正
使用温湿度範囲
0~50℃、0~80%RH
検知方式
NDIR式
補正機能
無
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。
CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。
NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。
暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品
ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書
測定範囲
CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH
質量(g)
約275(電池含む)
電源
単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売)
反応時間
約30秒以内(変化値の63%)
測定方法
NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
機能
CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト
測定対象
CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度
インターフェース
RS-232C
校正
外気による簡易校正
使用環境
0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
210×70×57
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲
0~100vol%
警報設定値
50vol%
使用温湿度範囲
-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級
IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×44×164(突起部除く)
質量(g)
約460(電池含む)
主な機能
自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品
1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス
プロパン(ガス)
セット内容
本体(CGP-31/保護カバー・単3電池×2)、炭酸ガス電極(ELX-008)、スターラー(ST-7)、CO2用校正液粉末(143D044)、イオン強度調整剤、炭酸ガス電極内部液(RE-11)、溶液用校正セル(CGC-202L)、電極スタンド・ホルダ(6948810K/7262340K、支柱、電極ストッパー、袋ナット)、Oリング/隔膜カートリッジ(XC339031)、注射器、撹拌子、取扱説明書
測定範囲
(CO2)液相:1.49mg/L~1490mg/L、気相:0.1%~100%
質量(g)
約280(電池含む
電源
単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ
測定方式
隔膜式ガラス電極法
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約68×173×35
温度測定範囲(℃)
5~50
応答時間
90%応答約2分(標準液測定において)
球径(Φ)×長さ(Lmm)
電極:30×128
校正
校正方法: 炭酸ガス標準液または標準ガスによる2点校正
表示範囲
(CO2)液相:0.000~2.020mg/L、0.00~20.20mg/L、0.0~202.0mg/L、0~2020mg/L・気相:0.000~0.202%、0.00~2.02%、0.0~20.2%、0~202%・レンジ切換:自動/手動切替(温度)-5.0~110.0℃
繰返し性
(CO2)±5%FS以内/標準液測定において・(温度)±0.5℃以内
防水仕様
IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可
精度保証温度(℃)
0~45
データロガー付なので本体に16,000データを保存できます。
RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)
CO濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に。
データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品
ソフトウェア(CD-ROM英語版)、RS232Cケーブル、ACアダプタ、単4電池×6、取扱説明書、保証書
測定範囲
(CO2)0~6000ppm、(温度)-20~+60℃、(相対湿度)10~95%RH
質量(g)
255(電池含む)
電源
単4電池×6、約8時間またはACアダプタ(1370B)
精度
(CO2)読取値の±3%か±50ppmの大きい方、(温度)±0.5℃、(相対湿度)±5% RH
測定方式
(CO2)NDIR:非分散型赤外線吸収法センサ/本体、(温度)サーミスタ/プローブ、(湿度)静電容量式/プローブ
表示分解能
(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(相対湿度)0.1%RH
コード長さ(mm)
460×760
測定対象
CO2、温度、相対湿度
インターフェース
(データロガー)16000データ/最大99ブロック
応答時間(秒)
10
ディスプレイ
4桁液晶ディスプレイ
使用環境
23℃±5℃、10~90%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
185×72×31
プローブ長(mm)
Φ20×159
データ記録件数
99データ、マニュアル
記録間隔
1~255秒
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。
トラスコ品番
421-7063
質量(g)
450
電源
単3アルカリ電池×4本(付属)
測定範囲(ppm)
0~6400
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
130×60×260
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲
0~100vol%
警報設定値
50vol%
使用温湿度範囲
-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級
IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×44×164(突起部除く)
質量(g)
約460(電池含む)
主な機能
自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品
1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス
メタン(Airバランス)(ガス)