- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 高粘度 ディスペンサーのおすすめ人気ランキング
高粘度 ディスペンサーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新106件の「高粘度 ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高粘度 シリンジ」、「高粘度」、「シリンジガン」などの商品も取り扱っております。
中~高粘度の材料を塗布する時に使用する手動式ガンタイプのディスペンサーです。
質量(g)
110
容量連続可変方式のディスペンサー。ピストンが直接サンプルに接して吸入・吐出を行うポジティブディスプレイスメント方式で、高粘度溶液や高濃度溶液、界面活性剤やオイルおよびクリーム類などのハンドリングが行えます。 3種類のシリンジチップが使用でき、1.0 μL~1.25mLまでの容量で連続分注が行えます。
アズワン品番
61-0083-60
容量範囲(mL)
1μL~1.25
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用(低粘度用2000cps以下)標準タイプです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。
仕様
高精度・オイル・インク用(低粘度用2000cps以下)大流量タイプ、ST-01~03シリコンチューブ用
トラスコ品番
465-9830
幅(mm)
188
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
75
奥行(mm)
169
電源(V)
AC100
消費電力
32W
作動時間(秒)
吐出時間/0.01~99.99
危険物の類別
非危険物
吐出圧力設定範囲(MPa)
-
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
1台3役(吸引・吐出、連続分注、連続吸引)の電動マルチディスペンサーです。 細胞にやさしい低速モードや、高粘度にも強いパワフルモードなど、吸引・吐出速度は5段階で調整可能です。 あらかじめ吸引・吐出量をプログラムすることにより、設定した量で自動ストップします。目盛確認することなく分注作業が可能です。 見やすいパネルで簡単操作。繰り返し作業は10個まで設定登録が可能です。
分注容量(mL)
0.1~50
吸引量
0.1~50mL
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用
エスコ品番
EA934WF-50
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
吸入して溶液をピストンで押し出す構造の為、マイクロピペット等で粘度の高い溶液にも対応可能です。高精度なステンレス(SUS304)製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。ピストンはOリングを使用しておらず、Oリング交換のメンテナンス作業を軽減します。道具なしで容易に6個のパーツに分解できる為、パーツ交換や洗浄が容易です。分解せずにオートクレーブが可能です。別売りオプションの4ch・8chマニホールドを使用するとマルチウェルプレートへの連続分注も可能です。
用途オートクレーブ可
種別
0.3mL
アズワン品番
2-5312-19
1個
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)
±0.2
精度(%)
±1.0
接着剤、シール剤をはじめとする中粘度液体を、液体の特性に合わせて微量かつ定量に吐出できるトロコイドポンプ方式ディスペンサーです。
用途シリコン剤での止水シール及び接着。
一液性RTVゴムでのコーティング。
アクリル変性シリコンでの部品固定、防水シール。
付属品
テーパーノズル付きハンドホルダー、PTFEホース(白・1m)
質量(kg)
7.2
電源(V)
AC100~240
適合チューブ内径(Φmm)
4
1台
¥339,800
税込¥373,780
10日以内出荷
コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様
中圧樹脂注入工法
セット内容
スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
目盛り付き。粘度の高い液体などにも便利な広口タイプ。
容量(mL)
400
エスコ品番
EA508AD-23
材質
ポリエチレン
目盛(mL)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×68×189
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。
全長(mm)
31.6
アズワン品番
1-7963-01
寸法(mm)
188×169×75
仕様
本体
1個
¥179,800
税込¥197,780
24日以内出荷
8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
アズワン品番
2-5001-01
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
電池・充電が不要で、いつでもどこでも使えるレバー操作式の連続分注器です。吸引・分注量はダイアルを回すだけで簡単に設定でき、最大13mLまでまとめて吸引できます。 ノズルは10度刻みで5段階に角度を調整できます。ノズル先端はオートクレーブ可能で、メンテナンスも簡単です。
材質
本体/PBT、ノズル/POM
寸法(mm)
70×(117~137)×224
質量(g)
180
分注容量(mL)
0.5~5(0.5mL間隔)
吸引量
1~13mL(1mL間隔)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様
オートクレーブ不可
付属品
ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質
ABS
チャンネル数
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ピペットの種類
マイクロピペット
50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。
用途吐出する材料を入れる容器として。
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
3 1123
手軽な手持ちの定量分注器。。簡単に液量調整、分注操作が可能で能率的。
ピペットの種類
マクロピペット