- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 高耐候性粘着テープのおすすめ人気ランキング
高耐候性粘着テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「高耐候性粘着テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐候性ビニールテープ」、「高耐候性非粘着テープ」、「ドレンホース 粘着テープ」などの商品も取り扱っております。
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。
紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.11
色
アイボリー
耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。
トラスコ品番
363-0935
質量(g)
317
主な用途
多用途補修用
引張強度(N/10mm)
64.3
特性
耐候性
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様
剥離紙なし
質量(g)
200
基材厚さ(mm)
0.125
粘着力(N/10mm)
13
引張強度(N/25mm)
127.5
引張強度(N/10mm)
51
粘着力(N/25mm)
32.5
特性
耐久性、耐候性
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。
屋外配管の簡易防水用に。
湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。
タイプ
非粘着
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質
ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。
消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。
仕様
JIS Z1901認定品
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-10~60
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
2.1
引張強度(N/10mm)
60.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
用途冷媒配管保護用
色
アイボリー
幅(mm)
50
長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.2
材質
基材:PVC
トラスコ品番
761-3491
質量(g)
244
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.18
材質
PVC
色
アイボリー
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
色
アイボリー
幅(mm)
50
長さ(m)
18
厚さ(mm)
0.15
材質
PVC
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途
多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
粘着タイプ
強力
長さ10M×50mm。
給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。
10年相当の紫外線照射試験をクリア。
剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途配管補修用
材質
ポリエチレン
幅(mm)
50
長さ(m)
10
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。
非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。
質量(g)
160
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。
作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。
手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。
材質
P.V.C.
厚さ(mm)
0.12
長さ(m)
18
色
アイボリー
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番
325-1411
質量(g)
500
伸度(%)
18
耐熱温度(℃)
65
引張強度(N/10mm)
36
テープ厚さ(μm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
長さ(mm)
150
内径(Φmm)
27±2
外径(Φmm)
57
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
厚さ(mm)
10
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質
30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)
テープ厚さ(mm)
3
保温厚
3mm
25mm×長さ10M。
給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。
10年相当の紫外線照射試験をクリア。
剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途おもに厨房や業務用の水栓として(一般家庭用としても使用可能)
材質
ポリエチレン
幅(mm)
25
長さ(m)
10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープ。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
4
テープ厚さ(mm)
2
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチタイプ
長さ(m)
1
規格
JIS A 9511
使用温度(℃)
(連続)-40~60、(断続)70