- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 高速カッタースイッチのおすすめ人気ランキング
高速カッタースイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「高速カッタースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トリガースイッチ」、「電動 スイッチ」、「高速カッター」などの商品も取り扱っております。
適合機種
ポリシャーSP18VB
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数
3P(三相用)
ボタン数
2
定格電圧(V)
AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)
15
仕様
ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状
露出形
色
マンセル10GY6/0.5
質量(g)
167
取り付け形状
表面取付形
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
M3.5
材質(ケース)
鋼板製
適合電線(mm2)
2
保護等級
IP40
準拠規格
電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)
-10~+50
操作方法
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)
25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能
衝撃加速度30G
適合電動機
3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合本体
H41SA2(S)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種類
露出形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電流(A)
30
定格通電電流(A)
(220V)16.8
定格使用電圧(V)
AC220
定格容量(kW)
(AC220V)3.7
材質(ケース)
スチール
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじ
M5
接続可能電線(mm2)
フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
商品番号
BH13030
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器
種類
露出形/防水形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電流(A)
20
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
定格容量(kW)
三相AC220V/3.7、AC440V/3.7
材質(ケース)
プラスチック
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
質量(g)
205
寸法(mm)
38×79×39
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途金属の切断
切断能力(mm)鉄工
丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70
砥石寸法(Φmm)外径
305
砥石寸法(mm)厚さ
2.8
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
100
電流(A)
14.5
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2
外形寸法(mm)
475×285×380
砥石周速度(m/min)
60.6
付属品
砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み)
質量(kg)
14.5
周波数(Hz)
50/60
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類
露出形
ボタン数
2
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
取付場所
異常な振動、衝撃を受けない所とする。
準拠規格
JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度
45~85%
耐電圧(V/min)
AC2500
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類
露出形
ボタン数
2
定格使用電圧(V)
AC440
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじ
M3.5
接続可能電線(mm2)
(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)
プラスチック
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。
電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数
3P(三相用)
ボタン数
2
定格電圧(V)
AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)
20
仕様
ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状
防水型
色
マンセルN5.5/0
質量(g)
205
取り付け形状
表面取付形
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
M4
材質(ケース)
ポリプロピレン樹脂
適合電線(mm2)
3.5
保護等級
IP67
準拠規格
電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)
-10~+50
操作方法
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)
25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能
衝撃加速度30G
適合電動機
3Φ220/440V 3.7kW
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
部品名称
電源組(36,42含む)
形状図番
37
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類
露出形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC500
材質(カバー)
ABS樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。
AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの
スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。
接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。
表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類
非照光式
ボタン色
ON:黒/OFF:赤
構造
表面形
耐電圧(V/min)
AC2500、50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
85%RH以下
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
10万回以上(最大適合モータ負荷)
長さ(mm)
144
幅(mm)
60
品名
動力用押しボタンスイッチ
取付方式
2-M4用取付穴
奥行(mm)
59
動作方式
その他
相対湿度(%RH)
85以下
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類
露出形
定格容量(kW)
(投入・遮断電流)1.25
開閉回数(回)
開閉:5、投入:100(10秒に1)
締付トルク(N・m)
(標準)0.8~1.2
力率
(投入・遮断電流)0.6~0.7
ねじ寸法
M3.5
電流容量(A)
(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3