- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 高速カッターのおすすめ人気ランキング
高速カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新335件の「高速カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 高速切断機」、「高速切断機 小型」、「高速切断機 405」などの商品も取り扱っております。
パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル
(90°時)137、(45°時)100
刃物外径(Φmm)
355
刃物内径(Φmm)
25.4
回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×500×620
付属品
切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)
質量(kg)
16.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
定評のある強力な切断力!耐久力!
握りやすいソフトグリップ採用!
仕様
二重絶縁、スピンドルロック付
付属品
六角棒スパナ
トラスコ品番
354-4010
質量(kg)
15.5
切断能力(mm)パイプ
(0°)Φ102、(45°)Φ60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×468×603
カーボンブラシ番号(下二桁)
44
電流(A)(50/60Hz)
15.0
切断能力(mm)丸棒
(0°)Φ60、(45°)Φ45
バイス最大口幅(mm)
240
切断能力(mm)L鋼
[0°]100×100、[45°]75×75
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。
ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。
床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。
操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。
0~45°までの角度切断ができます。
トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品
本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)
質量(kg)
17(コードを除く)
全負荷電流(A)
15
傾斜切断(°)
0°(直角)~45°
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ120、[45°]Φ115
砥石寸法(mm)厚さ
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×300×640
切断能力(mm)パイプ角
[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104
バイス 高さ(mm)
78
バイス最大口幅(mm)
235
切断能力(mm)L鋼
[0°]130×130、[45°]100×100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様
1枚補強
色
黒
砥材
A
穴径(Φmm)
25.4
硬度
S
結合剤
BF
主要切断材料
一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.5MB)
握りやすいソフトグリップ採用。
タイプ
ワンタッチバイス付
砥石寸法(Φmm)外径
355
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
回転数(min-1[r.p.m])
3800
切断角度
0°、45°
切断能力(mm)L鋼
[0°]130×130、[45°]100×100
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ120、[45°]Φ100
切断能力(mm)丸棒
[0°]Φ65、[45°]Φ45
電源(V)
単相200
電流(A)
7.5
消費電力(W)
1450
コード長さ(m)
2心・2.3
バイス最大口幅(mm)
240
質量(kg)
16
付属品
トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×468×603
定評のある強力な切断力!耐久力!
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
145
最大切断サイズ(角90°)(mm)
150×100
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
2000/2400
電源(V)
三相200
電流(A)(50/60Hz)
12/10
消費電力(W)
50Hz/2900、60Hz/2800
コード長さ(m)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
925×299×498
周波数(Hz)
50/60
砥石周速度(m/min)
2550/3050(50/60Hz)
砥石寸法(Φmm)外径
405
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
用途アングル・軽量鉄骨などの切断に
定格消費電力(W)
1450
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
15
コード長さ(m)
1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3200
最高使用周速度(m/s)
80
バイス(mm)
(開き)175
付属品
砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。
ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。
材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。
市販の305mm・355mmの切断機に使えます。
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
4.8
収納時寸法(mm)
650×355×50
組立寸法(mm)
650×355×510(H)
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
付属品
レジノイド砥石
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
4.0
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
回転速度(min-1[r.p.m])
3600
45度の角度切りができます。
モーターは全閉型です。
45度の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります。
用途従来ノコ盤にて切断不可能な鋼材などあらゆるものの切断。
電源(V)
三相200~220(50/60Hz)
軽量5.5kg&コンパクト!。「パッ」と運んで、「サッ」と使える!
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3
回転数(min-1[r.p.m])
3600
切断能力(mm) 角(90°)
正方形:40、長方形:40×40、L型:40
切断能力(mm) 丸(90°)
40
切断能力(mm) 角(45°)
正方形:30、長方形:30×40、L型:30
切断能力(mm) 丸(45°)
40
刃物外径(mm)
125
刃物内径(mm)
20
充電時間(分)
22
バッテリー
リチウムイオンバッテリBL1430
カーボンブラシ呼び番号
430
仕様
LEDライト付、ブレーキ付
作業量(目安)
鋼管(外径34×厚さ3mm):約45本。(1充電あたり)
適合バッテリー
A-60698,A-60660
用途金属の切断
切断能力(mm)鉄工
丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70
砥石寸法(Φmm)外径
305
砥石寸法(mm)厚さ
2.8
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
100
電流(A)
14.5
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2
外形寸法(mm)
475×285×380
砥石周速度(m/min)
60.6
付属品
砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み)
質量(kg)
14.5
周波数(Hz)
50/60
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品
チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋
質量(kg)
5.3
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
6.2
刃数(p)
40(日本製多種材チップソー)
最大切断能力(mm)
丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)
傾斜角度(°)
(ノコ刃)45
回転角度(°)
(ターンテーブル)45~0~45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
消費電力(W)
1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
586×290×658
コード長さ(m)
2.5
定格電流(A)
15
砥石寸法(mm)厚さ
3
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
保証期間
1年
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。
砥石切断機での切断作業全般に対応。
チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質
鉄工用/樹脂用
刃物外径(mm)
308
刃物内径(mm)
25.4
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
115
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×90
最大切断サイズ(角45°)(mm)
80×80
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
115×70
回転速度(min-1[r.p.m])
3200
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
565×309×321
付属品
スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー
質量(kg)
17.5
トラスコ品番
116-9564
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ
火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
持ち運びに便利なコンパクトボディ
鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
回転数(min-1[r.p.m])
6000
電源(V)
AC100
電流(A)
6
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
約1.8
切断能力(mm)パイプ
Φ48.6
切断能力(mm)パイプ角
40×40
切断能力(mm)アングル
50×50
対応材質
鉄工
チップソー外径(Φmm)
165
チップソー内径(Φmm)
20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約4.4
セット内容
鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約370×160×300
刃数(p)
36
チップソー厚さ(mm)
1.6
開き幅(mm)
(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110
定格時間(分)
30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電流(A)
15
対応材質
鉄工用/樹脂用
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×90
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
115×70
カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨
粒度
#80
厚さ(mm)
約2
砥材
C/(炭化けい素)
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13500
形式
ストレート形(平形)
外径(Φmm)
100
主要切断材料
プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など
最高使用周速度(m/s)
80
接着剤
R/R(レジンボンド)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(10枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷