高速スピンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
138件の「高速スピンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツールポストグラインダ」、「エアーベアリング」、「棒 グラインダー エアー」などの商品も取り扱っております。
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m]) 40000(許容) 適合 EM-4020、4020A、4040、4040A トラスコ品番 827-9382 セット内容 コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36) 質量(kg) 0.7 外径(Φmm) 40 適合コレット CH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷


最大出力(W) 340 回転速度(min-1[r.p.m]) 5000~50000 精度(μm) 1以内(スピンドル振れ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル 高速タイプ
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 5,000~40,000回転までの変速が可能です。1ミリ以下の穴あけや、小径エンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品 コレットチャック4mm、6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm 全長(mm) 170.3 質量(kg) 5.6 電源(V) 三相200 最大出力(W) 410 最大トルク(N・m) 0.54 コレットサイズ(mm) 4,6 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 5000~40000 外径(mm) 110 アズワン品番 64-8559-16 チャック径(mm) 最大:Φ6
1台
489,800 税込538,780
20日以内出荷

YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 22000 ねじ寸法 (ホース口金)RC1/4 付属品 カプラプラグNL-22PM コレットサイズ(mm) 6 最大外径(mm) 37 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (無負荷時)0.47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル HSM-3400
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~15,000回転までの、樹脂、アルミのモデリング加工やロングアーバーを使用する加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品 コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm 全長(mm) 246 質量(kg) 12.1 電源(V) 三相200 最大出力(W) 900 最大トルク(N・m) 1.1 コレットサイズ(mm) 10,20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 2500~15000 外径(mm) 132 アズワン品番 64-8559-18 チャック径(mm) 最大:Φ20
1台
689,800 税込758,780
20日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル モーターユニット
ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。 バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。 無段変速型。
用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 5000~24000 最大出力(W) 520 最大トルク(N・m) 0.44 コレットサイズ(mm) 6 質量(kg) 3.7 外径(mm) 70[h7] 電源(V) 三相200 冷却方式 モーター:エアー
1台
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル HSM-3300
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~23,000回転までの変速が可能です。ボールやテーパーエンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品 コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm 全長(mm) 231 質量(kg) 10.7 電源(V) 三相200 最大出力(W) 900 最大トルク(N・m) 1.1 コレットサイズ(mm) 4,6,10 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 2500~23000 外径(mm) 132 アズワン品番 64-8558-97 チャック径(mm) 最大:Φ12
1台
669,800 税込736,780
20日以内出荷

精度(μm) 1以内(スピンドル振れ) 軸受種類 空気静圧軸受 砥石径(Φmm) 2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合) 仕様 回転速度検知用識別表示マーク付
1個
1,398,000 税込1,537,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
回転速度(min-1[r.p.m]) 40000(許容) 適合 EM-4020、4020A、4040、4040A トラスコ品番 827-9383 セット内容 スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251) 質量(kg) 2.16 外径(Φmm) 40 空気圧力(MPa) (チャックエアー開閉)0.55~0.6 適合コレットホルダ QC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容 コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚 全長(mm) 220.5 質量(kg) 1.5 最大出力(W) 1200 コード長さ(m) 【中間コネクタ付コード】0.3 外径(Φmm) Φ40 ホース径(Φmm) 【エアホース】6 空気消費量(NL/min) 【冷却エア】100 使用エアー圧力(MPa) 【冷却エア】0.35 適合コレット CH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 曲げ半径(mm) 【コード】70 最大トルク 1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA) コネクタ径(Φmm) 【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 E3000シリーズ用モータです。
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スピンドルミニペンタイプモーターユニット
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
チャック能力(mm) Φ2.34、Φ3 入力電圧(V) DC 5~30 無負荷電流(A) 0.27 最大負荷電流(A) 1.5 最大入力(W) 42 最大トルク(N・cm) 2.64
1本
56,980 税込62,678
3日以内出荷

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)フライスモーター
36V DCモーター搭載の強力モーター
用途フライスマシン交換用モーター 付属品 Φ6mmコレットチャック、専用スパナ 形状 主軸:1/2-20ネジ 内径(Φmm) 主軸:8 消費電力(W) 200 チャック寸法(mm) Φ6 電源(DC-V) 38~40 回転数(min-1[回/分]) 1200~6000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 24000 空気消費量(L/min) 108 空気接続口 PT1/4 全長(mm) 173 質量(kg) 0.62 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用ホース径(Φmm) 6.5 取扱説明書 (4.8MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

精度(μm) 1以内(スピンドル振れ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
178,800 税込196,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)