高速切断機 405のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
106件の「高速切断機 405」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高速カッター 405」、「大型切断機」、「高速切断機 355」などの商品も取り扱っております。
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和機械工業高速切断機405ミリ
45度の角度切りができます。 モーターは全閉型です。 45度の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります。
用途従来ノコ盤にて切断不可能な鋼材などあらゆるものの切断。 電源(V) 三相200~220(50/60Hz)
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 145 最大切断サイズ(角90°)(mm) 150×100 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 2000/2400 電源(V) 三相200 電流(A)(50/60Hz) 12/10 消費電力(W) 50Hz/2900、60Hz/2800 コード長さ(m) 5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 925×299×498 周波数(Hz) 50/60 砥石周速度(m/min) 2550/3050(50/60Hz) 砥石寸法(Φmm)外径 405 砥石寸法(Φmm)穴径 25.4
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

テーブルが0~70°まで水平回転し材料を移動せずに切断できます。 ハンドル操作により自由な角度切断が可能です。 ステンレス目盛板により切り粉が不着、高精度な寸法切りが可能です。 モーターは全閉型です。
用途長尺物・重量物の切断。
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品 本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg) 17(コードを除く) 全負荷電流(A) 15 傾斜切断(°) 0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×300×640 切断能力(mm)パイプ角 [0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm) 78 バイス最大口幅(mm) 235 切断能力(mm)L鋼 [0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質 鉄工用/樹脂用 刃物外径(mm) 308 刃物内径(mm) 25.4 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 115 最大切断サイズ(角90°)(mm) 90×90 最大切断サイズ(角45°)(mm) 80×80 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 115×70 回転速度(min-1[r.p.m]) 3200 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 565×309×321 付属品 スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー 質量(kg) 17.5 トラスコ品番 116-9564
1台
62,980 税込69,278
9日以内出荷

定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
仕様 二重絶縁、スピンドルロック付 付属品 六角棒スパナ トラスコ品番 354-4010 質量(kg) 15.5 切断能力(mm)パイプ (0°)Φ102、(45°)Φ60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 268×468×603 カーボンブラシ番号(下二桁) 44 電流(A)(50/60Hz) 15.0 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ60、(45°)Φ45 バイス最大口幅(mm) 240 切断能力(mm)L鋼 [0°]100×100、[45°]75×75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

富士製砥(高速電機)高速 メタル切断機
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。 切断角度 左右90~45°
1台
539,800 税込593,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)高速切断機 AC3561
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断 クイックバイス機構 切込深さの調整が可能なストッパボルト付 砥石交換時に砥石を固定できる スピンドルロック機構
付属品 切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)。両口スパナ(13×17mm) 質量(kg) 17 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 586×290×658 定格電流(A) 15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (開放時)586×290×658。(収納時)536×290×385 絶縁方式 二重絶縁 砥石寸法(mm)厚さ 3 保証期間 1年 最大切断能力 (90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130。(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92 最大切断能力(Φmm) (丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102 切断能力(mm)鋼材 【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
その他 軟鋼材用チップソー付 付属品 軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8) トラスコ品番 422-7883 質量(kg) 17 電流(A) 15 対応材質 鉄工用 カーボンブラシ呼び番号 203 切断能力(mm)アングル 【90°時】100、【45°時】85
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
付属品 レジノイド砥石 トラスコ品番 116-9556 質量(kg) 15.5 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 15 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 560×285×366 最大切断サイズ(角90°)(mm) 90×110、200×80 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 120 砥石周速度(m/min) 4000
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル (90°時)137、(45°時)100 刃物外径(Φmm) 355 刃物内径(Φmm) 25.4 回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×500×620 付属品 切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8) 質量(kg) 16.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

用途金属の切断 切断能力(mm)鉄工 丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70 砥石寸法(Φmm)外径 305 砥石寸法(mm)厚さ 2.8 砥石寸法(Φmm)穴径 25.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 100 電流(A) 14.5 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 2 外形寸法(mm) 475×285×380 砥石周速度(m/min) 60.6 付属品 砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み) 質量(kg) 14.5 周波数(Hz) 50/60
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

トラスコ品番 393-6503 種別 1枚補強 粒度 30 厚さ(mm) 3 砥材 アルミナ 質量(g) 910 穴径(Φmm) 25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 2980 シリーズ つるぎ 硬度 R 使用工具 砥石切断機 最高使用周速度(m/s[m/min]) 63[3800] 外径(Φmm) 405 主要切断材料 一般鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(25枚)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm) 25.4 砥材 アルミナ シリーズ つるぎ 硬度 R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 100 最大切断サイズ(角90°)(mm) 70×100、200×60 回転速度(min-1[r.p.m]) 3600 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 548×279×321 付属品 レジノイド砥石 周波数(Hz) 50/60 砥石周速度(m/min) 3450 砥石寸法(Φmm)外径 305 砥石寸法(Φmm)穴径 25.4 質量(kg) 14.0 トラスコ品番 116-9548
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

粒度 30 主要切断材料 一般鋼 外径(Φmm) 405 厚さ(mm) 3 穴径(Φmm) 25.4 砥材 アルミナ 種別 1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 2980 シリーズ つるぎ 硬度 R 最高使用周速度(m/s[m/min]) 63[3800] RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

支点揺動機構で肉厚材もスムーズに切断!
質量(kg) 16.3 電流(A) 15 カーボンブラシ呼び番号 203 切断能力(mm)アングル (90°時)139、(45°時)100
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様 1枚補強 砥材 A 穴径(Φmm) 25.4 硬度 S 結合剤 BF 主要切断材料 一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS) (1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)