高電力抵抗器のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,452件の「高電力抵抗器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大 電力 抵抗 器」、「抵抗 4Ω」、「ブレーキ抵抗器」などの商品も取り扱っております。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法(mm) 184.4×72.5×41.8 シリーズ HS300 定格電力(W) 300 抵抗(Ω) 1 許容差 ±5% 動作温度(℃) +200 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) +100 テクノロジー 巻線 温度係数(ppm/℃) ±100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様 Vishay DTO25表面実装厚膜電力抵抗器. Vishay DTO25電力抵抗器は、厚膜素子とスズめっき銅の接続部で構成されています。0.016 → 700 kΩの幅広い抵抗を備えたこのシリーズは無誘導性で、抵抗は金属タブから絶縁されています。これらのVishay電力抵抗器は、AEC-Q200認定済みで車載用途に適しています。. 特長と利点:. 表面実装抵抗器 TO-252 (DPAK)パッケージ AEC-Q200認定 25 W @ 25 ℃. 用途:. 車載、産業及び軍事用途 長さ(mm) 8.2 寸法(mm) 8.2×7.3×2.8 高さ(mm) 2.8 奥行(mm) 7.3 シリーズ DTO25 定格電力(W) 25 許容差 ±5% 動作温度範囲(℃) -55~+150 終端スタイル はんだ パッケージ/ケース TO-252 テクノロジー 厚膜
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm) 145.7 シリーズ HS200 定格電力(W) 200 抵抗(Ω) 47 許容差 ±5% 動作温度(℃) +200 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) +100 テクノロジー 巻線 温度係数(ppm/℃) ±100
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 抵抗 = 5Ω。定格電力 = 100W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 無誘導性。シリーズ = AP101。ケーススタイル = モールド。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。パッケージ/ケース = TO-247。寸法 = 16.01 x 20.96 x 4.69mm。長さ = 16.01mm。奥行き = 5.21mm。高さ = 20.96mm。リードピッチ = 10.42mm。。AP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

仕様 抵抗 = 1Ω。定格電力 = 100W。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線型。終端スタイル = アキシャル。最大動作温度 = +200℃。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。全高 = 24.1mm。。RS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,130 税込2,343
当日出荷


1袋(10個)ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5%
仕様 抵抗 = 100Ω。定格電力 = 1kW。シリーズ = TE。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = はんだラグ。最小動作温度 = -25℃。最大動作温度 = +255℃。最小温度係数 = -440ppm/℃。最大温度係数 = +440ppm/℃。温度係数 = ±440ppm/℃。全直径 = 60mm。。ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様 50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃) 長さ(mm) 10.1 高さ(mm) 15 奥行(mm) 4.5 シリーズ RTO 50 定格電力(W) 50 許容差 ±5% 終端スタイル ラジアル パッケージ/ケース TO-220 テクノロジー 厚膜 温度係数(ppm/℃) ±150
1個ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
特価
415 税込457
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

シリーズ HS200 定格電力(W) 200 全高(mm) 41.8 抵抗(Ω) 100 許容差 ±5% 動作温度(℃) +200 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) +100 テクノロジー 巻線 温度係数(ppm/℃) ±100
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

寸法(mm) 145.7×72.5×41.8 シリーズ HS200 定格電力(W) 200 抵抗(Ω) 2.2 許容差 ±5% 動作温度(℃) +200 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) +100 テクノロジー 巻線 温度係数(ppm/℃) ±100
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ケース形状 フォーマル シリーズ CW 終端スタイル アキシャル テクノロジー 巻線
1個ほか
749 税込824
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


仕様 AC250V(120Ω、0.1μF) 種別 EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
399 税込439
当日出荷