- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 高電圧 シールのおすすめ人気ランキング
高電圧 シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新634件の「高電圧 シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乗るな ステッカー」、「踏むなステッカー」、「高 電圧 危険 ステッカー」などの商品も取り扱っております。
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
150×100
質量(g)
23
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×100
貼り付け場所に応じて、縦横大小サイズからお選びいただけます。
直接貼り付けて警告する表示ステッカーです。
図記号によりわかりやすくしています。
取付方式
シール/ステッカー
建物入り口上部付近に大きく表示できる5枚組タイプです。
仕様
裏面粘着
材質
PVCステッカー
取付方式
裏面粘着
取付方式
貼付タイプ
材質
PETステッカー
仕様
Φ3mm穴×4
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
取付方式
穴4
建物内や機器、設備に貼り付けて危険を知らせる便利なステッカーです。
用途電圧を伴う設備や機器への貼り付け
材質
PVCステッカー
取付方式
裏面粘着
少量でお求め易い数量、価格です。
ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)
-20~80
目的
製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。
特性
ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
225×300
質量(g)
80
エコマーク認定
認定
材質
PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×300×1
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分
PL警告表示ラベル
材質
蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)
-29~100
付属品
裏面離けい紙付
形状
ラベル
取付方式
ステッカー
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示
材質
ビニール
取付
粘着シール
使用温度範囲(℃)
-40~80
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
仕様
Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
1
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品
裏面離けい紙付
材質
蒸着PETステッカー
形状
ラベル
区分
PL警告表示ラベル
取付方式
ステッカー
設置場所を選ばない短冊型の安全標識用ステッカーです。耐水性、耐久性に優れており、粘着シールで簡単に設置できます。
用途当該情報の明示(指示)に。安全喚起に。
材質
基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.1
取付け方法
粘着シール
表示内容
高電圧危険
危険個所を知らせるための標識。
エコボードを使用しており軽く、両面テープや四隅に穴が開いていますのでネジなどで簡単に取り付け可能。
用途工場内や事務所、商業施設など
取付方式
四隅穴
材質
クリーンエコボード
厚さ(mm)
約1
寸法(縦×横)(mm)
225×300
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容
強度の低いところあり。踏むことにより破損する恐れあり。乗らないこと。。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: 保守要員
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアコン室外機天面・アルミ手すり上・配管等、踏み台代わりに使用して凹んだり壊れたりする問題もこれで解決!
シートは手で切れるので作業性抜群!
点線部分で切れば無駄なくお使いいただけます。
用途室外機天面・アルミ手すり・配管など。